カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,802)
- 標準形エアシリンダ(15,749)
- エアシリンダ用部品(21)
- 科学研究・開発用品(1,709)
- 建築金物(893)
- パソコン/周辺機器(813)
- オフィス家具(741)
- 店舗什器・備品(714)
- 農業機械(679)
- 油圧機器・油圧ホース(661)
- 医療(631)
- 制御機器(597)
- バイク純正部品(584)
- 介護用品(526)
- 空調・照明・電設資材(518)
- メカニカル部品(474)
- 家電(454)
- 配管・水廻り設備部材(444)
- 厨房用品(422)
- 切削工具(392)
- 学童・教育用品(382)
- 測定用品(364)
- 船舶用品・漁業資材(352)
- 建材・エクステリア(323)
- 日用品(311)
- 作業服(307)
- 事務用品(303)
- ポンプ・送風機・電熱機器(279)
- FA担当者のオススメ新商品(259)
- 農業・園芸資材(226)
- 安全靴・作業靴(211)
- 清掃用品(207)
- 接着剤・補修材(206)
- 空圧工具(203)
- 物流用品(194)
- 機構部品(180)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(162)
- 救急・衛生(156)
- バイク部品(150)
- 卓上消耗品(149)
- 縫製用品(147)
- カー用品(144)
- 塗装・養生・内装用品(136)
- トラック用品・パーツ(133)
- 電気材料(128)
- ヘルスケア(123)
- 肥料・農薬・除草剤・種(111)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(108)
- 電動工具(105)
- 手袋(104)
- 自転車部品(103)
- 安全用品(97)
- 作業工具(97)
- 住設機器(90)
- 防災用品(87)
- 保管用品(78)
- 溶接用品(75)
- バッテリー・電装(75)
- 梱包用品(74)
- 塗料(74)
- スプレー・オイル・グリス(70)
- 自転車整備工具・アクセサリー(70)
- テープ(69)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(66)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(59)
- 安全保護具(55)
- クリーンルーム用品(54)
- 測定関連サービス(51)
- 洗車・清掃(49)
- ねじ・ボルト・釘(48)
- 測量用品(土木/建設)(46)
- はんだ関連・静電気対策用品(45)
- 防犯用品(44)
- 印刷用紙/インク/印刷機(38)
- 安全標識(36)
- 自動車補修部品(34)
- 整備工具・収納(30)
- 研磨材(29)
- 洗剤・除去剤(27)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(23)
- 鈑金・塗装(22)
- 完成車(22)
- 理美容(20)
- マスク(20)
- 食品・飲料(20)
- ガレージ機器・整備設備(18)
- 農具(18)
- 自動車純正部品(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(16)
- トラック輸送・安全用品(14)
- トラック純正部品(11)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 進物(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(57)
- SMC(16,978)
- ADVANTEC(219)
- BIGM(丸山製作所)(576)
- Merck(メルクミリポア)(152)
- Panasonic(パナソニック)(320)
- RS PRO(228)
- StarTech.com(207)
- YAMAHA(ヤマハ)(591)
- YAMAZEN(山善)(311)
- アズワン(214)
- エスコ(318)
- シグマ光機(136)
- ストア・エキスプレス(313)
- ダイキン工業(232)
- リゲッタ(141)
- 山崎実業(183)
- 日東工器(335)
- 萩原(154)
- 高田ベッド製作所(230)
- ブランドをもっと見る
ストローク(mm)
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥5,148~税込¥5,663~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~)
SMC¥4,950~税込¥5,445~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥6,984~税込¥7,682~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
CM Series(CM2B40V)
SMC¥1,708~税込¥1,879~1個当日出荷から19日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~)
SMC¥4,782~税込¥5,260~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB20~)
SMC¥6,064~税込¥6,670~1個当日出荷から18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式基本形(両側ボス付)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
CM2-Z Series エアシリンダ
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)604取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ使用圧力範囲(MPa)0.05~1適合チューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなしオートスイッチ有無オートスイッチなし
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2
SMC(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から32日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)
SMC¥6,039~税込¥6,643~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CM2□40~)
SMC¥8,019~税込¥8,821~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
CM2-Z1 Series
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から21日以内出荷形式空気圧タイプクッションラバークッションRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無なし
CM2-Z1 Series
SMC¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷取付支持形式一山クレビス形形式空気圧タイプクッションエアクッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具なし揺動受け金具なしオーダーメイド仕様ポート位置関係特殊:ロッド側より見たロッド側ポート位置:B、ロッド側より見たヘッド側ポート位置:Bオートスイッチ有無なし
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら