カテゴリ

  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cms0005」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスカメラ用延長ケーブル ELPAワイヤレスカメラ用延長ケーブルELPA
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
ワイヤレスカメラ&モニター(CMS-7001/CMS-7110)のカメラと電源までのケーブルの長さが足りない時に延長できます。
ケーブル長(m)5対応機種CMS-C70/CMS-C71
超硬ソリッドメタルソー CMS MRT超硬ソリッドメタルソー CMSMRT
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
スーパーラビットヒューズ ヒュースホルダ 富士電機スーパーラビットヒューズ ヒュースホルダ富士電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷から59日以内出荷
種類ヒューズホルダ
ファスナー メタリオン KIYOHARA(清原)ファスナー メタリオンKIYOHARA(清原)
319税込351
1本
7日以内出荷
洗練された輝きを持つ、金属メッキ仕上げのコイルファスナー。 軽いコイルファスナーでありながら、金属ファスナーの重厚感を演出することができるファスナーです。
材質(テープ・エレメント)ポリエステル、(スライダー)亜鉛合金幅(mm)約32
東芝, ショットキーバリアダイオード, 3A, 30V, 2-Pin M-FLAT 東芝東芝, ショットキーバリアダイオード, 3A, 30V, 2-Pin M-FLAT東芝
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = M-FLATダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 370mV長さ = 3.8mm幅 = 2.4mm高さ = 0.98mmピーク逆電流 = 5mAショットキーバリアダイオード、CMS / CRS / CUSシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-EF 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EF住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカEF切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトソー 岡崎精工コバルトソー岡崎精工
17,980税込19,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号CMS表面処理ホモ処理品
ミクロサンプルチューブ CMSシリーズ シゲミミクロサンプルチューブ CMSシリーズシゲミ
51,980税込57,178
1箱(5組)
5日以内出荷から31日以内出荷
クロロホルム用対称形薄肉ミクロサンプルチューブ CMSシリーズ シゲミクロロホルム用対称形薄肉ミクロサンプルチューブ CMSシリーズシゲミ
56,980税込62,678
1箱(5組)
5日以内出荷
寸法A(mm)180寸法D(mm)4.17寸法E(mm)4.52寸法B5セット寸法A'(mm)190寸法B'(mm)4.1
コーラル ヘッド付背クッション 固定肘 ブラック塗装 ブラックボディ ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所)コーラル ヘッド付背クッション 固定肘 ブラック塗装 ブラックボディ ランバーサポート付オカムラ(岡村製作所)
179,800税込197,780
1脚
3日以内出荷
バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ固定肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×627×1370材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
コーラル ヘッド付背クッション 可動肘 ブラック塗装 ブラックボディ ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所)コーラル ヘッド付背クッション 可動肘 ブラック塗装 ブラックボディ ランバーサポート付オカムラ(岡村製作所)
179,800税込197,780
1脚
3日以内出荷
バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1370材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
クーラントバルブ SGC22 SMCクーラントバルブ SGC22SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック) オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック)オカムラ(岡村製作所)
269,800税込296,780
1脚
21日以内出荷
従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。 リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。 オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。 座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。
材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ700背タイプメッシュ座タイプクッション
拭き取り検査培地(冷蔵) アズワン拭き取り検査培地(冷蔵)アズワン
32,900税込36,190
1個
当日出荷から3日以内出荷
保管環境冷蔵
フェライトビーズWE-CMSシリーズ WURTH ELEKTRONIKフェライトビーズWE-CMSシリーズWURTH ELEKTRONIK
599,800税込659,780
1リール(2400個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フィノラ,可動肘,EXハイ,座クッション,ブラックP,ブラック脚,ブラックB,ハンガー無,ランバー付 オカムラ(岡村製作所)フィノラ,可動肘,EXハイ,座クッション,ブラックP,ブラック脚,ブラックB,ハンガー無,ランバー付オカムラ(岡村製作所)
219,800税込241,780
1脚
7日以内出荷
ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。
材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×540×1155フレーム色ブラック足外径(Φmm)685材質(脚)アルミ色(本体)ブラックハンガーランバーサポート
フィノラ,固定肘,EXハイ,座クッション,ブラックP,ブラック脚,ブラックB,ハンガー無,ランバー付 オカムラ(岡村製作所)フィノラ,固定肘,EXハイ,座クッション,ブラックP,ブラック脚,ブラックB,ハンガー無,ランバー付オカムラ(岡村製作所)
209,800税込230,780
1脚
7日以内出荷
ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。
材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×540×1155フレーム色ブラック足外径(Φmm)685材質(脚)アルミ色(本体)ブラックハンガーランバーサポート
5メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)5メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
57,980税込63,778
1台
7日以内出荷
1/2.7″ 5 メガピクセル プログレッシブ CMOS、 低照度、 高解像度 H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード 最大 30fps@5M(2592×1944) WDR(120dB)、 3DNR、 HLC、 BLC対応 マルチネットワーク監視:WEB ビューア、 CMS(DSS / PSS)、 DMSS マイク内蔵 1.4mm フィッシュアイレンズ マイクロSDカード 256GB、 IP67、 PoE 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10 DC12V / 1A、 PoE対応 ヒートマップ、 ピープルカウント対応
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~55° 回転:0°~355°、【ヒートマップ】対応、【IVS】トリップワイヤー、侵入検知、【ピープルカウント】最大 4 つのエリアをサポート、レポート出力、【インテリジェントサーチ】インテリジェント検索、イベント抽出、【ビデオ圧縮方式】H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(サブストリーム)、【スマートコーデック】H.265+/H.264+、【ストリーミング能力】3 、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:3Kbps~8192Kbps、H.265:3Kbps~8192Kbps、【Day/Night】カラー/白黒 、【BLC モード】BLC/HLC/WDR(120dB)、【シーン調整】対応、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【動き検出】オフ/オン(4ゾーン)、【注目画像領域】対応(4ゾーン)、【プライバシーマスク】対応(4ゾーン)、【ビルトインマイク】対応、【アラームイベント】SD カード無し、SD カードフル、SD カードエラーネットワーク切断、IP アドレスコンフリク、不正アクセス、動体検知、改ざん検知、トリップワイヤー侵入検知、シーンチェンジ、音声検知、電圧検知、外部アラーム、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー(合計帯域:64Mbps まで)、【エッジストレージ機能】FTP、SFTP、MicroSD カード 256GB、【Web ビューワー】IE:IE8/IE9/IE11、Chrome、Firefox、【マネージメントソフトウェア】SmartPSS、DSS、DMSS適合スマートフォン:iOS、Android材質筐体:金属質量(kg)0.387電源(V)DC12/1A、PoEポート数オーディオ:入力×1、出力×1(RCA ポート)、アラーム:入力×1(5mA/DC3V~5V)、出力×1(300mA/D12V)消費電力(W)5.1以下(DC12V)、6以下(PoE)レンズ固定制御フォーカス:固定有効画素数2592(H)×1944(V)寸法(Φ×mm)外形:110×62解像度5M(2592×1944)、3M(2048×1536)UXGA(1600×1200)、1、3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、CIF(352×240)動作環境-30℃~+55℃、95%RH 以下視野角水平:180°、垂直:180°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)1.4S/N比56dB以上保存環境-40℃~+60℃、95%RH 以下耐衝撃性IK10互換性ONVIF、(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、検知 観察 認識 識別 Milestone、Genetec、 P2Pホワイトバランスオート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル、カスタム撮影距離(m)近接:0.2、検知:28、観察:11.2、認識:5.6、識別:2.8F値F2.0シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100.000秒マウントM12ネットワークタイプSDK と API:対応プロトコルIPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、PPPoE、802.1×各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective、2014/30/EU、FCC:47CFRFCCPart15、SubpartB、UL/CUL:UL60950-1CAN/CSAC222No.60950-1-07フレームレートメインストリーム:2592×1944(1~30fps)、サブストリーム:704×480(1~30fps)、サードストリーム:1280×720(1~30fps)走査方式プログレッシブ音声圧縮方式PCM/G.711a/G.711Mu/G726/AACイメージセンサー1/2.7”5メガピクセルプログレッシブCMOS総質量(kg)0.502イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)容量(MB)RAM:512、ROM:128
CM Series(CMSB25) SMCCM Series(CMSB25)SMC
6,498税込7,148
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック) オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック)オカムラ(岡村製作所)
239,800税込263,780
1脚
21日以内出荷
従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。 リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。 オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。 座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。
材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ700背タイプメッシュ座タイプクッション
切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工切断用メタルソー(ホモ処理品)岡崎精工
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷から14日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理ホモ処理
アズビル マイクロフロー azbil(旧:山武)アズビル マイクロフローazbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
20日以内出荷から111日以内出荷
マスフロー azbil(旧:山武)マスフローazbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
29日以内出荷から59日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
マスフローメータ:CMS azbil(旧:山武)マスフローメータ:CMSazbil(旧:山武)
259,800税込285,780
1個
20日以内出荷
質量流量計測低圧損ハイレンジアビリティ
材質SUS316ガスの種類空気/窒素
マスフロー azbil(旧:山武)マスフローazbil(旧:山武)
149,800税込164,780
1個
20日以内出荷から60日以内出荷
マスフローメータ azbil(旧:山武)マスフローメータazbil(旧:山武)
149,800税込164,780
1個
61日以内出荷
品名マスフローメータ定格電源電圧DC12~24V消費電流(mA)100以下使用圧力範囲-0.07~1MPaサンプリング周期100±20ms関連資料寸法、仕様情報(1.53MB)