カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 空圧工具(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cn50 釘」の検索結果
![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)
ワイヤ連結釘(CN)(2×4)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(250本×10巻)ほか当日出荷から5日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ワイヤー連結釘(2×4工法)
KN村田産業¥5,598~税込¥6,158~1箱(150本×10巻)ほか5日以内出荷JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(400本×10巻)ほか当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
ワイヤー連結釘(2×4工法用)
アマテイ¥3,898~税込¥4,288~1箱(200本×20巻)ほか当日出荷から10日以内出荷JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ用途2×4工法の枠組や合板打付に材質軟鋼線材頭部平頭胴部スムース![ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982072-130219-02.jpg)
ワイヤ連結釘 NRL
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥13,980~税込¥15,378~1箱(400本×20巻)ほか5日以内出荷から11日以内出荷材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
ワイヤー連結釘 カラーN釘
KN村田産業¥3,298~税込¥3,628~1箱(250本×10巻)ほか当日出荷から5日以内出荷在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
デジCN釘 500G入り
八幡ねじ¥1,288税込¥1,4171セット(200本×3パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。材質鉄
CN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプ
アマテイ¥16,980税込¥18,6781ケース(5kg×4箱)6日以内出荷2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施したバラ釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
ワイヤー連結釘 カラーN釘
アマテイ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(250本×10巻)ほか当日出荷から10日以内出荷在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
2x4用 ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,698~税込¥5,168~1ケース(250本×10巻)ほか翌々日出荷JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。用途枠組壁工法用材質スチール表面処理着色
CN50(グリーン)
アマテイ¥15,980税込¥17,5781ケース(25kg)6日以内出荷2×4工法用CN釘。釘打ち込み後にサイズの識別検査がしやすいよう規定色にコート着色している。用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093596-130219-02.jpg)
ワイヤ連結釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥14,980~税込¥16,478~1箱(400本×40巻)ほか当日出荷から6日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
シート連結釘
KN村田産業¥8,798~税込¥9,678~1箱(200本×40巻)当日出荷から5日以内出荷ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。用途石膏ボード長さ(mm)40形状平頭表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシートネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3適合釘打機(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H![プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10096204-081022-02.jpg)
プラシート連結釘(コンクリート用)
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(200本×10巻)ほか当日出荷から8日以内出荷材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(250本×20巻)ほか当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115076-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,998~税込¥9,898~1箱翌々日出荷から4日以内出荷ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。材質軟鋼線材形状リバースロック対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻頭径(mm)4.2![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115171-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥3,998税込¥4,3981箱翌々日出荷ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093937-081021-02.jpg)
プラシート連結釘(細め)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥12,980~税込¥14,278~1箱(200本×40巻)ほか翌々日出荷から6日以内出荷材質ステンレス鋼線分類ステンレス釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115155-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥10,980税込¥12,0781箱翌々日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115146-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,198税込¥9,0181箱翌々日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5![釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15024375-250312-02.jpg)
釘打機 常圧コイルネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け。38~65mmの釘に対応。N釘(在来用鉄丸釘)50・65mm。CN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mm。スチールハウス用釘38・45mm用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工付属品保護メガネ、油さし、ケース質量(kg)2.9タイプコイルネイラタイプ:常圧長さL(mm)333高さH(mm)323安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻)幅W(mm)130使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8]使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内
65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き
マキタ¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm![PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115128-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入ミニハコ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,998税込¥7,6981箱翌々日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
高圧エア釘打ち機(75ミリ)
マキタ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高304mmでコンパクト。・クラス最軽量2.3kg。メーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.3本体寸法(mm)278×125×304使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200
高圧エア釘打ち機(90ミリ)
マキタ¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高326mmでコンパクト。・クラス最軽量2.4kg。メーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.4本体寸法(mm)278×125×326使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~90、シート釘 45~75(ワイド)、N釘 45~90、CN釘 50~90(90は相当品)釘装てん数(本)ワイヤ釘 120~300、シート釘 200![プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093903-130219-02.jpg)
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(200本×30巻)ほか5日以内出荷から33日以内出荷分類鋼板釘頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
シート連結釘 コンクリート用
KN村田産業¥9,298~税込¥10,228~1箱(2000本×2箱)ほか5日以内出荷用途コンクリートへの木材の取り付け形状スムース表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5![プラシート連結釘 FCP-T3 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093964-081021-02.jpg)
プラシート連結釘 FCP-T3
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,990~税込¥7,689~1箱(200本×40巻)ほか4日以内出荷から9日以内出荷頭部径(Φmm)5.0連結方式プラシート連結胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉





![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)





![ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37663157-110719-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093824-081021-02.jpg)

![ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982072-130219-02.jpg)









![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093596-130219-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89324243-150904-02.jpg)

![プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10096204-081022-02.jpg)
![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982011-160222-02.jpg)

![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115076-241224-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115171-241224-02.jpg)
![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093937-081021-02.jpg)
![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115155-241224-02.jpg)
![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115146-241224-02.jpg)
![釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15024375-250312-02.jpg)

![PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115128-241224-02.jpg)


![プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093903-130219-02.jpg)

![プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11075434-090511-02.jpg)
![プラシート連結釘 FCP-T3 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093964-081021-02.jpg)