カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cob61」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ

    パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
    用途ホイストやクレーン操作用仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類間接操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格絶縁電圧(V)AC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500定格使用電圧(V)AC220/AC440
関連キーワード
cob261特集