カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-30-hp-3」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールプラグ(Φ9.5穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ9.5穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.43寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)9.3寸法D3(Φmm)9.5
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールプラグ BIGM(丸山製作所)

    ホールプラグ

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    備考CP-30-HP-3部品名称ホールプラグ図解NoSSA-V1002CT-DX キャビン-1部品_No.46、SSA-α604 フレーム,座席部品_No.32、SSA-E540DX フロントパネル・ウインカランプ・バックミラー部品_No.18、SSA-α603MA-1 フレーム,座席部品_No.32、SSA-E541DX フロントパネル・ウインカランプ・バックミラー部品_No.18、BSM-500F-1 フレーム スタンド部品_No.23、SSA-V602C キャビン-1部品_No.46、SSA-α1003MA-1 フレーム,座席部品_No.10、SSA-E500DX フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.9、SSA-E500KP フロントパネル・ウインカランプ・バックミラー部品_No.27、SSA-E500 フロントパネル ウインカランプ バックミラー部品_No.20、SSA-α1003-1 フレーム,座席部品_No.10、SSA-G550 フレーム・座席部品_No.26、SSA-α1004 フレーム,座席部品_No.10、BSA-651 951シリーズ センタブーム部品_No.77など