カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 物流用品(36)
- 機構部品(32)
- メカニカル部品(22)
- パソコン/周辺機器(22)
- 農業機械(18)
- 制御機器(17)
- 切削工具(14)
- 研磨材(8)
- 梱包用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 測定用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自動車補修部品(3)
- 厨房用品(2)
- 防災用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ATEN(4)
- DID(5)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- KITO(キトー)(28)
- KOVAX(コバックス)(5)
- LINDY(14)
- SMC(64)
- VISHAY(9)
- をくだ屋技研(6)
- イスカル(5)
- イマオコーポレーション(27)
- エスコ(4)
- カリテス(7)
- スバル(10)
- タンガロイ(4)
- パイロット(4)
- ホンダ(8)
- メイワパックス(5)
- 椿本チエイン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ウィンジョブ CP120
アシックス¥13,980~税込¥15,378~1足当日出荷から9日以内出荷アッパーにはスポーツカテゴリーでの実績があるPU(ポリウレタン)素材を採用。 通気性と耐久性を兼ね備えた、ワーキングシューズ「ウィンジョブ」の"新しいカタチ"。適合取り替え式インナーソール:別売り中敷1273A007・1273A008形状ミドルカット色グレー×ホワイト材質(アッパー)人工皮革(合成皮革)・合成樹脂・合成繊維足幅3E相当安全規格JSAA規格A種認定品材質(底部)ゴム材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-06501
イマオコーポレーション¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。R25B57L19H12タイプフェノール樹脂製F70D47C10S8E39G(g6)28J(h6)6P(±0.02)26K5N(P.C.D)42Q(±0.01)32MM6RoHS指令(10物質対応)対応
外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-09001
イマオコーポレーション¥71,980税込¥79,1781個6日以内出荷・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。R28B72L23H14タイプフェノール樹脂製F95D57C15S10E46G(g6)42J(h6)8P(±0.02)36K7N(P.C.D)60Q(±0.01)38MM8RoHS指令(10物質対応)対応
CP120 外形クランプ
イマオコーポレーション¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200


ケーブルプロテクター 20mmケーブル用
大研化成工業(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)100厚さ(mm)28適合ケーブル(Φmm)20
セラポブロック
TACT(タクト)¥7,998税込¥8,7981箱(3枚)当日出荷タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥639税込¥7031袋当日出荷から5日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
全自動パルス充電器
Meltec(大自工業)(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個欠品中パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶・大型トラック全般に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 デジタルモニターにて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心用途バッテリー充電器入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×137×160機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡定格出力電圧(DC V)12/12A(最大電流)適合バッテリーDC12V(6~140Ah)
パイプシリンダー
アインツ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷ジャングルジムシリーズ接続金具に直接取付けが可能です。 先端へ吸着パットを取り付ける場合は吸着金具をご使用ください。
クールプレート
scinics(サイニクス)¥189,800税込¥208,7801個(1個)4日以内出荷5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。使用温度範囲(℃)5~105(無負荷状態)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度(℃)±0.2
ベッドパッド CPシリーズ
鈴屋¥4,998税込¥5,4981枚5日以内出荷から9日以内出荷●ホテル仕様で洗えるベッドパッドです。●ベッドの上に敷くことで寝心地がよくなります。●しわになりにくく取り扱いやすいです。材質生地/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%中綿(g)400/m2
スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)40
クールプレート
scinics(サイニクス)¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。温度範囲(℃)5~105(無負荷時)温度精度±0.2℃
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
軽量作業台用オプション
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷用途軽量作業用テーブル「TFAE型」用オプショントラスコ品番770-3651材質本体:スチール質量(kg)10色ブラック/オレンジ高さ(mm)665奥行(mm)200間口(mm)1202
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ
エスコ¥4,010税込¥4,4111本翌日出荷インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。仕様●刃先径(mm):12.0●全長(mm):110●有効長(mm):70●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:52g●X型シンニング加工●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ
デシパック シリコン製 DCPシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷仕様●※寸法mm:120●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ90●コード番号:647-120Sアズワン品番65-8683-48
プッシュリベットクリップ
エスコ¥1,210税込¥1,3311袋(10個)翌々日出荷から4日以内出荷10個入り。ねじ込むと羽根が広がりロックでき、ねじを緩めると取り外せるタイプ。材質プラスチックタイプスクリューリベット
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら