カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド

無接触形回転角度センサ CP-45H シリーズ
緑測器¥25,980税込¥28,5781個欠品中CP-45Hシリーズは定評のあるコンダクティブプラスティックポテンショメータ"CPP-45B"の無接触版として開発したCP-45Hをリニューアルしました。 ホールICとマグネットの組合せにより優れた耐久性と高い信頼性及びノイズレスの実現に加え、温度特性向上、入出力バリエーションの追加など、様々な用途に対応出来る様カスタマイズ可能な範囲を拡大しました。 電源対応のバリエーション追加 静電気耐性向上 出力バリエーションの追加 耐放射電磁波特性向上 2出力バリエーションの追加 消費電流低減仕様EMS:100V/m 1M~1GHz (ISO 11452)軸径(Φmm)6質量(g)約100種類無接触形使用温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)応答時間0.9ms保存温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)応差(ヒステリシス)±0.2 以下許容スラスト荷重(N)2電気的回転角度(°)360機械的回転角度(°)360/エンドレス許容ラジアル荷重(N)6静電耐圧(kV)端子間/±15以下 (IEC 61000-4-2)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら