カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み

モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から9日以内出荷24ポートパッチパネルとカテゴリ6モジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル22~26AWG単線または撚り線
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら