カテゴリ
- 家電(10)
- カメラ用電池(1)
- 測定用品(112)
- 科学研究・開発用品(77)
- 防犯用品(44)
- 制御機器(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- オフィス家具(23)
- ヘルスケア(19)
- 自動車補修部品(16)
- 厨房用品(15)
- 建材・エクステリア(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 溶接用品(9)
- 作業工具(9)
- カー用品(8)
- 測定関連サービス(7)
- 防災用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- バイク部品(5)
- 医療(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 事務用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- バッテリー・電装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
タイプ
使用推奨期限
本数
ブランド
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ジーエルサイエンス(64)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(48)
- タニタ(38)
- SMC(22)
- コクヨ(20)
- オーム電機(16)
- マザーツール(12)
- HORIBA(堀場製作所)(10)
- Logtag Recorders(8)
- エスコ(7)
- ABB(7)
- イチネンTASCO(6)
- ビット・トレード・ワン(6)
- Nikon(ニコン)(5)
- testo(テストー)(5)
- アズワン(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- ELPA(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cr-v3」の検索結果

CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3
日東工業¥46,980~税込¥51,678~1個翌日出荷から翌々日出荷材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
ヴィンテージ円形ダイニング3点セット
ホームテイスト¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷天板サイズ80cm幅のヴィンテージ円形ダイニング3点セット!ブラックスチールと木目の相性がバッチリです。用途事務所の休憩室、商談スペース、ミーティングルームのテーブルチェアセットとして。材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC質量(kg)テーブル:約11、チェア:3.8(1脚)内容1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:80×80×70、チェア:38×44×81
ホンダ車専用 カーボン調 スマートキーケース グレイス/CR-V 3ボタン式 TYPE2 キーホルダー付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。 純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。 もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金メーカーホンダ適合車種アコード、CR-V、オデッセイ、グレイス、ステップワゴン、インサイト
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ポケット型デジタルマルチメータ
三和電気計器(70件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から10日以内出荷4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
デジタル温度計
タニタ(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質耐熱ABS、PET、ステンレス幅(mm)217色ホワイト高さ(mm)37材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス質量(g)約38(電池含む)奥行(mm)16電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個測定範囲(℃)-50~250温度範囲(℃)250精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)1目盛(℃)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37温度測定範囲(℃)-50~250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50~250保証期間1年設置方式ホールド機能付、ハンディ防水保護等級IPX7
黒球式熱中症指数計
RABLISS(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33質量(g)約79(電池含む)規格JIS B 7922 : 2023 準拠電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V測定項目輻射熱、WBGT(暑さ指数)、湿度精度クラス2温度測定範囲(℃)-9.9~60.0(0.1単位)機能警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし湿度測定範囲(%)0.1~99.9(0.1単位)バッテリー容量(Ah)0.22電池寿命約8(カ月)設置方式壁面/三脚/腕に装着/ベルトに取り付け/バッグに取り付けアラームあり
コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm
(19件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット(50点組)当日出荷様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
洗える「でか見え」タイマー TD426
タニタ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷洗って清潔に使える「でか見え」タイマー 定番のでか見えタイマーが防水保護等級IPX5になり、水洗い可能(水没不可)になりました。 大きなLCD表示はそのままの大きさで見やすさキープ、レンズがついて表示が保護されてました。 使い勝手のいいシンプル設計。 本体周りのシリコーンゴムがデザイン上の特徴になるとともに、濡れた手でも滑りにくく安心して取り扱えます。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PMMA、シリコーンゴム電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個設定時間最大99分59秒 1秒単位アラーム警鳴時間(秒)約30音量(dB)70以上タイマー機能カウントダウン方式電池寿命(年)約1(1日1回30秒鳴らした場合)
ワイヤレスチャイム押しボタンセット
ELPA(6件のレビュー)¥4,368税込¥4,8051セット当日出荷配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚色ホワイト質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スタビライザーリンク
GMB(153件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から8日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
厨房用温度計
タニタ(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。用途お肉料理やお菓子作りをされる方に付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個仕様フック穴:あり材質PP、PET、ステンレス寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)測定範囲-50~240材質(本体)PP、PET、ステンレス質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50 ~ 240保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)マグネットあり防水性防滴仕様:IPX2表示周期1秒毎最小表示(℃)0.1
呼び出しボタンコールセット
リーベックス(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:60000通り電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください)電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信、気温20℃時)電源タイプ電池式
ベーン式風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-GM816
bitstrong(ビットストロング)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。 ・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。 ・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。 ・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。用途・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.1●風速測定精度(m/s):±5長さ(mm)105幅(mm)40厚さ(mm)18質量(g)52(電池込み)電源3V CR2032温度測定範囲(℃)-10~45風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)-10~45動作湿度(%RH)90以下
防水型デジタルペンサーモ(マグネット付)
マザーツール¥7,398税込¥8,1381個当日出荷センサー針:Φ3×112 測定範囲:-50~+350℃ 分解能:±0.1℃(-9.9~+199.9℃) ±1℃(上記以外) 測定精度:±1℃(-50~+150℃) 付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個・強力マグネット付。オードパワーオフ機能。材質本体:ABS樹脂 センサー:ステンレス寸法(mm)202(W)×43(H)×20(D)mm うち金属センサ部 Φ3.0×112mm全長(mm)210質量(g)約50温度範囲(℃)-50~350℃精度±1.0℃(-50~150℃)分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外1℃電池CR2032(3V)×1温度表示方式デジタル特性防水防水性IP65準拠TKG品番9-0619-0301TKG品番(2017)6-0552-1101温度計の種類防水温度計
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
低圧用検電器
共立電気計器(14件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ使用温度範囲(℃)0~+40音量50cmで50ホン以上使用周波数(Hz)50/60共用使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1ディスプレイ光、音動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。対象電線裸線・被覆線RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
黒球式暑さ指数計 熱中アラーム
タニタ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷「日常生活における熱中症予防指針」に基づく「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分をレベルバーで表示。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。防水・防じん機能付きで突然の雨にも対応できます。付属品つり下げ用アタッチメント、カラビナ、 三脚取り付け用電池フタ、 お試し用電池(CR2032コイン形 リチウム電池)、保管用袋(本体梱包)、お知らせ(保証書付)材質ABS、PMMA電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0(0未満はLo表示、50を超えるとHI表示)、気温(TEMP):-10.0~60.0(-10未満はLo表示、60を超えるとHI表示)、黒球温度(Tg):0.0~60.0(0未満はLo表示、60を超えるとHI表示)測定対象WBGT、気温、相対湿度、黒球温度湿度測定範囲(%)0~100(相対)表示単位WBGT:0.1℃、気温:0.1℃、相対湿度:0.1%、黒球温度:0.1℃電池寿命約8ヶ月(1日4時間使用時)測定間隔約30秒/1回特性防じん・防水(IP65)アラーム3段階:75dB(大)、65dB(小)、無し ※最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります。)
enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セット
スリーアールソリューション¥709税込¥7801個当日出荷カメラやカメラ機材、スマートロック、IoT機器、高性能懐中電灯など、幅広い機器に対応するCR123A形リチウム電池です。 高出力3V、大容量1600mAhで、自己放電が少なく長期間安定して使用可能。温度変化に強く、さまざまな環境で安心して使えます。寸法(mm)約16.7×16.7×34質量(g)16、約39(パッケージ込み)出力電圧(V)3保証期間ご購入日から1年間バッテリー容量(mAh)1600使用推奨期限パッケージに記載(生産日から2年間)
360°回転液晶デジタル流水計 18350-20
GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)1個取扱い終了どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。水道の蛇口にも、ホース先端にも、水平または垂直に直接接続できます。モード1、2:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)。モード3:自動モード。2秒以上中断まで水量を測定。次の散水のときには表示0から開始。モード4:流量モード。測定単位をリットル(l)またはガロン(gal)から選択。ニップル式コネクター対応タイプ。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。用途散水時の水道水の使用量の測定に。庭/ガーデン/ガーデニング/散水/節約/節水/測定/洗車/コネクター/アダプター/ホース/連結/取付システム/散水システム/灌漑システム/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/ガルディナ/AquaCount質量(g)80保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×4.9
ソリッドステート・タイマ
omron(オムロン)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
デジタルタイマー 丸洗いタイマー100分計
タニタ¥1,998税込¥2,1981台当日出荷防水なので、キッチンはもちろん温浴施設や雨天の屋外でも使用可能です。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)仕様ストラップ穴付き、マグネット付き材質ABS、PET寸法(mm)幅72×高さ66×奥行16測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PET質量(g)約48(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示形式デジタル単位1秒設定時間最大99分59秒/最小1秒保証期間1年最大設定時間99分59秒設置方法マグネット、ストラップ装着寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅72×高さ66×奥行16防水保護等級IPX7音量(dB)70以上カウントダウン機能○
デジタルタイマー
タニタ(6件のレビュー)¥989税込¥1,0881台当日出荷操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。 10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。 マグネット付き。 本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。 ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。付属品お試し用電池(CR2032×1個)・取扱説明書・保証書は個装箱台紙に印刷仕様マグネット、ストラップ穴付き材質ABS、PC、シリコーンゴム寸法(mm)幅61×高さ97×奥行16測定範囲1秒~99分99秒材質(本体)ABS、PC、シリコーンゴム質量(g)66(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×97×16表示形式デジタル単位1秒単位設定時間最大99分59秒/最小1秒保証期間1年最大設定時間99分99秒設置方法壁掛け、マグネット、ストラップ装着寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅61×高さ97×奥行16音量(dB)70以上カウントダウン機能○ボタン仕様テンキー
...