カテゴリ

  • メカニカル部品(57)
  • 空調・照明・電設資材(47)
  • 切削工具(26)
  • バイク純正部品(24)
  • 測定関連サービス(19)
  • 家電(15)
  • 測定用品(11)
  • 事務用品(9)
  • 制御機器(6)
  • バイク部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr123」の検索結果

関連キーワード
256件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カメラ用リチウム電池 CR123A モノタロウ

    カメラ用リチウム電池 CR123A

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    カメラ用に適しています。
    寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
  • リチウム電池 CR123A(4本入り) Lazos

    リチウム電池 CR123A(4本入り)

    Lazos
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック
    当日出荷
    容量1700mAh本体寸法(mm)約Φ17×33.5本体質量(g)約16(1個あたり)公称電圧(V)3
  • 長寿命リチウム電池(CR123A) SUREFIRE

    長寿命リチウム電池(CR123A)

    SUREFIRE(11件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
    仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵タイプリチウム電圧(V)3使用推奨期限10年
  • enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セット スリーアールソリューション

    enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セット

    スリーアールソリューション
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷
    カメラやカメラ機材、スマートロック、IoT機器、高性能懐中電灯など、幅広い機器に対応するCR123A形リチウム電池です。 高出力3V、大容量1600mAhで、自己放電が少なく長期間安定して使用可能。温度変化に強く、さまざまな環境で安心して使えます。
    寸法(mm)約16.7×16.7×34質量(g)16、約39(パッケージ込み)出力電圧(V)3保証期間ご購入日から1年間バッテリー容量(mAh)1600使用推奨期限パッケージに記載(生産日から2年間)
  • リチウム乾電池CR123A ENERGIZER(エナジャイザー)

    リチウム乾電池CR123A

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    ¥549~税込¥604~
    1パック(1本)ほか
    当日出荷
    高出力機器にピッタリなリチウム乾電池です。使用推奨期限10年。電圧3V。カメラ、スマートロック、ヘッドランプなどに最適
    用途カメラ、スマートロック、ヘッドランプなどに。タイプCR123A電圧(V)3使用期限10年(推奨)
  • CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー タカチ電機工業

    CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~60
  • CR123Aリチウム電池 2ケ(#SG495S-2) ストリームライト

    CR123Aリチウム電池 2ケ(#SG495S-2)

    ストリームライト
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック
    当日出荷
    3Vリチウム電池。 自然放電が極めて少なく長期間にわたって使用可能。
    用途スコーピオン(85001)・NF-2(88002)・ポリタックシリーズ・アルゴHP(61302)ほか用。
  • ポリタックX CR123A ストリームライト
    イエロー
    ブラウン
    ブラック

    ポリタックX CR123A

    ストリームライト
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high) 確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。 Oリングシールガラスレンズ。 取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
    付属品リチウム電池CR123A×2電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low)防水保護等級IPX7照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
  • プロタック2L-X CR123A ストリームライト

    プロタック2L-X CR123A

    ストリームライト
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high) リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
    付属品リチウム電池CR123A、ホルスター材質(本体)アルミニウム電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650LEDC4LED明るさ(Lm)500(High)、40(Low)防水保護等級IPX7照射距離(m)165(High)、49(Low)連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
  • プロタックHL-X CR123A ストリームライト

    プロタックHL-X CR123A

    ストリームライト
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌日出荷
    2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、 low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。
    付属品リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター材質(本体)航空機グレードアルミ合金電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間30分(Mid)、23時間(Low)、3時間15分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、2時間30分(Strobe)明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)防水保護等級IPX7照射距離(m)330(High) 、200(Mid) 、80(Low)
  • プロタックHL5-X CR123A ストリームライト

    プロタックHL5-X CR123A

    ストリームライト
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。 ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
    付属品リチウムイオン電池CR123A×4材質(本体)航空機グレードアルミ合金電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe)明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low)防水保護等級IPX7照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
  • [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ

    [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    翌日出荷
    。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
    仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーエコロジー商品省エネ
  • [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ

    [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    取り外し可能なクリップ付
    エコロジー商品省エネ
  • 電池ケース CR123A用 Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース CR123A用

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    材質(端子)ステンレス材質(ホルダー)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ用 リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    カメラ、ヘッドランプ
    タイプカメラ用リチウム電池
  • カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
    電圧(V)3
  • DFRobot  CR123A リチウムイオンバッテリホルダ(マイクロ用): MaQueen 電池ホルダ FIT0611 DFRobot

    DFRobot CR123A リチウムイオンバッテリホルダ(マイクロ用): MaQueen 電池ホルダ FIT0611

    DFRobot
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビット教育ロボットMacクイーン用に特別に設計されています。CR123A 3.6Vのリチウム充電式電池を使用し、Macクイーンに8時間以上の連続電力を供給できます。USB充電インターフェイス。逆接続保護、過電流保護。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:電池ホルダ
  • カメラ用リチウムパック電池 東芝

    カメラ用リチウムパック電池

    東芝(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷
    全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
  • カメラ用リチウム電池 D 三菱電機

    カメラ用リチウム電池 D

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UVジェイライト JLL-LUV(CR123Aリチウム用) ジェイウィン(J win)

    UVジェイライト JLL-LUV(CR123Aリチウム用)

    ジェイウィン(J win)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。 小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。 スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。
    用途鑑識、捜査等の作業に材質アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック)質量(g)150(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源CR123Aリチウム電池x2保護等級IP55光源NITRIDE UV-LED Power SMDx1ピーク波長(nm)365寸法(Φ×mm)35×160バッテリー容量(mAh)1500指向性62°光出力(mW)1350点灯時間90分
  • チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工

    チャッキングリーマ ストレートシャンク

    岡崎精工(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • S軸チャッキングリーマ 岡崎精工

    S軸チャッキングリーマ

    岡崎精工
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH56シャンクストレートシャンク
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
  • リーマ HS S柄 SPSCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPSCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56シャンクストレートシャンク
  • 付刃チャッキングリーマー 三洋工具

    付刃チャッキングリーマー

    三洋工具
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • LEDライトTac 2 プリンストン
    グリーン
    ブラック

    LEDライトTac 2

    プリンストン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
    全長(mm)114質量(g)90電源リチウム電池CR123A(2個)付属保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間3時間
  • LEDライトTac 1 プリンストン
    グリーン
    ブラック

    LEDライトTac 1

    プリンストン
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
    全長(mm)83質量(g)90電源リチウム電池CR123A(1個)付属保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間1.25時間
  • スリムラインレギュラー型コレット MSTコーポレーション

    スリムラインレギュラー型コレット

    MSTコーポレーション
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーション

    BCR・BCF ボールキャップスクリュー

    イマオコーポレーション
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
  • スリムラインコレット 12型 レギュラー [3/16] MSTコーポレーション

    スリムラインコレット 12型 レギュラー [3/16]

    MSTコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
  • EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR

    FKD(フクダ精工)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 12.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.3

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥5,988税込¥6,587
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.3溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビック

    CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応

    サンドビック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • [EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付) エスコ

    [EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付)

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)

    CKD
    ¥32,900~税込¥36,190~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 1/2"DRx23mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx23mm/43mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)43対辺(mm)23差込角(inch)1/2"
  • コロターン107 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    コロターン107 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷