カテゴリ

  • 防災用品(20)

「crh-1bs」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火災警報器 ねつタン ニッタン(NITTAN)

    火災警報器 ねつタン

    ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
    感知方式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約120(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×43.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度定温式65℃相当使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト音量(dB)70以上(1mにて)音声10
  • 住宅用火災警報器 ねつタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 ねつタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    男女の声と光で知らせる火災警報器。台所に最適。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。感知方式熱式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)ホワイト質量(g)120電源専用リチウム電池DC3V寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×43.5定格DC3V、300mA感度定温式65度相当音量1mにて70dB以上使用環境0℃~+40℃電池寿命約10年アズワン品番64-3282-75
  • 火災警報器 けむタン ニッタン(NITTAN)

    火災警報器 けむタン

    ニッタン(NITTAN)(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。感知方式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約130(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度光電式2種使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト音量(dB)70以上(1mにて)音声10
  • 火災警報器(熱式) 10年電池式 音声式 ねつタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    火災警報器(熱式) 10年電池式 音声式 ねつタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    6,898税込7,588
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    男女の声と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
    用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/音声ボイス質量(g)約120(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4.3感度定温式65度相当バッテリー容量(Ah)0.3感知方式熱式音量(dB)70以上/m音声(お知らせ方法)男女ボイス電池寿命(年)約10
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ

    能美防災(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】種別光電式住宅用防災警報器感知方式煙式(光電式・2種)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂
  • 煙式 火災報知機 ニッタン(NITTAN)

    煙式 火災報知機

    ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
    用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付質量(kg)0.12ホワイト電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA感度光電式2種本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41感知方式煙式音量(dB)1mにて70以上
  • 住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン

    ニッタン(NITTAN)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
    仕様引きひもなし付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本型式住警第26~85号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度定温式65℃相当色(本体)ホワイト感知方式熱式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    感知方式煙式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)

    火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)

    Panasonic(パナソニック)(99件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3
  • 差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    差動式スポット型感知器2種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途熱感知器感知方式熱式適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号
  • 定温式スポット型感知器特種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    定温式スポット型感知器特種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途熱感知器質量(g)70
  • 一般型熱感知器(防水型) Panasonic(パナソニック)

    一般型熱感知器(防水型)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
    用途熱感知器感知方式熱式質量(g)75種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30深さ(mm)42縦(mm)95横(mm)95電流(mA)100型式検定番号感第1~56号
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ

    能美防災(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
    用途台所など、天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別定温式住宅用防災警報器ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第2019~3号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)電池寿命10年主材質PC系樹脂感知方式熱式(定温式・65℃相当)
  • 住宅用火災警報器 けむり式 ハネウェル

    住宅用火災警報器 けむり式

    ハネウェル(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付ホワイトアイボリー質量(g)約110電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式煙式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
  • CR-17450 E-R-CN22 電池 Panasonic(パナソニック)

    CR-17450 E-R-CN22 電池

    Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合品番SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
  • 住宅用火災警報器 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 けむタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    5日以内出荷
    男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。感知方式煙式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)ホワイト質量(g)130電源専用リチウム電池DC3V寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×40.5定格DC3V、300mA感度光電式2種音量1mにて70dB以上使用環境0℃~+40℃バッテリー容量(Ah)0.3電池寿命約10年
  • 住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン

    ニッタン(NITTAN)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。仕様引きひもなし付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本型式住警第2019~15号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度光電式2種色(本体)ホワイト感知方式煙式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10
  • 光電式スポット型感知器2種(露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器2種(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    型式検定番号感第2020~16号定格電圧(V)DC24使用温度範囲(℃)-10~+50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR-2/3AZ電池 Panasonic(パナソニック)

    CR-2/3AZ電池

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
    適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K長さ(mm)33直径(Φmm)17タイプCR系円筒(長寿命タイプ)公称電圧(V)3