カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,169)
- 農業機械(303)
- 制御機器(286)
- 物流用品(274)
- メカニカル部品(209)
- 空調・照明・電設資材(193)
- 切削工具(177)
- 家電(170)
- 住設機器(121)
- 作業工具(101)
- 機構部品(100)
- 科学研究・開発用品(94)
- パソコン/周辺機器(65)
- バイク部品(63)
- 測定用品(62)
- 電気材料(56)
- オフィス家具(55)
- 溶接用品(46)
- 自動車補修部品(43)
- 自転車部品(42)
- バイク純正部品(41)
- 作業服(40)
- 配管・水廻り設備部材(39)
- 事務用品(35)
- 縫製用品(33)
- 建築金物(32)
- カー用品(31)
- 厨房用品(27)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- 研磨材(26)
- 医療(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 建材・エクステリア(22)
- 安全保護具(22)
- 安全用品(21)
- 店舗什器・備品(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 安全標識(18)
- 保管用品(15)
- 防犯用品(15)
- 自動車純正部品(15)
- 卓上消耗品(13)
- 電動工具(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 清掃用品(11)
- バッテリー・電装(11)
- 梱包用品(9)
- 介護用品(9)
- 洗車・清掃(9)
- 学童・教育用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 防災用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 測定関連サービス(5)
- 鈑金・塗装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- 日用品(4)
- 農具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- ヘルスケア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(2,967)
- コガネイ(1,981)
- New-Era(ニューエラー)(1,129)
- BIGM(丸山製作所)(289)
- KITO(キトー)(189)
- CKD(108)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
- エスコ(82)
- ノーリツ(67)
- DXアンテナ(63)
- 三木プーリ(53)
- TOTO(46)
- サカエ(44)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(43)
- 岩田製作所(42)
- omron(オムロン)(40)
- REGZA(40)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「cs-2」の検索結果

NOMOS CS-2
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷用途片開きドア用ノミ加工付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠材質ステンレス鋼シリーズNOMOS調整範囲(mm)3
NOMOS CS-2(ルーター加工対応)
アトムリビンテック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途片開きドア用6Rルーター加工付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠材質ステンレス鋼シリーズNOMOS仕上ヘアーライン調整範囲(mm)3
NOMOS CS-2(親子ドア用ルーター加工対応)
アトムリビンテック¥939税込¥1,0331個当日出荷用途片開きドア用6Rルーター加工付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠材質ステンレス鋼シリーズNOMOS仕上ヘアーライン調整範囲(mm)3
ボールペン替芯 CS2
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥49~税込¥54~1本当日出荷先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
COOLSHOT用ケース CS-CS2
Nikon(ニコン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ベルトやバッグへ簡単に装着ができるカラビナ付きのCOOLSHOT専用ケース。出し入れしやすく、COOLSHOTを安定して携行できます。対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED、COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 50i、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GIII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII質量(g)約103内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×111×46外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約86×118×53素材ポリエステル、合成樹脂
複式逆止弁(水用)CS-2SSN型
ベン¥52,980~税込¥58,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。 配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下材質要部(合成樹脂・CAC406)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-113最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体水道水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)塩素水耐性EPDM圧力損失(kPa)40以下(基準流量において)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~)
SMC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から9日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
逆止弁 CS-2USN型(複式逆止弁)
ベン¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-62最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ複式逆止弁圧力損失(kPa)【弁体】40以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】40以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2-1
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から9日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2W1
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から9日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
カウンターシンク TiNコート
(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形
川本ポンプ(川本製作所)¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から38日以内出荷冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2Y1
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から9日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。仕様グリースパックは付属しません
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YB125)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(-) Rc
マグネットクリップ
LION (ライオン事務器)(22件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷スチール製の強力な「バネ」と「マグネット」が書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジ、ご家庭の冷蔵庫まで、様々なシーンで活躍します。用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。仕様裏面マグネット付材質スチール材質(本体)鋼板、ハガネ線材質(磁石)ゴムマグネット(異方性)材質(塗装)クロームメッキ仕上げ特性強力
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YL140)
SMC¥77,980税込¥85,7781個14日以内出荷ストローク(mm)900作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140ポートねじの種類(-) Rc
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YT140)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140ポートねじの種類(-) Rc
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YC160)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160ポートねじの種類(-) Rc
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YT160)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160ポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CS2D160TN)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160ポートねじの種類(TN) NPT
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YL125)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CS2D140TF)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140ポートねじの種類(TF) G
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(12件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
...