カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 農業機械(17)
- 建築金物(10)
- 空調・照明・電設資材(7)
- オフィス家具(7)
- 切削工具(6)
- 制御機器(4)
- 自動車純正部品(4)
- カー用品(4)
- 空圧工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(35)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 美和ロック(6)
- ECHO(エコー)(6)
- omron(オムロン)(5)
- セルスター(5)
- エスコ(4)
- 不二空機(4)
- MIWA(4)
- イトーキ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- 昭和技研工業(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 日研工作所(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- 日本アンテナ(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cs-51」の検索結果

CS-51FR オプションリアカメラ
セルスター¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷適合するセルスター製ドライブレコーダーに接続して、別体カメラからの映像を録画することができます。FullHD200万画素、HDR、ナイトクリアVer2搭載。カメラ接続コード9mが付属。質量(g)19コード長さ(m)9(カメラ接続コード(片側ストレート))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.5×16×34.5[マウントベース取付時 59(H)]画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント式 洗車ブラシ PP先割
ワコー(9件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。種類柄付きタイプ使用方法ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。材質柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×415×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物適合用途洗車
コーンサインスタンド(SDスタンド)
つくし工房(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷から8日以内出荷カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。取付方式カラーコーン取付材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥328税込¥3611本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコア
ユニカ¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプです。ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用しています。用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)等。材質台金部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)、ステップセンタードリルを標準採用有効長(mm)4.5フトコロの深さ(mm)12刃厚(mm)1.9適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)シャンク径(mm)10・13兼用RoHS指令(10物質対応)対応
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型
ラクテム¥455税込¥5011個当日出荷から5日以内出荷薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。用途ユニファイネジの固定、保持に。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNC(並目)
ユニホリデー CSポリエチレン(カラースポンジ)
光¥41税込¥451枚当日出荷から11日以内出荷カラースポンジ パッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 反発弾性に優れています 気密・水密性・加工性が良いです材質ポリエチレン
ポイントチップ スクリュー
イマオコーポレーション¥589税込¥6481個翌々日出荷から6日以内出荷先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
防爆マイナスドライバー
Ampco¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。商品構成単品認定取得米国認定機関FMRC
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS
FKD(フクダ精工)¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
USB3Visionカメラ
オムロンセンテック¥169,800税込¥186,7801台当日出荷から35日以内出荷USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。種類カメラ本体対応USB3Vision
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.1
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)5.1溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
耐圧防爆SUSブレードフレキ
島田電機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から25日以内出荷SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。主材質(フレキ)ステンレス鋼線
プッシュオフクランプレバー PCS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ラウンドチップ スクリュー
イマオコーポレーション¥469税込¥5161個4日以内出荷から5日以内出荷球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
ロードセル変換器
渡辺電機工業¥71,980税込¥79,1781個当日出荷から7日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし