カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)

「cs-mu」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用 オーム電機有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用オーム電機(1件のレビュー)
598税込658
1個
3日以内出荷
USB接続で設定不要、接続後すぐに使用可能な有線マウスBlue LEDセンサー採用でさまざまな表面で安定した操作性1200dpiの分解能で日常作業に適したスムーズなカーソル操作3ボタンのシンプル設計で操作に迷わず使いやすいオフィスや家庭でのパソコン操作に最適
用途パソコン用ケーブル長(m)1.2本体質量(g)85対応OSWindows接続方式有線分解能(dpi)1200センサー光学式(Blue LED)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×38×100インターフェースUSB Type-Aボタン数3個電源供給方式USBバスパワー
静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌 オーム電機静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌オーム電機(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
ブラックサイズM質量(g)約83ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×38×110保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプボタン数5動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)動作温度範囲(℃)5~40
Singer Song Writer Lite 3.0 for Mac Steady iMac & iBook & eMac インターネットSinger Song Writer Lite 3.0 for Mac Steady iMac & iBook & eMacインターネット
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
やさしい操作で手軽に「作曲から演奏まで」を実現していただくため、さらなる力強さを身に付けたシーケンス&アレンジ機能を統合した音楽作成ソフト。それがシンガーソングライターライト 3.0 for Macintoshです。ラララとハミングから曲創りが始まります。
付属品[付属音色リスト] Roland SC-8850(SC-8820), SC-88Pro, SC-88, SC-55, VSC 3.0, VSC-88, XP-10, PMA-5,YAMAHA MU2000, MU1000, MU128, MU100, MU90, MU80, MU50, S-YXG50, TG-300B, CS1X,KORG 05R/W, AG-10, M1, N1, N5, N264, NS5R, NX5R, X5D, Trinity,GM音源[付属MIDIドライバ] Opcode OMS2.3.3J[付属ソフトウエア] ソフト MIDI 音源 Roland VSC 3.0対応OSMac OS 8.6 以降(Mac OS X ならびにクラシック環境には非対応)メモリー16MB 以上(推奨32MB以上)ディスプレイ32000 色以上、800×600 以上の解像度を推奨使用CPUG3 233MHz 以上(シングtoスコア機能を使用する場合は、G3 333MHz 以上推奨)の CPU を搭載したMacintoshハードディスク約 24 MB 以上(インストールに必要な空き容量)
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【YAMAHA ヤマハ】★シンセサイザーMONTAGE6 WHMONTAGE6MONTAGE7 WHMONTAGE7MONTAGE8 WHMONTAGE8MU1000 Extended EditionMU2000 Extended Editionreface CSreface DX★ミキサー01V96iAG03-MIKUMW10MW10CMW12MW12CMW12CXMW8CX★ENSPIRE PROC1X-ENSTC2XCP-ENSTC2X-ENSTC3X-ENPROC5X-ENPROC6X-ENPROC7X-ENPROS3X-ENPROS6X-ENPROYUS1ENSTYUS1MhC-ENSTYUS1Wn-ENSTYUS3ENSTYUS3MhC-ENSTYUS3Wn-ENSTYUS5ENSTYUS5MhC-ENSYUS5Wn-ENST★アンプ/ヘッドホンTHR10 (V.2)THR100H DualTHR100HTHR10CTHR10II WirelessTHR10IITHR10XTHR30A WirelessTHR30II WirelessTHR5 (V.2)THR5A★アンプコントロールデバイスACU16-CNHB32-C★プロセッサーDME SatelliteDME24NDME4io-CDME4io-ESDME64NDME8i-CDME8i-ESDME8o-CDME8o-ESSPX2000Disklavier(ディスクラビア)C2XCP-DKVC2X-DKVC3-DKVPROC3X-DKVPROC5X-DKVPROC6X-DKVPROC7X-DKVPROYUS1DKVYUS1MhC-DKVYUS1Wn‐DKVYUS3DKVYUS3MhC-DKVYUS3Wn-DKVYUS5DKVYUS5MhC‐DKVYUS5MhC-ENSTYUS5Wn‐DKV★サイレントピアノ b113DMC-SC3b113PWH-SC3b113SC3b121SC3C1TDSH3C1X-DKVC1X-SH3C2-DKVC2XCP-SH3C2X-SH3C3TD-SH3C3X-SH3C5X-SH3C6X-SH3C7X-SH3YC1SHYF101C-SH3YF101W-SH3YU11SH3YU33SH3YUS1MHC-SH3YUS1SH3YUS1WN-SH3YUS3MHC-SH3YUS3SH3YUS3WN-SH3YUS5MHC-SH3YUS5SH3YUS5WN-SH3★AUDIO/MIDIインターフェース★MIDIコントローラーKX49UW500PLUSUX256★ステージピアノ/キーボード/電子ピアノ/エレクトーンb113DMC-SC2b113PWH-SC2b113SC2b121SC2C1TDSH2C1X-SH2C2XCP-SH2C2X-SH2C3TD-SH2C3X-SH2C5X-SH2C6X-SH2C7X-SH2CK61CK88CP1CP300CP33CP4 STAGECP40 STAGECP5CP50CP73 SeriesCP88DGP-5DGP-7DGX-220DGX-230DGX-620DGX-630DKC-900ELB-01ELC-02ELS-01 typeU (ELS-01U)ELS-01ELS-01C typeU (ELS-01CU)ELS-01CELS-01CHELS-01X typeU (ELS-01XU)ELS-01XELS-02ELS-02CELS-02XEZ-300EZ-J220EZ-J25KX25KX49KX61KX8NP-12NP-15NP-32NP-35NP-V80P-125aPSR-E473SC2SEP-3000SHS-300SHS-500SKB-J700YC61YC73YC88YF101C-SH2YF101W-SH2YU11SH2YU33SH2YUS1MhC-SH2YUS1SH2YUS1Wn-SH2YUS3MhC-SH2YUS3SH2YUS3Wn-SH2YUS5MhC-SH2YUS5SH2YUS5Wn-SH2★後付けユニットRSC2-1RSC2-10RSC2-3RSC2-30RSC2-5RSC3-1,3,10,30RSC3-5VSH3-1,2,3VSH3-10VSH3-20★ハーモニーディレクターHD-300★アンプA-S801A-U671AX-V1065RP-U200★MIDIデータプレーヤー/CDプレーヤーCD-S2100CD-S3000MDP-5★ステレオレシーバー/スピーカーNX-N500R-N2000A★トリガーモジュールDTX502DTX700DTX900★ディスクラビアコントロールユニットDKC-850★レコーダーAW1600AW2400★電子ドラムセットDTXT3などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ア-ム 3 BCS-F3375-00 YAMAHA(ヤマハ)ア-ム 3 BCS-F3375-00YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
サラザガネツキナット BIGM(丸山製作所)サラザガネツキナットBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M6図解NoMP4120E-M332000 マフラ,リコイルスタータ,フューエルタンク部品 サラザガネツキナット_No.5、MP2520EW-M マフラ,リコイルカバー,フューエルタンク部品_No.2、MP2520E-M332191 マフラ,リコイルファンカバー,フューエルタンク部品 サラザガネツキナット_No.2、MB2015MU クランクシャフト、ピストンシステム部品_No.7、MB2015MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、MB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、MSA415R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.41、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.41、SSW-400CM-3 作業用エンジン(ファンカバー,スタータ)部品_No.22、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、MS055T 本体部品_No.9、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17など
静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌 オーム電機静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌オーム電機
889税込978
1個
当日出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
ホワイトサイズL質量(g)約97ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×340×119保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプボタン数5動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)動作温度範囲(℃)5~40
独立式サイクルスタンド(CS-MU型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-MU型)ダイケン
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製タイプ
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
現場組立コネクタ フジクラ現場組立コネクタフジクラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
11日以内出荷
メカニカルスプライスタイプFAST(R)シリーズは、メカニカルスプライスの技術を応用した光ファイバの基本工具と簡単な治具で組み立てられる現場組立光コネクタです。広範囲に分散した場所で、1個所あたりの取付数が少ない場合に適しています。局舎内でも応急復旧などには便利です。
種類【光ファイバ】SMコネクタSCコネクタ
ZP-HB01 ヘルメットブラケット CROPS(クロップス)ZP-HB01 ヘルメットブラケットCROPS(クロップス)
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
フリーバンドでライトをヘルメット上部に取り付けることが可能。※ヘルメットの穴位置によって取り付け位置が異なります。
用途対応製品:LUM240MU / LUM120MU / LUM100MU / SX9-1W / SX8-1W / SX8 /SX7 / SJ2 / SX4N / X3cs / X-zero
超硬スーパーミニコンベックス EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニコンベックスEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-R公差(mm)±0.01
超硬スーパーミニコンベックス スリムシャンク EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニコンベックス スリムシャンクEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
自転車ラックCSMU Bulls(ブルズ)自転車ラックCSMUBulls(ブルズ)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製タイプ
材質ステンレス幅(mm)94奥行(mm)434
超硬スーパーミニコンベックスロング EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニコンベックスロングEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.01
サイクルスタンド CS-MU型 ダイケンサイクルスタンド CS-MU型ダイケン
69,980税込76,978
1台
11日以内出荷
スタンドの高低順入換可。 400mmピッチで効率よく収容。オールアンカー付き。
材質(前・後土台)SUS304BA仕上、(スタンド)SUS304ピーリングピッチ(mm)400収納サイズ(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)45mm、(タイヤ径)18~27インチ、(質量)20kg
サイクルスタンド4台収容 ダイケンサイクルスタンド4台収容ダイケン
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
収容数4台質量(kg)11.8
サイクルスタンド6台収容 ダイケンサイクルスタンド6台収容ダイケン
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
収容数6台質量(kg)17.5