カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 測定用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「cspv-1000」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P7R

    LED LENSER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0442材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)159質量(g)197径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80落下耐久(m)2
  • インスペクションライト(ノーマル照射) KONTEC(コンテック)

    インスペクションライト(ノーマル照射)

    KONTEC(コンテック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。
    用途キズ、ホコリ等の検査に。全長(mm)140色ブラック外径(Φmm)37点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFFLED寿命(時間)約3万で約90%まで低下照射方式ノーマルタイプ電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)エコロジー商品省エネ
  • 【レンタル】ポラリオンライト SE7582 アズワン

    【レンタル】ポラリオンライト SE7582

    アズワン
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    クリーンルーム内の浮遊塵挨を可視化できるライトです。
  • カラーフィルターセット LED LENSER

    カラーフィルターセット

    LED LENSER
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ヘッド部分に取り付けて光色を変えることができる、赤・緑・青・黄の4色カラーフィルターセットです。
    用途白色より間にやさしいので夜間作業などに
  • ダストチェックライト ほこり可視化ライト アズワン

    ダストチェックライト ほこり可視化ライト

    アズワン
    ¥21,900税込¥24,090
    1本
    当日出荷
    見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。
    仕様高出力寸法(mm)37×37×140全長(mm)140色黒電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91)LED色グリーンアズワン品番4-6197-01
  • クリーンルームライト HID 35W ランドマークジャパン

    クリーンルームライト HID 35W

    ランドマークジャパン
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    17日以内出荷
    グリーンフィルターを使用するとクリーンルーム内の浮遊塵挨を可視化できるライトです。良質で強力な光を対象物に近づけて、横方向から照射すると、小さなゴミが光を反射して肉眼でも鮮明に異物を確認できます。
    付属品ACアダプタ・電源コネクタ・充電台・充電池・ショルダーベルト・グリーンフィルター質量(kg)1.67連続使用時間約2時間光源HID/35W防塵防水性能IP68充電時間(時間)バッテリー:約3光束(Lm)3400サイズ(mm)92(Φ)×263(L)×145(H)アズワン品番1-3637-11
  • ジェントス 専用充電池 GENTOS

    ジェントス 専用充電池

    GENTOS
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(緑点滅:受電中 緑点灯:充電完了)
    質量(g)81対応機種GF-114RG/GF-116RG直径×長さL(Φmm×mm)21.7×77.1本数1充電時間(時間)6.5充電池電圧(V)3.7充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数300回蓄電池容量(Wh)18.5充放電回数(回)約300
  • LEDライト レッドレンザー P7R Pro LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P7R Pro

    LED LENSER
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P7R Proは前作のP7R Workの高い防塵・防水性能機能はそのままに、ライト機能を向上させたアイテムです。さらに新たなPシリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材の採用や、Proならではの豊富な付属品など、仕事でライトを使用するユーザーが長く使うための理由がこの1本にあります。
    付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type Dトラスコ品番708-0444材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)170色ブラック直径(Φmm)42質量(g)223保護等級IP68色温度(K)4500~5500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:60落下耐久(m)2
  • 車キズ歪み発見用青色LEDライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    車キズ歪み発見用青色LEDライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)(25件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
    材質アルミ質量(g)100本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36電池単四3本使用(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • インスペクションライト(フォーカス照射) KONTEC(コンテック)

    インスペクションライト(フォーカス照射)

    KONTEC(コンテック)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。フォーカスコントロール機能付きで照射範囲を無段階で調節可能です。
    用途キズ、ホコリ等の検査に。全長(mm)124外径(Φmm)37点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFFLED寿命(時間)約3万で約90%まで低下照射方式フォーカスタイプ電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)エコロジー商品省エネ
  • M7Rテールキャップ付きバッテリーカートリッジ LED LENSER

    M7Rテールキャップ付きバッテリーカートリッジ

    LED LENSER
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    交換用のテールキャップ付きバッテリーカートリッジです。カートリッジが破損してしまった場合などに、交換してお使いいただけます。また、ライトのスイッチは消耗品です。経年劣化・継続使用による消耗や、反応が悪くなってきた場合には、交換してお使いください。
    用途M7R 10桁シリアル品専用
  • 強紫外線ライト アルプス

    強紫外線ライト

    アルプス(9件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
    材質アルミニウム(アルマイト塗装)寸法(mm)Φ30×100質量(g)87消費電力(W)0.2電源単4電池3個波長(nm)375アズワン品番2-3772-01照射量(μW)3000(UV)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
    仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    トラスコ品番244-0851適合機種H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature使用電池Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)エコロジー商品省エネ
  • LED表面キズ検査照明 バーライト2 本体 オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト2 本体

    オーツカ光学
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
    寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)8保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)調光方式無し調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
  • マルチビームLEDライト アルファーミラージュ

    マルチビームLEDライト

    アルファーミラージュ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。 色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。 MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。 また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
    用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別付属品USB充電ケーブル寸法(mm)25.4×37×147全長(mm)147質量(g)155(電池含まず)電源18650電池1個またはCR123A電池2個保護等級IPX7光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間明るさ(Lm)最大760照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト P6R Signature LED LENSER

    充電式LEDライト P6R Signature

    LED LENSER
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    コンパクトライトのプレミアムモデルです。 スタイリッシュなだけでなく、硬質アルマイト加工がされており、最高クラスの防塵・防水性能を備えています。 明るさは4段階で赤色光も付いており、モードスイッチで変更が可能です。 充電は電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムを備えた実用的な壁掛け充電器により簡単に充電できます。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
    付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウントトラスコ品番257-2753本体寸法(mm)Φ35×151本体質量(g)約170(電池含)寸法(Φmm×Lmm)35×151保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.75光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1100 / ミドル:450 / ロー:15アズワン品番65-1955-20照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:110 / ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.25/ ミドル:2.5 / ロー:60エコロジー商品省エネ
  • LED表面キズ検査照明バーライト2用ダブルチルドスタンド オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明バーライト2用ダブルチルドスタンド

    オーツカ光学
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。 シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
    用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。 プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。 ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。 切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。 凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。 シリコンウエハーの異物、キズ検査。 バーライト2用のスタンドです。トラスコ品番848-1880材質鉄、アルミ、プラスティック外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)129×129×187アズワン品番64-4388-62
  • S型コンテナ セキスイ

    S型コンテナ

    セキスイ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    31日以内出荷
    工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。S型コンテナは、フタをして積み重ねが可能です。耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています。
    トラスコ品番102-8640材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)8フタなし適合カード差しA85(別売)外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)480外寸法・奥行(mm)500適合フタS-100F(別売)有効内寸法・奥行(mm)440有効内寸法・高さ(mm)380有効内寸法・幅(mm)640
  • 高演色LEDライト(調光機能付)カラーフィルター 嵯峨電機工業

    高演色LEDライト(調光機能付)カラーフィルター

    嵯峨電機工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    セット内容ゴムホルダーにアクリル板をセットしたもの材質フィルター:アクリル、ホルダー部:ゴム厚さ(mm)22質量(g)69ホルダー径(mm)外径:Φ110、内径:Φ95電球の種類LEDエコロジー商品省エネ