カテゴリ
- 制御機器(6)
- 梱包用品(1)
絞り込み
「ctl-6-v」の検索結果

超小型交流電流センサ
ユーアールディ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プリント板垂直取付用ライトアングルピン。 一般計測用CTL汎用シリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 適用電流最大40Aまでのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。仕様(飽和限界電流)60Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)31Ω(参考値)質量(g)5許容電流(A)60Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.1~40Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
超小型精密計測用交流電流センサ
ユーアールディ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プリント板垂直取付用ライトアングルピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値)質量(g)5許容電流(A)60Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
FA-600-5W専用コントロールユニット FA-CTL 6-5W 100-120V
富士インパルス¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷FA-600-5W専用コントロールユニット※100-120V。新タイプ(デジタル)寸法(mm)130×95×45質量(g)190対応FA-600-5Wアズワン品番67-8102-52構成部品配線、電気関連
漏電検知モジュール
ユーアールディ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷交流電流センサ(CTL-6-P-Z、6-S-Z)との組合せで漏電または微小な電流を検出して、アラームを出すモジュール。 電源AC85~250Vと、広い電源対応。 検出電流は、2.5mA~150mA・プログラム方式。 動作表示LED付で、設定確認が容易。仕様(過電流耐量)10A(連続)、150A(1s)/CT一次側電流、(動作ヒステリシス幅)設定電流を超えたら、出力接点ON(メーク接点)、設定電流-10%で復帰、(安定動作条件)電源投入1秒後、1秒以内の電源ON/OFFは動作不定電源1Φ50/60Hz、85~125V/180V~250V、端子選択(正弦波)精度(動作)定格電流±5% (2.5mAレンジでは±10%)消費電力(内部)15VA以下応答時間500ms (0→設定値の200%に立上った時) (typ)適合センサ(電流)純正組合せ:CTL-6-P-Z、CTL-6-S-Z、オプション:CTU-22-CLF (動作点は表示値の約3倍)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと動作表示リレー動作時、パネル表面のLED同時点灯出力仕様リレー接点出力(AC250V/3A、DC30V/3A cosΦ=1)適合電線(電源接続)AWG14~22/単線または撚り線、(CT接続)AWG16~26/単線または撚り線絶縁抵抗DC500V、≧5MΩ (電源端子一括-出力端子一括間)使用可能電流(A)2.5mA~150mA(6桁DPSのうちONになっている電流の和で2.5mA刻みに設定可)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(電源端子一括-出力端子一括間)
LED表示灯(Φ7 緑)
三成電器製作所¥999税込¥1,0991個3日以内出荷形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ発光色緑端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器○パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
LED表示灯(Φ7 赤)
三成電器製作所¥939税込¥1,0331個3日以内出荷形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ発光色赤端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器○パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
LED表示灯(Φ7 黄)
三成電器製作所¥939税込¥1,0331個3日以内出荷形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ定格電圧(V)6/20mA発光色黄端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器○パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上