カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「cu10d-ps」の検索結果

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)
SMC¥269税込¥2961個当日出荷から18日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8