カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 制御機器(14)
  • 自動車純正部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 住設機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 医療(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「cv-75」の検索結果

133件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チノパンツ 男女兼用 住商モンブラン
    グレー
    ブルー
    ベージュ

    チノパンツ 男女兼用

    住商モンブラン(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    すっきり細身なのに動きやすいチノパン。どんなトップスにも合わせやすい、ベーシックカラー。
    仕様肌ざわり、やわらか。ストレッチで動きやすい。シャツが出にくい。ストレッチ、スッキリシルエット種別チノパンツ混率(%)ポリエステル80、綿20機能制電素材生地交織チノクロス
  • Vブロック A型 機械仕上 SK(新潟精機)

    Vブロック A型 機械仕上

    SK(新潟精機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
    用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
  • QLogic 16Gb FC シングルポート HBA レノボ・ジャパン(Lenovo)

    QLogic 16Gb FC シングルポート HBA

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vブロック B型 機械仕上 SK(新潟精機)

    Vブロック B型 機械仕上

    SK(新潟精機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
    用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
  • エアコン室外機用カバー JEFCOM(ジェフコム)

    エアコン室外機用カバー

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌日出荷
    ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。 室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。 バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。 夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。 冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に。 取り付けバンド2本付。
    質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×80
  • イメージカバー75 1箱 100枚入 クー・メディカル・ジャパン

    イメージカバー75 1箱 100枚入

    クー・メディカル・ジャパン
    ¥13,398税込¥14,738
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    EOG滅菌済のディスポーザブルイメージカバーです。透明度の高いポリエチレン素材を使用し機器の汚染を防ぎます。患者への交差感染を防ぎます。ラテックスフリーの伸縮性の高いゴムを使用し、フィット感に優れます。
    直径(Φcm)75アズワン品番68-5063-60
  • チノパンツ 兼用 住商モンブラン

    チノパンツ 兼用

    住商モンブラン
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    住商モンブランのパンツ、男女兼用、制電・ストレッチ機能を付与、裾上げ済、ポリエステル80%、綿20%、シーンを選ばないパンツ。
    種別チノパン色黒混率(%)ポリエステル80/綿20生地交織チノクロス生地性能ストレッチ
  • 1/75   ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/75 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    ¥7,900税込¥8,690
    1個
    翌日出荷
    仕様6W用エスコ品番EA968CV-75寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.57、60Hz:2.09
  • コンテナ_折りたたみ サンワサプライ

    コンテナ_折りたたみ

    サンワサプライ
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    翌々日出荷
    本製品は75リットル仕様のふた付きクリア色の折りたたみコンテナです。折りたたみコンテナは使用されていないときに畳んでコンパクトに収納できます。これにより、倉庫や輸送時にスペースを節約できます。畳むことで、収納場所の最適な利用が可能です。軽量でありながら頑丈な構造を持っています。軽量な材料を使用することで、輸送時の重量を削減し、効率的な物流を実現します。倉庫や工場での収納、輸送、イベント時の展示ブースなど、様々な場面で利用されています。柔軟性があり、異なる状況に対応できます。簡単に組み立ておよび畳むことができます。これにより、作業効率が向上し、作業者が容易に取り扱えます。折りたたみコンテナは通常、堅牢で耐久性があります。折りたたまれている状態でも、保管や輸送中に発生する衝撃や振動に対して十分な耐久性が確保されています。内側4隅にロックキーが装備しており、それにより、折りコンが誤って閉じたり、開けられたりすることができなくなりますので、中身がこぼれ落ちるのを防止します。上面には観音扉式のふたが付いており、2か所のロックキーを閉じれば、一次的な保管としても使用できます。
    材質PP素材容量(L)75最大積載荷重(kg)約10有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:610×400×330フタ有鍵無総耐荷重(kg)約45
  • 工業用エアインパクトレンチ CVシリーズ Cleco(クレコ)

    工業用エアインパクトレンチ CVシリーズ

    Cleco(クレコ)
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    6日以内出荷
    ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・保証期間1年
    用途高トルク、軽量、傑出した性能と品質のCVシリーズ。修理、保守の現場で実用性の高い堅牢な工具です。CVシリーズは工業で一般的な生産、修理、保守の現場で実用性の高い頑丈な工具です。軽量でバランス良く使い勝手の良いCVシリーズはCleco(クレコ)の高性能を他に例のない品質と共に提供します。保証期間1年
  • BURGLAR ALARM SYSTEM MAZDA(マツダ)

    BURGLAR ALARM SYSTEM

    MAZDA(マツダ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    略号SCねじれ角直刃
  • バーグラアラーム (G3) MAZDA(マツダ)

    バーグラアラーム (G3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • 注油口 CV型 増田製作所

    注油口 CV型

    増田製作所(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    10日以内出荷
    取付寸法をメーカー品MSA-C50T、およびMSA-C75Tの取り合いと同じものにした注油口です。 30Me相当のストレーナ付で、アルミ鋳物のボディは他製品と同様堅牢の上、密封度は極めて信頼性が高くなっています。
  • ワーニング フラッシュ (G3) MAZDA(マツダ)

    ワーニング フラッシュ (G3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
  • BACK MONITOR MAZDA(マツダ)

    BACK MONITOR

    MAZDA(マツダ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
  • (G4)BURGLAR ALARM MAZDA(マツダ)

    (G4)BURGLAR ALARM

    MAZDA(マツダ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • BACK CAMER MAZDA(マツダ)

    BACK CAMER

    MAZDA(マツダ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
  • (33147)シム、アジャスト ニッサン

    (33147)シム、アジャスト

    ニッサン
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • BURGLAR ALARM (G4) MAZDA(マツダ)

    BURGLAR ALARM (G4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • (76851)マッドガード,シル センター LH ニッサン

    (76851)マッドガード,シル センター LH

    ニッサン
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
  • (76850)マッドガード,シル センター RH ニッサン

    (76850)マッドガード,シル センター RH

    ニッサン
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
  • 鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 ノンスリップタイプ PUC-V(スベリ止) ニムラ

    鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 ノンスリップタイプ PUC-V(スベリ止)

    ニムラ
    ¥44,980税込¥49,478
    1枚
    13日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
    用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 7.5 V, 3-Pin, L78S75CV STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 7.5 V, 3-Pin, L78S75CV

    STMicro
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 2A●出力電圧 : 7.5 V●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 140 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●幅 : 4.6mm●L78S 2 Aリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78S シリーズ正電圧レギュレータは、固定電圧調整用の製品です。 出力を調整しないのであれば、外付け部品は不要です。 このリニア電圧レギュレータは、安全区域保護、内部電流制限、及びサーマルシャットダウンの機能を備えた堅牢なデバイスです。 STMicroelectronics のレギュレータでローカルオンカードレギュレーションを実現し、シングルポイントレギュレーションに関連するあらゆる配電の問題を排除することができます。. 3端子正電圧レギュレータ(TO220パッケージ) 出力電流: 最大2 A (固定出力電圧の範囲) 熱保護、短絡保護、出力遷移SOA保護. 特長RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 低圧遮断器NF125-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF125-CV仕様

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷から96日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV125-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-CV仕様

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から96日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーヒューズ遮断器 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器

    三菱電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様無定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続可極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
  • 魚探マウント(M)&AMPSラウンドベース(ロングアーム) プレートサイズ158.7x50.8mm 1.5インチボール ラムマウント

    魚探マウント(M)&AMPSラウンドベース(ロングアーム) プレートサイズ158.7x50.8mm 1.5インチボール

    ラムマウント
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    耐荷重:通常使用: 1.8kg / ヘビーユース: 1.3kg。色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:1020g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Garmin/ガーミン】 ECHOMAP Plus 72cv ECHOMAP Plus 73cv ECHOMAP Plus 74cv ECHOMAP Plus 75cv ECHOMAP Plus 77cv ECHOMAP UHD2 5inch ECHOMAP UHD2 7inch GPSMAP 722 GPSMAP 722xs GPSMAP 723 GPSMAP 723xsv GPSMAP 742 GPSMAP 742xs GPSMAP 743 GPSMAP 743xsv Striker Plus 5cv Striker Vivid 5cv Striker Plus 7cv Striker Plus 7sv Striker Vivid 5cv Striker Vivid 7cv Striker Vivid 7sv Fishfinders and GPS Chartplotters 【Lowrance/ローランス】 Elite FS 7 HDS Carbon 7 HDS LIVE 7 Hook Reveal 7シリーズ Hook Reveal 9シリーズ Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 Fishfinders and GPS Chartplotters Raymarine Fishfinders and GPS Chartplotters
    仕様マリンGPS/魚探マウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
  • 魚探マウント(M)&AMPSラウンドベース(標準アーム) プレートサイズ158.7x50.8mm 1.5インチボール ラムマウント

    魚探マウント(M)&AMPSラウンドベース(標準アーム) プレートサイズ158.7x50.8mm 1.5インチボール

    ラムマウント
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    耐荷重:通常使用: 1.8kg / ヘビーユース: 1.3kg。色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:571g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:魚探マウントセット(M)+Mアーム。適合機種:【Garmin/ガーミン】 ECHOMAP Plus 72cv ECHOMAP Plus 73cv ECHOMAP Plus 74cv ECHOMAP Plus 75cv ECHOMAP Plus 77cv ECHOMAP UHD2 5inch ECHOMAP UHD2 7inch GPSMAP 722 GPSMAP 722xs GPSMAP 723 GPSMAP 723xsv GPSMAP 742 GPSMAP 742xs GPSMAP 743 GPSMAP 743xsv Striker Plus 5cv Striker Vivid 5cv Striker Plus 7cv Striker Plus 7sv Striker Vivid 5cv Striker Vivid 7cv Striker Vivid 7sv Fishfinders and GPS Chartplotters 【Lowrance/ローランス】 Elite FS 7 Elite FS 9 HDS Carbon 7 HDS LIVE 7 Hook Reveal 7シリーズ Hook Reveal 9シリーズ Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 Fishfinders and GPS Chartplotters Raymarine Fishfinders and GPS Chartplotters
    仕様マリンGPS/魚探マウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
  • 75度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)

    75度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)

    YSK(山脇産業)(3件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    翌々日出荷
    仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ75度曲げパイプ形状75度曲げ
  • スリムライン カーブ MSTコーポレーション

    スリムライン カーブ

    MSTコーポレーション
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
  • スリムライン モノカーブ スリムA型 [Φ4] MSTコーポレーション

    スリムライン モノカーブ スリムA型 [Φ4]

    MSTコーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷