カテゴリ

  • 清掃用品(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み

「cv-g104c」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】掃除機 クリーンルーム用 CV-G104C 日立【レンタル】掃除機 クリーンルーム用 CV-G104C日立
4,798税込5,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ULPAフィルタを採用しているため、クリーンルームで使用できます。ホコリを吹き上げる心配がない低速排気です。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。
業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用日立グローバルライフソリューションズ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。 床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。 ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。 丈夫な鋼板製ボディ。
用途日常清掃、定期清掃集塵方式紙パック集塵容量(L)4.5吸込仕事率(W)320質量(kg)10.2付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977幅(mm)283高さ(mm)657材質(本体)鋼板タイプ高集じん大容量タイプ奥行(mm)327消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×283×657コード長さ(m)8本体質量(kg)10.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995電源コード(m)8フィルターULPAフィルター騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62標準質量(kg)11.5捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3適合フィルター高密度紙パック
業務用掃除機ホース 日立業務用掃除機ホース日立
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
トラスコ品番174-9894適合機種CV-102、CV-102E、CV-103E、CV-104E、CV-95、CV-95E、CV-95EA、CV-95H、CV-95H2、CV-95HS、CV-G104C、CV-G95K、CV-G95KNLRoHS指令(10物質対応)対応
掃除機フィルタ 日立グローバルライフソリューションズ掃除機フィルタ日立グローバルライフソリューションズ
42,980税込47,278
1個
当日出荷
アズワン品番7-1033-03
CV-G95K用部品 日立グローバルライフソリューションズCV-G95K用部品日立グローバルライフソリューションズ(8件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
CV-104E用 紙袋セット 日立グローバルライフソリューションズCV-104E用 紙袋セット日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1パック(5枚)
当日出荷
適合CV-104用トラスコ品番332-3234適合機種CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用質量(g)220アズワン品番7-1033-04
日立 cv-104e特集