カテゴリ

  • 清掃用品(2)
絞り込み

「cv-gr1800」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用掃除機(乾式) 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機(乾式)

    日立グローバルライフソリューションズ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    大容量タイプです。大型ハンドル付です。しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機能付です。
    用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。吸込仕事率(W)360本体質量(kg)7.4集塵容量(L)18電源(V)100付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口トラスコ品番114-5464材質(本体)鋼板タイプコードリール搭載タイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)475×383×557コード長さ(m)8最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)71標準質量(kg)8.4アズワン品番64-8474-28最大真空圧(kPa)23.5適合フィルター布フィルター
  • AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用 エスコ

    AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用

    エスコ
    ¥49,500税込¥54,450
    1台
    翌日出荷
    集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
    仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口
1800*900特集