カテゴリ

  • 制御機器(57)
  • 空調・電設資材(43)
  • 自動車純正部品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 電気材料(20)
  • バイク純正部品(17)
  • 測定用品(13)
  • 家電(11)
  • 清掃用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • カー用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 作業服(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv30」の検索結果

関連キーワード
322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービンVE電気まほうびん 優湯生象印マホービン(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
消費電力(W)905電源コード(m)1
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式ベン(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイクイックエキゾースト弁(急速排気弁)コガネイ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
使用流体空気質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)急速排気弁 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7タイプスタンダードタイプ使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ CKDパイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズCKD(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式ポート数2使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ CKDパイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズCKD(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
VE電気まほうびん 象印マホービンVE電気まほうびん象印マホービン
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
電気で沸かして「まほうびん保温」電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。905W「スピード沸とう」お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型グレー液晶操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と配色で使いやすさに配慮しています。給湯ボタンは押しやすいセンターレイアウトです。
ソフトブラック(BM)消費電力(W)【湯沸かし時】905
エアーポット用 揚水パイプセット30 象印マホービンエアーポット用 揚水パイプセット30象印マホービン(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
エアーポット用の専用部品です。
標準換気扇システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー 三菱電機標準換気扇システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー三菱電機
3,998税込4,398
1台
当日出荷から5日以内出荷
電磁弁 ベン電磁弁ベン
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービンVE電気まほうびん 優湯生象印マホービン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
電気で沸かして「まほうびん保温」 プラグをはずして、どこに持っていっても、かるく注げる「コードレス電動給湯」しかも液晶に湯温表示。(別売単3アルカリ乾電池2本使用) 905W「スピード沸とう」 大型オレンジくっきり液晶 湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能
ホワイト(WA)消費電力(W)905(湯沸かし時)機能カルキとばし沸とう、お知らせメロディー、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、センター給湯ボタン、マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、広口容器、フッ素加工内容器、メッキ・シボ加工フックツマミ
軒下引込キャップアンカープラグ付 未来工業軒下引込キャップアンカープラグ付未来工業
369税込406
1個
当日出荷から翌日出荷
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
ミルキーホワイトセット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付呼び3.5×25付属品固定用ビス2本付
低圧遮断器NV63-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-CV仕様三菱電機
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ定格電力(W)100冷却方式自然空冷(ファンレス)消費電力(VA)150RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から15日以内出荷
方式ドロッパ方式入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)RoHS指令(10物質対応)対応
電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A) OWON電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A)OWON(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【高性能DC電子負荷・コンパクト設計】OEL15/30シリーズは、持ち運びやすい約2.5kgの小型筐体に150W~300Wの負荷能力を搭載したプログラマブルDC電子負荷です。最大150V/300V・30A対応、CV/CC/CR/CPの4動作モードをサポートし、電源装置やバッテリの評価試験、ラボや生産ラインでの負荷試験に最適。2.8インチTFTカラーLCDで視認性と操作性を両立しています。 【高精度・高速応答の負荷試験】電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能により、高精度測定が可能。ダイナミック電流テストは最大5kHz、最小立ち上がり時間20μsで高速応答し、スイッチング電源や急変負荷の評価に有効。リモートセンス補償で配線ロスを補正し、正確な負荷条件を確保できるため、研究開発や品質検証に最適です。 【多彩な保護機能と拡張性】蓄電池・電源装置・AC/DCアダプタなど幅広いデバイスの評価試験に対応。過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)、OCP試験、OPP試験、バッテリ放電テストを搭載。 【豊富な通信機能とPC制御対応】USB Type-C、RS232、RS485ポートを標準装備し、SCPIコマンドによるリモート制御に対応。付属のPCソフトウェアでデータロギングや自動試験が可能。電源コード、ヒューズ、ユーザーマニュアルが付属し、RS232ケーブルやリモート補償ケーブルもオプション選択可能。電子工作、実験、ラボ試験、工場検査に幅広く活用できます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様4つの動作モード:CV・CC・CR・CP、複数の保護機能:OVP/OCP/OPP/OTP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト、最高5kHzまでのダイナミック電流テストをサポート、リモートセンス補償をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485を標準装備、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5分解能リードバック:1mV/0.1mA、設定:1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282.9×84.3×151.15インターフェースRS232・RS485・USB Type-Cディスプレイ2.8インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応
VE電気まほうびん 象印マホービンVE電気まほうびん象印マホービン
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
電気で沸かして「まほうびん保温」電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。905W「スピード沸とう」お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。大きな文字と分かりやすい操作パネル操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と配色で使いやすさに配慮しています。給湯ボタンは押しやすいセンターレイアウトです。
ホワイト(WA)消費電力(W)【湯沸かし時】905
合成繊維フィルターバッグ10枚(CV-Bp用) ケルヒャー合成繊維フィルターバッグ10枚(CV-Bp用)ケルヒャー
5,798税込6,378
1個
当日出荷
業務用掃除機 CV 30/2 Bp用の合成繊維フィルターバッグ。10枚入り。
適合機種CV 30/2 Bp数量(個)10
ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMCベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C SeriesSMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から20日以内出荷
軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止 エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。 ボディ材質:ステンレス、アルミ コアンダグリップ付 吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用使用圧力(MPa)0.1~0.5保証耐圧力(MPa)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒューズ遮断器 三菱電機ノーヒューズ遮断器三菱電機
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉) ベン電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉)ベン
149,800税込164,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スリムライン モノカーブ スリムA型 [Φ4] MSTコーポレーションスリムライン モノカーブ スリムA型 [Φ4]MSTコーポレーション
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(167件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から4日以内出荷
WF22-F  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】 ベンWF22-F 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】ベン
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0適合圧力範囲(MPa)0~1流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁(液体・気体用) WF-25型(通電開、フランジ) ベン電磁弁(液体・気体用) WF-25型(通電開、フランジ)ベン
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(153件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から5日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
969税込1,066
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
フィンピペット F2 三商フィンピペット F2三商
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービンVE電気まほうびん 優湯生象印マホービン
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせた保温に加え、全面の断熱層により、さらに熱が逃げにくい構造になり、消費電力量をグッと抑えます。搭載した2つのセンサーで蒸気の発生をしっかり見張ると共に、ふた内部の蒸気経路で結露させることで、蒸気を本体の外に出さない「蒸気レス構造」。「ハイスピード沸とう」で素早く沸いて湯沸かし時間を3割カットします。
ホワイト消費電力(W)1300電源コード(m)1機能蒸気レス
低圧遮断器NV125-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-CV仕様三菱電機
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
スリムライン カーブ MSTコーポレーションスリムライン カーブMSTコーポレーション
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)三菱電機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
軒下引込キャップ 未来工業軒下引込キャップ未来工業
149税込164
1個
翌日出荷
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3VISHAY
3,698税込4,068
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 8000h許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら