カテゴリ
- 電気材料(10)
- CV・CVT(2)
- 電線保護その他関連用品(6)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 電動工具(4)
- 作業工具(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- バイク部品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 3M(スリーエム)(3)
- 住電機器システム(3)
- ネグロス電工(2)
- マキタ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- 未来工業(6)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ダイア(1)
- ニチフ(1)
- 日動電工(1)
- 東京富士商会(1)
- 泉精器製作所(1)
導体公称断面積(mm2)
芯数(C)
導体外径(Φmm)

関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT38/60SQ用キット
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9117セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)1.16材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)38、60
関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット
3M(スリーエム)¥57,980税込¥63,7781セット当日出荷UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9061セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)3.1規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット
3M(スリーエム)¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品トラスコ品番795-5570セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M(R)自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ(R)導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚質量(kg)11.4規格JCAA K 1301規格品(第04001号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥92,980税込¥102,2781巻(10m)当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(5m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
モーター用端末
住電機器システム¥39,980税込¥43,9781組6日以内出荷から11日以内出荷コンパクト:小型ストレスコーンを採用しています。テープ量削減:コンパクト三又分岐管を採用し分岐管下部のテープ巻きが不要です。ハンダレス:はんだを使わず接地線の取り付けが容易です(CVT14mm2を除く)。エコロジー:クロロプレン・PVCなどのハロゲン系材料及び鉛を使用しておりません用途トリプレックスケーブル用性能気密:49kPa(0.5kgf/cm2)、1時間で漏れなし試験方法長期課通電:8.5kV印加した状態で1日1回のヒートサイクルを30日間実施し異常のないこと(ヒートサイクル条件:8時間通電/16時間休止、通電時導体温度が6時間以上95~100℃)雷インパルス耐電圧±85kV 3回で異常なし商用周波耐電圧(kV)22kV連続1時間で異常なし、商用周波耐電圧汚損(屋外用):0.06mg/cm2で8.5kV印加 5回でフラッシュオーバーなきこと、商用周波耐電圧汚損(屋内用):0.01mg/cm2で8.5kV印加 5回でフラッシュオーバーなきこと、商用周波耐電圧汚損(耐塩害用):0.35mg/cm2で8.5kV印加 5回でフラッシュオーバーなきこと、商用周波電圧部分放電:10kV(電圧上昇時)発生しないか/5.5kV(電圧下降時)で消滅、注水商用周波耐電圧(屋外・耐塩害用):注水状態にて8.5kV 1分間で異常なし耐トラッキング(屋外用)噴霧回数101回においても、0.5A以上の電流が流れないか、または燃えないこと
JCAA規格端末処理材料 耐塩害用(6600V CV-Tケーブル用)
住電機器システム¥209,800税込¥230,7801セット(10組)3日以内出荷付属品端子 がい管 ブラケット ゴムストレスコーン 保護層 相色別テープ ゴムスペーサー ケーブル用ブラケット すずめっき軟銅線 銘板仕様耐塩害用適合電線(mm2)38
引込みカバーフード (クイックタイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から翌々日出荷外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
充電式ケーブルカッタ
マキタ¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から3日以内出荷作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」 軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」 任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」 最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可 連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルト長さ(mm)116バッテリーリチウムイオン(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40最大切断径(Φmm)50
防水引込みカバー(e-デザイン)
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
デジタルケーブルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
トリッパーCV
未来工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆が簡単手回しで素早く綺麗にむける、コンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ))が簡単に調整できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。トラスコ品番204-9339幅(mm)44.7全長(mm)125質量(g)120アズワン品番64-8731-14適合替刃TOR-CV38、TOR-CV60適合ケーブルサイズ(mm2)38、60(CV、CVD、CVTケーブル単芯)
デジタルケーブルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
軒下引込キャップアンカープラグ付
未来工業¥579税込¥6371個当日出荷から翌日出荷軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。付属品固定用ビス2本付セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付色ミルキーホワイト呼び3.5×25
軒下引込キャップ
未来工業¥359税込¥3951個翌日出荷軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
絶縁ケーブルカッター(銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷耐電圧50000V FRP樹脂ハンドルで抜群の絶縁性に、軽く、衝撃にも強い。 刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール・キズなどによる感電事故の心配がありません。 太い電線を楽に切断でき、ケーブルの丸味をほとんど変化させることがありません。用途銅線ケーブルの切断切断能力(mm2)IV線/(600V)80VVR線/(600V)14×3芯CV線/(600v)38CVT線/(600v)14
ラチェットケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥33,980税込¥37,3781丁当日出荷手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。用途狭い場所でのケーブル切断に。
ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)
泉精器製作所¥82,980税込¥91,2781個当日出荷切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回トラスコ品番395-2045適合機種イズミ油圧工具種別ケーブルカッター質量(kg)1.5
シングルグリップ(ソフトカバー付)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ソフトカバー付で追加配線でも周囲を傷つけない! ソフトカバーはシリコンゴム製。 シリコンは滑りもよく通線がスムーズ。 CVTケーブルに最適・細いケーブルを束ねて使用する際は、カバーに隠れてケーブル端面が出てこない
シングルグリップ ステンレスタイプ
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷サビにくいステンレス製グリップが使いやすくなりました!。スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの挿入が簡単)。把握力抜群のシングルタイプ
ケーブルカッタヘッド
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷能力600V CV 500mm2 単心 (Φ38mm)、600V CV 200mm2 3心 (Φ54 mm)、600V CVT 200mm2 3心 (Φ55 mm)、600V IV 500mm2 (Φ35mm)、600V VVR 200mm2 3心 (Φ53mm)、6600V CV 500mm2 単心 (Φ43mm)、6600V CV 60mm2 3心 (Φ46mm)、6600V CVT 60mm2 3心 (Φ50mm)
massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット
Grondement(グロンドマン)(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷から14日以内出荷グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
電力・通信用ケーブルカッター
ダイア(1件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷軽量で負担を軽減! オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。電源(V)AC100(50/60Hz)
トリプレックス用防水ゴム
東京富士商会¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷より完全な防水が必要な時は間隙に充填材か接着剤をご使用ください。又、引込管がFより極端に小さい時は、引込管に自己融着テープを巻いて、水の返りを防ぐ様にして取付て下さい。取付は各々ケーブルの寸法によりA(原型)、B、Cの寸法に切断してご使用下さい。切断は小さめにカッターかナイフに水や油を付けて行うと簡単に切れます。
ワールドダクター(トリプレックスケーブルゴムスペーサー)
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から17日以内出荷接地線(IV、EM-IE)も合わせて支持できます。材質クロロプレンゴム色黒
KNカッター
ネグロス電工¥89,980税込¥98,9781組17日以内出荷充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。全長(mm)144質量(g)425
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら