カテゴリ
- 電気材料(19)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cvvs-1.25sq」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,398~税込¥4,838~特価1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980税込¥47,2781巻(100m)翌日出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~特価1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~特価1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥3,598~税込¥3,958~特価1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~特価1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~特価1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
編組シールド付計装用ケーブル
オーナンバ(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブル種別より線定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ケーブル
JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から11日以内出荷導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種類制御・計装ケーブル種別より線使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性優シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥25,980税込¥28,5781巻(100m)翌日出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥13,980~税込¥15,378~特価1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色黒色黒定格温度(℃)80
ねじなし電線管
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E