カテゴリ

  • バイク純正部品(3,182)
  • オフィス家具(1,948)
  • 制御機器(1,087)
  • 空調・照明・電設資材(697)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(526)
  • パソコン/周辺機器(494)
  • 切削工具(447)
  • メカニカル部品(426)
  • 自動車純正部品(278)
  • 電気材料(247)
  • 作業工具(235)
  • 農業機械(215)
  • 建築金物(209)
  • 物流用品(203)
  • 科学研究・開発用品(196)
  • 配管・水廻り設備部材(196)
  • 医療(157)
  • 建材・エクステリア(130)
  • 自動車補修部品(129)
  • 家電(125)
  • 船舶用品・漁業資材(123)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(117)
  • 洗車・清掃(110)
  • 事務用品(110)
  • 卓上消耗品(107)
  • 溶接用品(107)
  • ねじ・ボルト・釘(106)
  • 厨房用品(100)
  • 研磨材(99)
  • 測定用品(93)
  • 防犯用品(92)
  • バイク部品(82)
  • 作業服(80)
  • 学童・教育用品(76)
  • 店舗什器・備品(70)
  • 機構部品(70)
  • 住設機器(70)
  • カー用品(58)
  • トラック純正部品(58)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(54)
  • 安全標識(52)
  • 保管用品(51)
  • トラック用品・パーツ(48)
  • 電動工具(46)
  • 清掃用品(44)
  • 梱包用品(41)
  • 安全保護具(38)
  • 安全用品(37)
  • 介護用品(35)
  • 農業・園芸資材(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 自転車部品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 縫製用品(27)
  • 鈑金・塗装(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 塗料(19)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • ヘルスケア(18)
  • 手袋(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 防災用品(13)
  • 空圧工具(13)
  • 日用品(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • テープ(9)
  • 完成車(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 救急・衛生(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • マスク(2)
  • 農具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 進物(1)

「cw」の検索結果

関連キーワード
13,727件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルター

    ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ

    日本フイルター(18件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
    用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)250端子形状はんだ定格電流(A)6取付寸法(mm)12.9×19.2照光種別非照光形耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)誘導負荷(A)6(AC250V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)レバー倒れ角度(°)30±4ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒最大取付パネル厚(mm)0.75~2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)抵抗負荷(A)6(AC250V)
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)125端子形状タブ端子定格電流(A)9耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)機能動作ON-OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒回路2極単投ボタンの表示表示なし回路構成2極単投投数単投
  • CW形低圧変流器用絶縁キャップ 三菱電機

    CW形低圧変流器用絶縁キャップ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    種類絶縁キャップ
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-T

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(メーカー従来比1/2)。簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL定格電圧(V)125端子形状はんだ端子耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上定格電流(A)6耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)1G以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)電流容量(A)6A 125V AC / 3A 250V AC / 4A 30V DC機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上機能動作ON - ONボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒回路単極双投RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示表示なし回路構成単極双投投数双投
  • 医療機器ワンウェイガーゼ CW アメジスト大衛

    医療機器ワンウェイガーゼ CW

    アメジスト大衛(32件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1袋(200枚)
    当日出荷
    医療用不織布ガーゼです。 お肌にやさしい風合いに仕上げております。 安心の日本製です。 低発塵性に優れており、一般処置等様々な用途に使用できます。 滅菌処理(高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス(EOG)が可能です。 たっぷり使える200枚入りです。
    材質綿・レーヨン折数4折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112106030医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド

    ストラブ・ワイドクランプCWタイプ

    ショーボンド(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
    用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    鍵抜け-
  • Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    簡単接続
    長さ(mm)200
  • フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP67端子形状ねじ(M3.5)本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3接点材質銀接点操作方式セレクタスイッチ
  • CW4K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-2CEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
  • Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    手をかざすだけでスイッチオン。スタイリッシュでデザインでΦ22mm穴に簡単取付。屋外対応 UL Type4X認証取得。2色LEDを搭載。感度調整ボリュームで検出距離は約70~270mmで調整可能
    保護構造IP65/67、UL Type 4X検出方式拡散反射方式検出距離(mm)約70~270(感度調整ボリュームにより調整可能)照光色緑・赤
  • Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手をかざすだけでスイッチオン。スタイリッシュなデザインでΦ22mm穴に簡単取付。屋外対応 UL Type4X認証取得。2色LEDを搭載。検出範囲約5~30mm遠距離からの検出を避け、短距離検出用途に最適
    保護構造IP65/67、UL Type 4X検出方式限定反射方式検出距離(mm)約5~30取付穴径(Φmm)22定格使用電圧(V)DC12~24(許容リップル率±10%)照光色緑・赤
  • ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテック

    ジョイント用ゴムカバー CW型

    サンユーテック(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
    適合KD型・LD型等材質NBR種類ゴムタイプ許容温度(℃)-25~+90RoHS指令(10物質対応)対応
  • CW乳鉢(カトー形)用 乳棒 CC印(ニッカトー)

    CW乳鉢(カトー形)用 乳棒

    CC印(ニッカトー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
    化学組成SiO2:63%、Al2O3:31%商品タイプ乳棒のみ
  • チッコロ 6000 CW型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 6000 CW型 【RoHS】

    アソー(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブです。 パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 7000 CW型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 7000 CW型 【RoHS】

    アソー
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。ロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 中量棚CW型 サカエ

    中量棚CW型

    サカエ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ(mm)25(段替え可能)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • CWるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ 本体

    CC印(ニッカトー)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
  • チッコロ 6000 CW型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 6000 CW型 【RoHS】

    アソー
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 書庫用 ベース CW ナイキ

    書庫用 ベース CW

    ナイキ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    書庫・ロッカーCWシリーズ用のベースです。コンセント付ベースは、建物の壁面コンセントの前に収納庫を設置する場合に便利です。
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP67端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル形状矢形耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼルサイズ(mm)Φ28使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 中量棚CW型 サカエ

    中量棚CW型

    サカエ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • リポワイプドライCW-55F 日精[清掃用品]

    リポワイプドライCW-55F

    日精[清掃用品]
    ¥969税込¥1,066
    1袋(50枚)
    当日出荷
    スパンレース不織布を使用した高強度・高拭き取り性の高品質ワイパーです。薄手タイプです。エンボス加工により、掻き取り性に優れています。吸水・吸油性に優れ、濡れても丈夫でしなやかです。食品衛生試験実施済です。
    用途一般製造工場での清掃作業。食品製造過程の汚れ拭き。病院・介護施設での環境清拭。製薬会社での薬液、粉清掃。自動車シーリング拭き、脱脂。トラスコ品番582-5367材質パルプ/PET色白タイプ4つ折り厚さ薄手シートサイズ(mm)300×350
  • 中量棚CW型 サカエ

    中量棚CW型

    サカエ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    色アイボリー材質(本体)スチールタイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能耐荷重(kg/段)500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • FELT (CW) MAZDA(マツダ)

    FELT (CW)

    MAZDA(マツダ)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
  • 中量棚CW型 サカエ

    中量棚CW型

    サカエ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    色アイボリー高さ(mm)2400タイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
  • 中量棚CW型 サカエ

    中量棚CW型

    サカエ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    色アイボリータイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ

    電動ワイヤーアッパーUE40CW

    アサダ
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    欠品中
    壁際での昇降作業美現 壁からマスト中心まで26.5cm 1脚を閉じても安全な昇降可能
    付属品アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー消費電力(W)800本体寸法(mm)910×910×1170(收納時寸法:385×435×1170)天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)43.5(天板含)最大積載荷重(kg)~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280入力電圧(V)単相100入力電源単相100V 50/60Hz 800W昇降時間(秒)上昇:40/下降:35(無負荷時)高さ(m)最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91
  • 中量棚CW型 サカエ

    中量棚CW型

    サカエ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    タイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • CWるつぼ CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ

    CC印(ニッカトー)
    ¥499~税込¥549~
    1個(1個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプB型使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
  • スローアウェイチップCW/セット BIG DAISHOWA

    スローアウェイチップCW/セット

    BIG DAISHOWA
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。10個入りセット
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
  • スローアウェイチップCカッター用 CW BIG DAISHOWA

    スローアウェイチップCカッター用 CW

    BIG DAISHOWA
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • J フック ルーチェ・アルコCw マジッククロス8

    J フック ルーチェ・アルコCw

    マジッククロス8
    ¥669税込¥736
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    重厚感のあるフックでお部屋に高級感を! 強くて上品な輝きスモーキーシルバー、キャップまでメタリックカラー 石こうクギは、コインで簡単取り付け、抜き跡が目立たない 取り付けには、「プッシュマジック(別売)」または、専用クギ打ち「クギ押しくん(別売)」をおすすめします
    材質鉄(クロムメッキ)色クロームシルバー耐荷重(kg)8