カテゴリ
- オフィス家具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
「cw-900b」の検索結果

クリーンウォーカー
ベッセル¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷粘着シートはがし不要!。裏表両面に粘着性がありますので、どちら側にも使用できます。裏返したり、場所の移動が簡単におこなえます。靴裏の塵埃をゲルの粘着力でキャッチします。ゲルのやわらかさで凹凸のある靴底の汚れを残さず捕集できます。表面が汚れてきたときは水ぶきだけでOK。水で濡らした雑巾をよく絞って付着物をふき取ってください。水分が乾けば粘着力は元に戻ります。人数の多い現場や広い入り口では、隙間なくつなげて敷くことができます。敷きこみ枠がないので、端まで効果があります。3年間使っても、粘着力の変化はほとんどありません。マットのコストは、最初の導入費用だけ。多層剥離タイプと比較すると、1年程度で元が取れることになります。(※数値はメーカー環境による測定値です。使用環境により数値は異なります。)用途半導体工場、食品製造、塗装、電子機器製造、包装資材製造、製薬工場、精密機械製造、印刷、医療施設などトラスコ品番374-5562寸法(mm)500×900×5質量(kg)約2.4色ブルー
書庫用 ベース CW
ナイキ¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷から60日以内出荷書庫・ロッカーCWシリーズ用のベースです。コンセント付ベースは、建物の壁面コンセントの前に収納庫を設置する場合に便利です。
キッチンケース
ナイキ¥179,800税込¥197,7801台41日以内出荷ベース【CW-900B-W】必須商品です。付属品棚板(大)2枚、棚板(小)1枚、スライド棚、引出し、タオル掛け質量(kg)71色扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト本体スチール塗装仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×450×1750棚板耐荷重(kg)【大)】等分布51、【小】等分布25(ラッチ付)コンセント有(125V、15A)鍵インジケーターキー
MCCD-900BWカメラ用取り付けベース
マリンテック¥5,298税込¥5,8281式6日以内出荷マグネットがつかない場所に使える!。ネジ固定式で簡単取付!。様々なところに取付可能なSUS430取付ベース。メーカー製品MCCD-900BWのカメラ(ECW-21BW)用。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。耐候性ウレタン塗装。SUS430ステンレス製。設置方法:ネジ固定式(取付穴4ヶ所)。ネジサイズM5付属品ステンレスタッピングネジ(M5)×4本材質ステンレス430製(SUS430)厚さ(mm)2寸法(mm)100×170塗装耐候性ウレタン塗装取付穴径(mm)5
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CW4
SMC¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
上部カバー (CW・CWS用)
ナイキ¥22,980税込¥25,2781台31日以内出荷収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。色ブラック寸法D(mm)450寸法W(mm)899
天板 CW型 ブラックタイプ
ナイキ¥11,980税込¥13,1781台36日以内出荷収納庫CW型用の天板です。トラスコ品番212-0454質量(kg)4.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×15