カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw1s-2e11」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP67端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル形状矢形耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼルサイズ(mm)Φ28使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形接点材質銀接点
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形)IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点