カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「cx-75×91.6」の検索結果

サクションホース インダス CX
カクイチ(2件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1本当日出荷から7日以内出荷補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層色オレンジ/透明使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
サクションホース インダス CX耐油
カクイチ¥63,980~税込¥70,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量 補強繊維入りで耐圧性能に優れています。用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.5仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]特性耐油