カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
「cxsm20-100」の検索結果

デュアルロッドシリンダ (CXSM20-100~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-100
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から28日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-100A
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ CXSM20
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド