カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「cy3-214f」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ配線ダクト SUS(エスユーエス)アルミ配線ダクトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
配線ダクト 興和化成配線ダクト興和化成(30件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から62日以内出荷
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
ダクトフレーム120x60定尺 SUS(エスユーエス)ダクトフレーム120x60定尺SUS(エスユーエス)
2,898税込3,188
1台ほか
12日以内出荷
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
ダクトフレーム120x45定尺 SUS(エスユーエス)ダクトフレーム120x45定尺SUS(エスユーエス)
2,298税込2,528
1台ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
エムケーダクト マサル工業エムケーダクトマサル工業(15件のレビュー)
829税込912特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
直線ダクト ネグロス電工直線ダクトネグロス電工
32,980税込36,278特価
1本
当日出荷から17日以内出荷
用途直線部に用いる基本ダクトです。長さ(m)2.4仕様スーパーダイマ付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
カッチングダクト(BDR) ユーボンカッチングダクト(BDR)ユーボン(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニールグレー
ダクトカバーフレーム120定尺(フタのみ) SUS(エスユーエス)ダクトカバーフレーム120定尺(フタのみ)SUS(エスユーエス)
1,298税込1,428
1台
12日以内出荷
モールダクト(スタンダード) 未来工業モールダクト(スタンダード)未来工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付仕様屋内用材質自己消火性樹脂全長(m)2
BP52 配線ダクト 日東工業BP52 配線ダクト日東工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(10個)ほか
翌日出荷
作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000グレー寸法L(mm)2000
100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)100Vダクト本体Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
配線ダクト TRUSCO配線ダクトTRUSCO(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から翌々日出荷
取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。材質PVC長さ(mm)1000グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ダクトフレーム80x60定尺 SUS(エスユーエス)ダクトフレーム80x60定尺SUS(エスユーエス)
2,198税込2,418
1台ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
メタルモール 外山電気メタルモール外山電気(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
直線ダクト ネグロス電工直線ダクトネグロス電工
6,998税込7,698
1本
当日出荷
種別ダクト全長(m)3材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板材質(ボルト)電気亜鉛めっき材質(ナット)電気亜鉛めっき
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個ほか
当日出荷から39日以内出荷
長さ(m)3
配線ダクト 興和化成配線ダクト興和化成(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
16日以内出荷から60日以内出荷
長さ(mm)2000
ダクトフレーム80x45定尺 SUS(エスユーエス)ダクトフレーム80x45定尺SUS(エスユーエス)
1,898税込2,088
1台ほか
12日以内出荷
直線ダクト ネグロス電工直線ダクトネグロス電工
36,980税込40,678
1個
17日以内出荷