カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「d*c-20-24p」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ圧着型コンタクト JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型コンタクトJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
角型Dsubコネクタ コンタクト JAE(日本航空電子工業)角型Dsubコネクタ コンタクトJAE(日本航空電子工業)
4,398税込4,838
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
Dsubシリーズは世界中で幅広く使用されており、FA機器、通信機器など多岐にわたり使用されている高信頼型コネクタです。圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD※UタイプのEMI対策型です。
材質銅合金(金メッキ仕上)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
大型車用フロントハブプラー KTC大型車用フロントハブプラーKTC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ハブボルトに取り付けて抜き取るのでアルミホイールなどに傷をつけません。アーム本体にL、R刻印表示があるので左右の識別が簡単です。ハブボルトサイズはM 20、M22、M24。ラインの本数で識別できます。(M20:1本、M22:2本、M24:3本)
用途大型車のフロントホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているフロントホイールハブで下記条件を満たすもの。6、8、10穴(6、8穴:JIS方式 10穴:ISO方式)ホイールP.C.D 222.25mm~335mmハブボルトのサイズ M20×1.5、M22×1.5、M24×1.5トラスコ品番112-5854質量(kg)12
S Series(SS5Y3-10P1) SMCS Series(SS5Y3-10P1)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き