カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • メカニカル部品(1)

「d/ms3106a」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
559税込615特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,388税込2,627
1個
当日出荷から13日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,998税込2,198
1個
32日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,498税込2,748
1個
32日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
4,688税込5,157
1個
32日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3106A(D190) 防水プラグとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。
用途D/MS(D263)は D/MS(D190) プラグコネクタ と嵌合互換性を持つ防水タイプの中継用レセプタ クルです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする中継用レセプタクルとして 最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
電磁ブレーキ用コネクタセット 三菱電機電磁ブレーキ用コネクタセット三菱電機(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
24CH50mマルチケーブル カナレ電気24CH50mマルチケーブルカナレ電気
189,800税込208,780
1本(50m)
3日以内出荷から15日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス長さ(m)50チャンネル数24Ch
24CH30mマルチケーブル カナレ電気24CH30mマルチケーブルカナレ電気
149,800税込164,780
1本(30m)
3日以内出荷から15日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス長さ(m)30チャンネル数24Ch
24CH10mマルチケーブル カナレ電気24CH10mマルチケーブルカナレ電気
99,980税込109,978
1本(10m)
3日以内出荷から15日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス長さ(m)10チャンネル数24Ch
24CH5mマルチケーブル カナレ電気24CH5mマルチケーブルカナレ電気
129,800税込142,780
1本(5m)
15日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-20(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02形状メス-メス質量(kg)4.3タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24Pコネクタ(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2
24CH30mケーブルリール カナレ電気24CH30mケーブルリールカナレ電気
399,800税込439,780
1巻(30m)
15日以内出荷
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R460質量(kg)34.6長さ(m)30外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24PコネクタD/MS3106B32A-10S x1、XLR3-31-F77 x24、XLR3-32-F77 x24
32CH30mマルチケーブル カナレ電気32CH30mマルチケーブルカナレ電気
179,800税込197,780
1本(30m)
15日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)13.1タイプM2長さ(m)30チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
32CH50mマルチケーブル カナレ電気32CH50mマルチケーブルカナレ電気
229,800税込252,780
1本(50m)
15日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)21タイプM2長さ(m)50チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
32CH10mマルチケーブル カナレ電気32CH10mマルチケーブルカナレ電気
119,800税込131,780
1本(10m)
15日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)4.8タイプM2長さ(m)10チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2