カテゴリ

  • 防犯用品(19)
    • ダイヤル錠(9)
  • 安全保護具(24)
    • カラビナ・ナスカン 落下防止用(5)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
    • 六角ボルト(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(64)
    • ヘルメットロック(11)
  • 機構部品(46)
    • ロック、鍵、キー(26)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
    • ワイヤーロック・チェーンロック(18)
  • 制御機器(481)
    • 基板用コネクタ(213)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,034)
  • オフィス家具(843)
  • 自動車純正部品(183)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 医療(51)
  • メカニカル部品(50)
  • 自転車部品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • バイク純正部品(26)
  • 切削工具(23)
  • 建築金物(21)
  • 事務用品(21)
  • 電気材料(19)
  • 家電(18)
  • 物流用品(16)
  • 測定用品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 保管用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 農業機械(9)
  • 作業工具(9)
  • 電動工具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • バイク部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防災用品(5)
  • カー用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼称(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dロック」の検索結果

5,258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dロック コンテックDロックコンテック
499税込549
1個
当日出荷
お好きな番号に変更可能。アルミなので軽くてサビない。
材質アルミ・亜鉛合金
ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm CAPTAIN STAGワイヤー錠ダイヤルタイプ60cmCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
Dロック 光Dロック(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
アルミですので軽量です ダイヤル錠 お好きな番号に設定できます
形状HMS型ロック機能あり
ダイヤル錠 モノタロウダイヤル錠モノタロウ(63件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式材質(本体)真鍮材質(吊)材質(本体)真鍮/(吊)鉄取扱説明書(0.6MB)
ヘルロックカラビナ TNK工業(SPEEDPIT)ヘルロックカラビナTNK工業(SPEEDPIT)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
4桁可変式ダイヤルロック付きカラビナ使い勝手のいいスモールサイズ
用途ヘルメットの盗難防止など寸法(高さH×幅W)(mm)69×25
KSGメッキD-LOCK 大阪魂KSGメッキD-LOCK大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
寸法T(mm)1.6
ワイド番号錠 倉庫用 WAKI(和気産業)ワイド番号錠 倉庫用WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!ツルの引き上げがワンプッシュ操作!Φ10mmで防犯性が高い!倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠にロックダイヤル式材質ダイヤル:ABS樹脂ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10材質(ツル)鋼鉄
ワイド番号錠 5段 WAKI(和気産業)ワイド番号錠 5段WAKI(和気産業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる。鍵違い10万通り。アルファベット+数字4桁で覚えやすい解錠番号。文字が大きく見えやすい。
用途バックやロッカーの簡易施錠にロックダイヤル式呼称(mm)65材質ダイヤル:ABS樹脂ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)65×64つる径(Φmm)7材質(ツル)鋼鉄
アルミスナップ(ダイヤル錠タイプ) ジョー・プリンス竹下アルミスナップ(ダイヤル錠タイプ)ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ダイヤル錠付きのスナップです。 暗証番号の変更が可能です。
材質アルミニウム+亜鉛ダイカスト仕上アルマイト仕上+ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)55
ナンバーセットワイヤーロック PALMYナンバーセットワイヤーロックPALMY(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。 設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。 ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル ACE(エース)ワイヤー式南京錠 3段ダイヤルACE(エース)(12件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロックダイヤル式寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48ワイヤー太さ(mm)約3
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
耐震用ストッパー サンワサプライ耐震用ストッパーサンワサプライ
2,398税込2,638
1セット(2個)ほか
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」タイプストレート耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品
73x46x11mm ダイアル錠(D型) エスコ73x46x11mm ダイアル錠(D型)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
ロックダイアル式エスコ品番EA983SS-1材質アルミ寸法(mm)73×46×11開口部(mm)35
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)種類電動機間接操作用形状防雨形
ポップアップバッグ SK11ポップアップバッグSK11(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。 使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。仕様ショルダーベルト別売材質合成繊維耐荷重(kg)5まで
耐震ストッパーT型 サンワサプライ耐震ストッパーT型サンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4個)
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプT型過負荷耐量160kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-68
ワイヤレスピンポン ELPAワイヤレスピンポンELPA(1件のレビュー)
3,229税込3,552
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様IDコード:約6万5千通り付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)音量約85dB/m(音量大時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313(特定小電力機器)電波到達距離(m)見通し 約100防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
ポップリングファイル(スリム) コクヨポップリングファイル(スリム)コクヨ(3件のレビュー)
619税込681
1冊
当日出荷
内側に軽くつまむだけで簡単に開閉できます。 リングを閉じると同時にロックがかかり、書類の抜け落ちを防止します。 とじ具はD型リング状で、書類の閲覧もスムーズです。 樹脂製とじ具を使用しています。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。
サイズA4タテ収納枚数(枚)100仕様D型リング・替背紙式幅(mm)243高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル背幅(mm)21穴数2とじ厚(mm)10穴間隔(mm)80材質(表紙)PP材質(とじ具)樹脂
Dリングファイル<スムーススタイル> コクヨDリングファイル<スムーススタイル>コクヨ(2件のレビュー)
579税込637
1冊
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き材質表紙:R-PPサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80とじ具の種類Dリング式
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
ワイヤレスチャイムセンサーセット ELPAワイヤレスチャイムセンサーセットELPA(1件のレビュー)
6,268税込6,895
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(センサー送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
2穴パンチ<ラクアケ>(52枚) コクヨ2穴パンチ<ラクアケ>(52枚)コクヨ(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。 「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません。) 用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。 ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。 ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。 ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
用途ラクアケガイドですばやく簡単位置あわせ!軽く滑らかに穴あけができる穿孔能力(枚)最大約52(PPC用紙)材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔奥行(mm)13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×175×200(ロック時78)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1穴パンチ ナカバヤシ1穴パンチナカバヤシ(11件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。
穴数1トラスコ品番398-6446マットブルー質量(g)115穴径(Φmm)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×97×35(ハンドルロック時)穿孔能力(枚)約20(PPC用紙)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
2穴パンチ<ラクアケ>(37枚) コクヨ2穴パンチ<ラクアケ>(37枚)コクヨ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)最大約37(PPC用紙)材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔奥行(mm)13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×150×160(ロック時66)繰り返し・詰め替え対応
ワイヤレスチャイム押しボタンセット ELPAワイヤレスチャイム押しボタンセットELPA(5件のレビュー)
4,368税込4,805
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚ホワイト質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
ノズルホースセット品 マキタノズルホースセット品マキタ(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
セット内容Φ38mm×2.5mホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズルアッセンブリ、コーナーノズル適合口元ロック式全機種(※450、451(P)、VC340D/350Dは除く)
サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品)丸エム製作所(4件のレビュー)
529税込582
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
耐震ストッパーL型 サンワサプライ耐震ストッパーL型サンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(4個)
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプL型過負荷耐量80kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-67
フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
43,980税込48,378
1本
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)X型フルハーネス質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
2穴パンチ ナカバヤシ2穴パンチナカバヤシ(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付
マットブルー穴数2RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ロックリングファイル セキセイロックリングファイルセキセイ(1件のレビュー)
499税込549
1冊
当日出荷
使いやすさを考えた機能を備え、 環境に配慮したロックリングファイル 書類の端が揃うDリング金具。 表紙が不意に開いてしまう心配がないストッパー付。 ファイルが引き出しやすい指穴。 大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。
種類2穴Dリングファイル
D-subコネクタスクリュウロック装置 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタスクリュウロック装置JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から8日以内出荷
コネクタフランジの両サイドに取り付けて、コネクタ同士の固定をはかる雄雌の一対のネジロック部品で、ロッキングスクリュウとロックナットで構成されます。
タイプロッキングスクリュウ(雄側)材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート仕様ロッキングスクリュウ(雄側)
ワイヤレスチャイムランプ付きセット ELPAワイヤレスチャイムランプ付きセットELPA(1件のレビュー)
5,319税込5,851
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 4つの送信場所に対応したランプが点灯するので、どこから送信されたかがわかります。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
用途一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
ロックリングファイル セキセイロックリングファイルセキセイ
749税込824
1冊
当日出荷から4日以内出荷
使いやすさを考えた機能を備え、環境に配慮したロックリングファイル 書類の端が揃うDリング金具。 表紙が不意に開いてしまう心配がないストッパー付。 ファイルが引き出しやすい指穴。 大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。
仕様背ラベル付、ロックプレート付材質表紙/再生PP、とじ具/鉄、リベットピン・リベット受/ナイロンサイズA4-Sタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴径(Φmm)80背幅(mm)67穴数2寸法(縦×横)(mm)307×267とじ厚(mm)53収納枚数(枚)500
非常押しボタンD パナソニック電工非常押しボタンDパナソニック電工
2,398税込2,638
1個
当日出荷
2穴パンチ<ラクアケ>(25枚) コクヨ2穴パンチ<ラクアケ>(25枚)コクヨ(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)PPC用紙約25(最大)材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔奥行(mm)13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×126(ロック時60)繰り返し・詰め替え対応
カラビナ オートロック式 モノタロウカラビナ オートロック式モノタロウ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。
用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)114.7質量(g)89寸法(幅W×高さH)(mm)72×114.7有効径(Φmm)10.4破壊荷重(kg)25ロック機能あり
ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段 モノタロウダイヤル錠 吊長ワイド型 5段モノタロウ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ダイヤル式で吊長タイプになります。 暗証番号は任意に設定できます。 吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。 5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。仕様5桁ダイヤル可変式種別ワイド5桁ツル長材質鉄、亜鉛、プラスチック全長(mm)約149タイプ5段つる径(Φmm)約7本体幅(mm)約65取扱説明書(1.7MB)
...