カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)

「dーswat」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1 ネグロス電工

    ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1

    ネグロス電工(9件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
    仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
  • ソーラーパネル用押金具 未来工業

    ソーラーパネル用押金具

    未来工業(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
    材質SUS304適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
  • 立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具 サカタ製作所

    立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具

    サカタ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金材質アルミニウム合金質量(kg)0.5ボルト上部:M10×28(出)締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
  • ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4 ネグロス電工

    ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。 支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
    材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
  • ハゼ式折板屋根取付金具 未来工業

    ハゼ式折板屋根取付金具

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
    質量(g)560締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
  • 瓦棒葺屋根支持金具 ネグロス電工

    瓦棒葺屋根支持金具

    ネグロス電工(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
  • パネル押さえ板(片側) ジョー・プリンス竹下

    パネル押さえ板(片側)

    ジョー・プリンス竹下(12件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
    材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
  • アイジールーフ スーパーガルテクトC アイジー工業

    アイジールーフ スーパーガルテクトC

    アイジー工業
    19,980税込21,978
    1箱(6枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。 スーパーガルテクトの働き長さを短くした「スーパーガルテクトC」は、手狭な現場でも扱いやすいコンパクトサイズです。
    厚さ(mm)最大16働き長さ(mm)1820総幅(mm)310質量(kg/m2)5面積(m2)2.9働き幅(mm)265
  • ハゼ取付金具 サカタ製作所

    ハゼ取付金具

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
    用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用ボルト(上部)M10
  • ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPAN

    ソーラーパネル固定用ブラケット

    RENOGY JAPAN
    4,498税込4,948
    1セット
    翌々日出荷
    本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。
    用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平地・傾斜屋根・傾斜屋根直角 ネグロス電工

    平地・傾斜屋根・傾斜屋根直角

    ネグロス電工
    7,698税込8,468
    1台
    16日以内出荷
    勾配40°以下 ワイヤー附属
    付属品ワイヤー適合3.2kW、2800kcal級以下勾配角27°以下最大積載量(kg)50取付寸法(mm)脚幅/330~630、奥行/160~320
  • ソーラーパネル用押金具 未来工業

    ソーラーパネル用押金具

    未来工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
    材質SUS304質量(g)93適合ボルト径M8適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
  • 配管固定金具 未来工業

    配管固定金具

    未来工業(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
    表面処理溶融めっき
  • クーラーキャッチャー傾斜屋根用 日晴金属

    クーラーキャッチャー傾斜屋根用

    日晴金属(14件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    使用荷重(kg)80
  • パネル押さえ板(両側) ジョー・プリンス竹下

    パネル押さえ板(両側)

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    太陽光パネル取り付けに使用する中間押さえ板です。
    材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
  • サイディングスペーサー エムエフ

    サイディングスペーサー

    エムエフ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1ケース(30本)
    11日以内出荷
    スリット入りでカットしやすく裏面には粘着剤が付いています。
    材質低発泡ポリプロピレン幅(mm)40×990(45mm×22連)
  • 屋根上取付金具 サカタ製作所

    屋根上取付金具

    サカタ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。仕様ドブメッキ適合丸ハゼ式折板屋根
  • ガルバリウムカラー鋼板 アサヒ金属

    ガルバリウムカラー鋼板

    アサヒ金属
    6,698税込7,368
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷
    ベーシックなガルバリウムカラー鋼板です。幅広い用途にご使用いただけます。国土交通省不燃材料認定NM-8697
    用途工場・住宅・倉庫・ガレージ等の屋根材・壁材の加工用素材材質ガルバリウムカラー鋼板鋼板形状平板板厚(mm)0.35
  • アイジールーフ スーパーガルテクトフッ素 アイジー工業

    アイジールーフ スーパーガルテクトフッ素

    アイジー工業
    39,980税込43,978
    1箱(6枚)
    5日以内出荷
    遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。 塗膜の耐久性の高い「遮熱性フッ素樹脂塗装」を採用しました。
    厚さ(mm)最大16働き長さ(mm)2960総幅(mm)310質量(kg/m2)5面積(m2)4.71働き幅(mm)265
  • 雪止金具 スノーロイヤルR1 角・丸ハゼ兼用 サカタ製作所

    雪止金具 スノーロイヤルR1 角・丸ハゼ兼用

    サカタ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
    用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根質量(kg)0.9締付トルク(N・m)33