カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-550-100」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスドライバー ホーザンプラスドライバーホーザン(8件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
強力ばねα TD TD550-100 東京発条製作所強力ばねα TD TD550-100東京発条製作所
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色ばね定数(N/mm)223.7自由長(mm)100外径(mm)51.7内径(mm)27ばねの種類強力ばね
デンスバー 虹技デンスバー虹技
8,998税込9,898
1本
11日以内出荷
全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000伸び(%)7以上引張強度(N/mm2)500~600
CD Series(CDA2D100-550Z) SMCCD Series(CDA2D100-550Z)SMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)550
折りたたみ式傘立て ストア・エキスプレス折りたたみ式傘立てストア・エキスプレス(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット(24本)
翌日出荷
コンパクトに折りたためて収納に便利です。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
63,400税込69,740
1個
当日出荷から28日以内出荷
工具セット ホーザン工具セットホーザン
18,980税込20,878
1セット(13点組)
当日出荷
ハンダ付けを必要とする出張修理などに
入組点数13質量(kg)1.4
80x550x100mm 棚用トレー(20枚) エスコ80x550x100mm 棚用トレー(20枚)エスコ
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA661CW-1材質BFK6×K6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×550×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×533×99
モニタ台(W550・引き出し付き) サンワダイレクトモニタ台(W550・引き出し付き)サンワダイレクト
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
幅(mm)550質量(kg)約1.7高さ(mm)70100奥行(mm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×240×70:100材質(フレーム)ABS樹脂形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て式)材質(天板)木(MDF+PVC貼り)保証期間ご購入日より6ヶ月生産国台湾引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×323×40コンセントなし引出し耐荷重(kg)1引出しあり
550x575x100mm 室外機ルーバー エスコ550x575x100mm 室外機ルーバーエスコ(1件のレビュー)
10,100税込11,110
1個
欠品中
材質アルミ、樹脂寸法(mm)550(W)×575(H)×100(D)質量(g)1250
AC100V/550W 電動エアダスター エスコAC100V/550W 電動エアダスターエスコ
13,000税込14,300
1個
当日出荷
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付
工具セット ホーザン工具セットホーザン
64,980税込71,478
1セット(49点組)
当日出荷から7日以内出荷
よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
入組点数48質量(kg)4容積18L
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
挿入形ヒューミディスタット DIS 鷺宮製作所挿入形ヒューミディスタット DIS鷺宮製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷
換気ダクト内の湿度を検出して、二位置制御できるできる湿度コントローラ。単極双投(SPDT)の接点構成を有しており、1台で加湿、除湿制御に使用できます。本体のダイアルで容易に設定可能です。本体下部にΦ22の配線挿入口有
仕様●サイズ:W100×D354×H143mm●質量:550g●壁取付用台座付き。(4.5Φ取付穴4つ有)●調整湿度範囲:30~70%RH●使用周囲温度範囲:10~40℃アズワン品番65-6681-90
Xヘッドインサート セコ・ツールズ・ジャパンXヘッドインサートセコ・ツールズ・ジャパン
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4 セコ・ツールズ・ジャパンヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4セコ・ツールズ・ジャパン
9,198税込10,118
1個
当日出荷
多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
刃数4角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数4【外周有効】4【正面有効】4軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3 セコ・ツールズ・ジャパンヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3セコ・ツールズ・ジャパン
9,198税込10,118
1個
当日出荷から9日以内出荷
多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
刃数3角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数3【外周有効】3【正面有効】3軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10
ダストボックス EA995Aシリーズ エスコダストボックス EA995Aシリーズエスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
電動ウインチ EA840Bシリーズ エスコ電動ウインチ EA840Bシリーズエスコ
101,900税込112,090
1台
翌日出荷
加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付
100x550x182mm 棚用トレー(20枚) エスコ100x550x182mm 棚用トレー(20枚)エスコ(1件のレビュー)
5,090税込5,599
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA661CW-2材質BFK7×K6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×550×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×540×180
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
ヘッド,シリンダー MAZDA(マツダ)ヘッド,シリンダーMAZDA(マツダ)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D100SMC
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
芝生用カラーサンド フジワラ化学芝生用カラーサンドフジワラ化学(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(20kg)
3日以内出荷
洗浄した天然珪砂を、耐候性・耐久性に優れたアクリル樹脂でコーティングしたカラーサンドです。炎天下での使用においても退色がほとんどなく、降雨等による色の溶出がありません。また、有害物質は一切使用していませんので、芝生の目土としても安心して使用できます。
用途ゴルフ場のティーグランド・フェアウェイやグリーン(ピッチマーク)の補修・目土砂。サッカー場(ピッチ)、野球場(外野芝部分)等の補修・目土砂。テニスコート(芝)の補修・目土砂。その他。(色の適合性をご確認の上、ご使用ください)材質使用原砂:温泉津珪砂、洗浄山砂 100%質量(kg)20容量(kg)20寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W350mm×H100mm×D550mm
工具一式 ホーザン工具一式ホーザン
24,980税込27,478
1セット(36点組)
当日出荷
用途OA機器、簡単な構造の機器の修理・メンテナンスに。入組点数36トラスコ品番810-7662セット内容(セット内容 36点)精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-300/マイナスドライバー(-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ:K-162/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/ブロー:Z-267/カッターナイフ/タイプブラシ:SB-21質量(kg)1.3
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100-550Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100-550ZSMC
45,980税込50,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)550クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
工具セット ホーザン工具セットホーザン
34,980税込38,478
1セット(31点組)
3日以内出荷
入組点数31質量(kg)4.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)386×163×179容積6.5L
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100-550JZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100-550JZSMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)550クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
工具セット ホーザン工具セットホーザン
69,980税込76,978
1セット(74点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
アタッシュケースタイプの定番。
入組点数73質量(kg)5.7容積18L
工具一式 ホーザン工具一式ホーザン
54,980税込60,478
1セット(49点組)
3日以内出荷
用途FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに。入組点数49セット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライト質量(kg)4.5
工具一式 ホーザン工具一式ホーザン
51,980税込57,178
1セット(50点組)
当日出荷
用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。入組点数52トラスコ品番496-6392セット内容(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21質量(kg)3
工具セット ホーザン工具セットホーザン
149,800税込164,780
1セット(76点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)7入組点数78容積18L
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D100SMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D100SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2D100) SMCCA Series(CA2D100)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D100)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100