カテゴリ
- 自動車純正部品(2,669)
- メカニカル部品(961)
- 制御機器(247)
- 切削工具(240)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(219)
- 空調・照明・電設資材(152)
- パソコン/周辺機器(152)
- 機構部品(146)
- 配管・水廻り設備部材(127)
- 農業機械(117)
- 測定用品(116)
- 船舶用品・漁業資材(110)
- ねじ・ボルト・釘(98)
- 建築金物(98)
- 作業工具(74)
- 自動車補修部品(72)
- オフィス家具(69)
- 厨房用品(65)
- 店舗什器・備品(57)
- 卓上消耗品(56)
- FA担当者のオススメ新商品(52)
- 事務用品(49)
- 物流用品(48)
- 家電(41)
- 医療(40)
- カー用品(37)
- バイク純正部品(35)
- 科学研究・開発用品(34)
- 電気材料(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 農業・園芸資材(22)
- バイク部品(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 保管用品(19)
- 介護用品(19)
- 防犯用品(17)
- 測定関連サービス(14)
- 住設機器(14)
- 安全保護具(14)
- 学童・教育用品(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 清掃用品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 電動工具(13)
- 防災用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 作業服(12)
- トラック純正部品(11)
- 日用品(10)
- 自転車部品(10)
- 洗剤・除去剤(9)
- ガレージ機器・整備設備(9)
- ヘルスケア(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 梱包用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 塗料(4)
- 安全標識(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 食品・飲料(4)
- 縫製用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- 研磨材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 安全用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- 完成車(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- CKD(32)
- KANA(片山チエン)(351)
- KOA(33)
- MAZDA(マツダ)(2,596)
- NACHI(不二越)(53)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](30)
- NOK(70)
- NSK(日本精工)(117)
- NTN(エヌティーエヌ)(88)
- Panasonic(パナソニック)(76)
- SMC(169)
- TOKO(東洋計器興業)(39)
- エスコ(68)
- トヨタ(37)
- ホンダ(172)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
- 大阪魂(77)
- 鹿島化学金属(UKB)(49)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ストレートドリル 高耐久
(202件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(121件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から9日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から翌々日出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
配線ダクト
興和化成(30件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から62日以内出荷RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)長さ(mm)2000タイプH型
六角サラエナットダイス(並目)
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から11日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781袋(10本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
直管LEDランプ グロースターター器具専用
オーム電機(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
バキュームブレーカー(フラッシュバルブ補修用、水道水・再生水共用)
TOTO(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷接続ねじW40山16主な用途フラッシュバルブ補修用適合流体水道水、再生水共用
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(10本)当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら