カテゴリ
- 電動工具(4)
絞り込み
サービス分類

変速ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!付属品サイドハンドル、ケース仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディトラスコ品番377-9530長さ(mm)188幅(mm)290質量(kg)2.0電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])0~850コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)2.0~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャックカーボンブラシ番号(下二桁)41
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら