「d4-1111-14」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ モノタロウ再生樹脂パレット 軽量薄型タイプモノタロウ(55件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。型式4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
5,198税込5,718
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別片面使用型、4方差し
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)サンコー(三甲)(11件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
再生樹脂パレット 軽量タイプ モノタロウ再生樹脂パレット 軽量タイプモノタロウ(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
日本製の高品質な商品です。 プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。 プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。 木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。 各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。 4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。 比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。 国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。
用途カートン、P函等の荷物の積載。 平置き、均等積み付けを推奨。質量(kg)9.9タイプ普通ソリッドパレット耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ) サンコー(三甲)プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ)サンコー(三甲)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から3日以内出荷
裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260間口(mm)1100中央桁幅(mm)190外寸法・奥行(mm)1100
片面4方差パレット サンコー(三甲)片面4方差パレットサンコー(三甲)(5件のレビュー)
46,980税込51,678
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
再生樹脂パレット モノタロウ再生樹脂パレットモノタロウ(28件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。質量(kg)18タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
8,998税込9,898
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ モノタロウ再生樹脂パレット ハーフサイズタイプモノタロウ(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
型式片面2方差し(ハンドリフト対応)質量(kg)4積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
木製パレット 樽谷包装産業木製パレット樽谷包装産業(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本
パレット台車 D4-1111M 黒 サンコー(三甲)パレット台車 D4-1111M 黒サンコー(三甲)
292,800税込322,080
1セット(10個)ほか
5日以内出荷
仕様種別:SK898001BK材質リサイクルPP外寸(mm)1140×1140×170
輸出梱包用パレット フック付 日本プラパレット(NPC)輸出梱包用パレット フック付日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
樹脂パレット 片面4方差 TRUSCO樹脂パレット 片面4方差TRUSCO(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
翌日出荷
センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。仕様片面四方差し適合ハンドパレット・フォークリフト幅(mm)(中央桁)190質量(kg)10高さ(mm)150間口(mm)1100差込口(奥行側、間口側)260×88mm外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット(再生材タイプ) TRUSCOプラスチックパレット(再生材タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1枚
翌日出荷
再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様滑り止め付(熱可塑性エラストマー)適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番299-7673種別片面四方差し幅(mm)300質量(kg)13.9高さ(mm)150間口(mm)1400動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000最大荷重(N)9807(動)、39227(静)中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89外寸法・奥行(mm)1100
連結平台車 パレッティー YAMAZEN(山善)連結平台車 パレッティーYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)500材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性取手付き荷台寸法(奥行)(mm)700前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否
連結平台車 樹脂製 パレッティー モノタロウ連結平台車 樹脂製 パレッティーモノタロウ(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター径(Φmm)75特性スタッキング可材質(荷台)PP(耐衝撃性)スタッキング可否連結可否
パレット D4-1111-15 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111-15 青サンコー(三甲)
22,980税込25,278
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD4111115BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
パレット台車 ハンドル付 S付 TRUSCOパレット台車 ハンドル付 S付TRUSCO
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。 ハンドルは脱着式です。
仕様組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付材質(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装ハンドル高さ(mm)845ブレーキ種類フットブレーキキャスター金具スチール特性ハンドル着脱可ブレーキ/ストッパーあり前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
パレット台車 TRUSCOパレット台車TRUSCO
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個TLS909-WJ2-BAR01は取り付け可能です。PLK-048Hハンドルは取り付け可能です。材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在