カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4sl-n2hfa-dn」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
検出・センサカテゴリ