カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式
ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から9日以内出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281式当日出荷から9日以内出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
D SUB コネクタ RCPT DA 15POS TH
日本モレックス(molex)¥3,998税込¥4,3981個13日以内出荷仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-29
D SUB コネクタ プラグ DA 15POS TH
日本モレックス(molex)¥2,398税込¥2,6381個13日以内出荷仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLF
AMPHENOL¥169税込¥1861個3日以内出荷圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数15定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
D SUB バックシェル DA ダイキャスト 15WAY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,598税込¥5,0581個13日以内出荷仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-25
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064HTLF
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781箱(100個)8日以内出荷「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け長さ(mm)38.76幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Aピッチ(mm)2.74極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064HTXLF
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781箱(100個)8日以内出荷「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, L77DA15S
AMPHENOL¥219,800税込¥241,7801セット(200個)8日以内出荷長さ(mm)39幅(mm)11.7ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V定格電流(A)7.5深さ(mm)12.4材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
ULVAC 単相100V ポータブルアスピレーター
ULVAC(アルバック)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計幅(mm)178容量(mL)(捕集ビン)450高さ(mm)311奥行(mm)300電源(V)単相100排気速度(L/min)12/15到達圧力(kPa)6.6電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)39/43ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
DAカード
YAMAHA(ヤマハ)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷96kHzに対応した8チャンネルのDAカード。 最大出力レベル=+18dBu bit長:24bit コネクター:D-sub25ピンx1(平衝) 最大出力レベル(+18dBu)は有償で+24dBu、+20dBu、または+15dBuに変更できます仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-59
シリンダサキカナグ
BIGM(丸山製作所)¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷規格MS450部品名称シリンダサキカナグ図解NoMRS90D-500BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.1、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.1、MRS90-502BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.1、MRS90-500BSLT チョウアツベン ハキダシベン部品_No.1、SD45 調圧装置部品_No.1、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.1、MRS90-500SLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.1、MRS90-500 チョウアツベン ハキダシベン部品_No.1、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.1、SSW-400C-2 動力噴霧機部品_No.49、SSA-S500A 動力噴霧機(2)部品_No.18、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.1、MS450DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.1、エクセル500 動力噴霧機 吸水 吐出弁部品_No.15、MRS90-501BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.1、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.47、SSW-303C 調圧装置部品_No.1、SSW-400CM 調圧装置部品_No.1、MS450EC-3M 調圧装置部品_No.1、SSA-K400A 動力噴霧機(2)部品_No.15、MS450EC-3K 調圧装置部品_No.1、MRS90D-500SLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.1、MS450DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.1、MS450EA-M 調圧装置部品_No.1、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.1、SSW-400C 調圧装置部品_No.1、SSA-K500 動力噴霧機(2)部品_No.15、SPA-500 動力噴霧機 吸水、吐出弁部品_No.15、SSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.47、MS450EA- 調圧装置部品_No.1、MS450 調圧装置部品_No.1
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150W
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150BM
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150F
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150WM
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150CMF
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-08
D-SUB CONN RCPT 15POS スルーホール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581個11日以内出荷から13日以内出荷
HD-D SUB コネクタ RCPT DA 26POS TH
日本モレックス(molex)¥2,698税込¥2,9681個11日以内出荷仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-51
HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー
日本モレックス(molex)¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173110 シリーズ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-64
D-SUB バックシェル DA 180DEG ABS/PC
日本モレックス(molex)¥2,098税込¥2,3081個13日以内出荷仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-75
HD-D SUB コネクタ プラグ DA 26POS TH
日本モレックス(molex)¥2,798税込¥3,0781個13日以内出荷仕様コンタクト数:26 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
D SUB コネクタ スタンダード 15 ポジション
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個16日以内出荷仕様プラグ コンタクト数:15 種別:プラグ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:6E17 シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1452-97
コネクタ D SUB プラグ 15 ポジション
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥489税込¥5381個16日以内出荷仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:D Sub 98 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:-アズワン品番65-1623-51
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら