カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)

「da-pb」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDA専用(プレミアム・エコ対応) W900XD600 DA-PB ダンディ

    オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDA専用(プレミアム・エコ対応) W900XD600 DA-PB

    ダンディ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    後付可能な足踏み式オプションブレーキです。 邪魔にならないワンペダル仕様です。
    トラスコ品番208-2513適合機種スチール台車タイプDA、ステンレス台車タイプSA材質スチール
  • オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDA専用(プレミアム・エコ対応) W900XD600 DA-PB2 ダンディ

    オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDA専用(プレミアム・エコ対応) W900XD600 DA-PB2

    ダンディ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    後付可能な足踏み式オプションブレーキです。 邪魔にならないワンペダル仕様です。
    トラスコ品番208-2517適合機種スチール台車タイプDA、ステンレス台車タイプSA材質スチール均等荷重(kg)150
  • ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ 花岡車輌

    ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ

    花岡車輌(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
    耐荷重(kg)300フレーム幅(mm)600フレーム高さ(mm)900
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Aero Protect for iPhone 17 Pro Max LAUT
    ブラウン
    グリーン
    グレー
    パープル
    ピンク

    Aero Protect for iPhone 17 Pro Max

    LAUT
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    定番の人気を誇る、デザイン性と保護性能を両立したクリアケース。クリスタルクリアバック。背面は透明感のあるクリスタルクリアデザインになっており、本体カラーと併せてコーディネートできます。LAUT独自のIMPKT Cell Technology。ケース全体に施された360°エアクッション構造により、軽量でありながら高い耐久性を実現しました。傷や擦れからもiPhoneをしっかり守ります。MagSafe対応。ワイヤレス充電やアクセサリーの取り付けもスムーズに行えるMagSafe対応モデル。グリップなどのアクセサリーとの組み合わせも自由自在です。
    対応機種iPhone 17 Pro Max対応MagSafe機能独自の耐衝撃技術(IMPKT Cell Technology)、360度エアクッション構造保証期間1年落下耐久(m)6.4(MIL規格準拠)
  • ダンベルアブドミナル DAシリーズ ナビス(アズワン)

    ダンベルアブドミナル DAシリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    17日以内出荷
    高齢者向けの筋力トレーニングに適したダンベルプレート式運動マシンです。腹部の筋肉に対して効果的です。2.5kgのプレートが4枚付属しており、使用者に合わせて重さを調整できます。
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

    azbil(旧:山武)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • クイックチェンジ ビーエルオートテック

    クイックチェンジ

    ビーエルオートテック
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    30日以内出荷
    【接触させない引上げ方式】。着動作時には、マス夕・プレートとツール・プレートを接触させない引上げ方式により、芯ずれを吸収。【メカニカル・フェールセーフ機搆】。着用空気圧の供給が停止しても、マスタ・プレートとツール・プレートが分離しないよう、メーカー独自の着脱機構部により、メカニカル・フェールセーフ機構を採用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスマグ用 せんパッキン 象印マホービン

    ステンレスマグ用 せんパッキン

    象印マホービン(16件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレスマグ用の専用部品です。
  • ステンレスマグ用 飲み口パッキン 象印マホービン

    ステンレスマグ用 飲み口パッキン

    象印マホービン(2件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスマグ用の専用部品です。
  • SR621用 小型ボタン電池ホルダー PB621 タカチ電機工業

    SR621用 小型ボタン電池ホルダー PB621

    タカチ電機工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●適用電池:ML621/SR621●ホルダー材質:ガラス入りLCP(UL94V-0)●端子材質:銅合金●ホルダー色:アイボリー●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-25~85端子構造表面実装×2自重(g)0.1
  • スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 両サイドハンドル式 W900XD600 ダンディ

    スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 両サイドハンドル式 W900XD600

    ダンディ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
    用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。トラスコ品番208-2480材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)34高さ(mm)218材質(車輪)ゴムタイプ全周ゴム均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)838キャスター径(Φmm)125適合ストッパーDA-PB荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)スチール
  • スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌

    スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600

    花岡車輌
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    翌々日出荷
    独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
    仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):863●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3041アズワン品番67-5572-43
  • スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 高カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌

    スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 高カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600

    花岡車輌
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    翌々日出荷
    独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
    仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):1364●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3042アズワン品番67-5572-44
  • (74115)フエンダー,R.フロントオーバー                         PB83P ホンダ

    (74115)フエンダー,R.フロントオーバー PB83P

    ホンダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • (74165)フエンダー,L.フロントオーバー                         PB83P ホンダ

    (74165)フエンダー,L.フロントオーバー PB83P

    ホンダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • (74152)ガーニツシユASSY.,L.フロントフエンダー              ロアー PB83P ホンダ

    (74152)ガーニツシユASSY.,L.フロントフエンダー ロアー PB83P

    ホンダ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
  • (74102)ガーニツシユASSY.,R.フロントフエンダー              ロアー PB83P ホンダ

    (74102)ガーニツシユASSY.,R.フロントフエンダー ロアー PB83P

    ホンダ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
  • (74410)フエンダーASSY.,R.リヤーオーバー                     PB83P ホンダ

    (74410)フエンダーASSY.,R.リヤーオーバー PB83P

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
  • モリパウダーPB 2KG SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリパウダーPB 2KG

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶
    22日以内出荷
    二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。
    トラスコ品番548-6331危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応