カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)

「dap-30」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    当日出荷
    減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • DAP アルミパイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DAP アルミパイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    画N固を取りつけるためのアルミパイプ。 丸パイプ製品と組み合わせてご使用ください。 ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。 操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。 固定にはパイプホルダDPHをご使用ください。 パイプエンドキャップDPCを取りつけることで、アルミパイプの先端を美しく装飾します。
    材質/仕上A6063、アルマイト処理
  • 小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1式
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DPC パイプエンドキャップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(26件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1個
    当日出荷
    アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
    材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
  • 防振ゴム ULVAC(アルバック)

    防振ゴム

    ULVAC(アルバック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1式
    当日出荷から翌日出荷
    組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
  • RS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRO

    RS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dc

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 11.43mm幅 = 7.62mm深さ = 12.7mm寸法 = 11.43 x 7.62 x 12.7mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles動作温度範囲 = -30 → +85℃RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • DPH パイプホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DPH パイプホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アルミパイプDAPの固定にご使用ください。 全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
    材質/仕上S45C、無電解ニッケルメッキねじ寸法MM6
  • RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRO

    RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm寸法 = 12.7 x 6.6mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles最小動作温度 = -30℃RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
ap-33a特集