カテゴリ
- 縫製用品(19)
- 安全用品(14)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 測定用品(10)
- 制御機器(9)
- 医療(6)
- 自動車純正部品(5)
- 自動車補修部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オルガン針(15)
- TOA(13)
- 日動工業(9)
- MAZDA(マツダ)(5)
- MICROCHIP(4)
- 大正天びん製作所(4)
- ミニマム(3)
- RS PRO(3)
- ハピカ(3)
- コクヨ(2)
- VIBRA(新光電子)(2)
- ネグロス電工(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- コミネ(2)
- ナリカ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 小野測器(1)
- omron(オムロン)(1)
- スズキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「db×k5」の検索結果

職業用ミシン針 チタン針
オルガン針(6件のレビュー)¥849税込¥9341セット(10本)当日出荷針先は特にチタンコーティンが分厚いので、硬い物を縫っても丸くなりにくい。 何時までも先がとがっているので、貫通力が強いです。
ミシン針 本縫い用針 DBX1++
オルガン針(2件のレビュー)¥379税込¥4171セット(10本)当日出荷から6日以内出荷ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用1本針本縫いミシン針
家庭用ミシン針
オルガン針(12件のレビュー)¥698税込¥7681セット(10本)当日出荷金色の家庭用ミシン針です。 家庭用針に超硬のチタン皮膜を付けることで驚異の耐摩耗性を実現しております。 特に硬い物を縫うときに針折れがしにくくなります。 曲がりにくく目飛びが少ない針です。 厚いものとか硬い生地で目飛びするとき等にお使い下さい。
職業用ミシン針 皮革用
オルガン針(4件のレビュー)¥879税込¥9671セット(10本)当日出荷から5日以内出荷針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
長靴 耐油 白
(118件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681足当日出荷耐油性のある靴底を使用した白長靴です。 吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。用途食品工場、水産業、厨房作業など形状ハイカット色白長さ(cm)約34(26cm)材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)材質(ソール)PVC(塩化ビニル)標準質量(g/片足)約650(26cm)機能耐油性足幅3E相当材質(インナー)吸汗布靴タイプ長靴
刺しゅう用針 HA×1EB
オルガン針(1件のレビュー)¥329税込¥3621個(5本)3日以内出荷全方向に縫製する刺繍を安定して行えるように目飛び、糸切れがしにくい形状になっています。 また、針穴が大きいので、太い糸を使用しても縫い目が綺麗に仕上がります。![キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17506868-220524-02.jpg)
キングスター ミシン刺しゅう糸
フジックス[縫製用品](3件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻当日出荷から12日以内出荷刺しゅう上がりの美しさ、その美しさをいつまでも保ち続ける耐久性、さらに安定した刺しゅう加工性を追求して開発に成功した、まったく新しいポリエステルミシン刺しゅう糸です。 このような特性を満たすために特別に設計された、高強力、低収縮で、刺しゅう加工に適した伸度をもち、ソフトな風合のハイマルチポリエステルフィラメント糸を用い、レーヨン糸を上回る光沢と、深みのある色合い、そして感触の良い嵩高性を加えた、ハイテクミシン刺しゅう糸です。用途ミシン刺しゅう材質ポリエステル方向左ねじり
糸切れ・目飛び防止シリコーン ハイシリコンS(液体タイプ)
ミズホケミカル¥1,198~税込¥1,318~1本(250mL)ほか当日出荷から6日以内出荷ミシン、アイロン、裁断機、編み機などの作動部分の潤滑・耐熱に、また縫製時の糸切れ、目飛び防止に優れた縫製用シリコーンです。用途シリコーン系潤滑油主成分シリコーンオイル、石油溶剤
森のあそび道具 ミニルーピングセット
Ed Inter(エド・インター)(1件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801セット4日以内出荷ビーズをクルクル・振ってガラガラ指あそび! 。優しい色合いの2つのビーズコースター。ワイヤーの形が異なる、ビーズの違った動きが楽しめます。また、土台には穴があいているので手を入れて振ってガラガラとしてあそんだり、穴の中からビーズの動きをのぞいてみましょう。ビーズをクルクル動かす指先あそびは、手先の器用性と集中力を養います。それぞれちがう2つのコースターで2倍たのしめます!セット内容イエロー×1・ブルー×1寸法(mm)90×90×130適合年齢(歳)1.5歳~
マイメロディハピカ
ハピカ¥979税込¥1,0771本翌日出荷大人気のサンリオキャラクター・マイメロディをデザインした電動歯ブラシです。安心安全の日本製、なのに高品質・低価格。サービス単三電池1本内蔵。色ホワイト
NEWこどもハピカ
ハピカ¥679税込¥7471本翌々日出荷子供向け。安心安全の日本製電動歯ブラシです。公益財団法人日本学校保健会の推薦品。メーカー比で40%薄くなったブラシヘッドでお口のすみずみまでさらに届きやすい。
シナモロールハピカ
ハピカ¥979税込¥1,0771本翌日出荷大人気のサンリオキャラクター・マイメロディをデザインした電動歯ブラシです。安心安全の日本製、なのに高品質・低価格。サービス単三電池1本内蔵。色ブルー
ハピカ 電動歯ブラシ リラックマ
ミニマム¥759税込¥8351本翌日出荷大人気のリラックマシリーズ子供や女性向け対応替ブラシも可愛いデザインで登場。 安心の日本製ハピカシリーズの替ブラシがすべて対応デュポン社製最高級ナイロン毛使用。商品タイプ本体
ハピカ 電動歯ブラシ コリラックマ
ミニマム¥759税込¥8351本翌日出荷大人気のリラックマシリーズ子供や女性向け対応替ブラシも可愛いデザインで登場。 安心の日本製ハピカシリーズの替ブラシがすべて対応デュポン社製最高級ナイロン毛使用。商品タイプ本体
高性能QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥239,800税込¥263,7801セット(5台)当日出荷から7日以内出荷難読コードに対応する高い読取精度 分割(連結)QR読取り、液晶読取対応 ISBNや新雑誌コードの読取設定・読取後に出力する改行コードの設定等は、付属のCDマニュアルで設定可能 2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布) 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読み取り作業が可能仕様エイミング:可視性緑色LED 528nm、イメージセンサー:CMOSセンサー、耐外乱光:0~100、000lux (太陽光下)、インジケーター:ブザー/ 緑色LED、 赤色LED読取移動:暗闇で584cm/秒まで対応、@UPC100%/10cmの距離から読取解像度844×640、60フレーム/秒電流(mA)スタンバイ時:50保証期間1年間視野角水平:41.4°/垂直:32.2°焦点距離(mm)約100保存温度範囲(℃)-10~60EMC規格FCC、 CE使用環境湿度(%)0~95(結露しないこと)動作電流(mA)350入力電源(V)DC5±5%動作温度範囲(℃)0~50読取角度(°)傾度:360、ピッチ:±45、スキュー:±60
LED投光器 常設用フラットライト50W
日動工業¥42,980税込¥47,2781台当日出荷より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)221高さ(mm)260奥行(mm)91電源(V)(50/60Hz)100/200消費電力(W)(100V)52、(200V)52コード長さ(m)1.5保護等級IP65色温度(K)5000明るさ(Lm)8020エコロジー商品省エネ
LED投光器 常設用フラットライト30W
日動工業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)30(100V)、30(200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)4480電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 常設用フラットライト20W
日動工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)23(100V/200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3心色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)3270電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
レジンカラーリング
PROST's¥299税込¥3291箱(5g)5日以内出荷混ぜ合わせて無限大の色に!用途レジン用カラー仕様【免責事項】1主剤(またはA液)側に本着色剤を3%以内で添加します。2添加した着色剤が均一になるまでよく撹拌した主剤(またA液)に規定の硬化剤(またはB液)を混合します。成分エポキシ樹脂容量(g)5
LEDフラットライト10W 常設用
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から4日以内出荷バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
フラットライト70W常設用黒
日動工業¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。用途看板照明、施設照明に付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本仕様アース、屋内・屋外兼用質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800エコロジー商品省エネ
常設用フラットライト20W 重耐塩仕様
日動工業¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは1.5m、コード先端は切り放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット/落下防止ワイヤー×1仕様アースあり、屋内・屋外兼用型材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネイト)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.6タイプ本体のみ消費電力(W)100V:23/200V:23スイッチなし定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223電線長さ(m)1.5電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1120/3m:135/5m:55ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.1(100V)、142.1(200V)LED20W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~264防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)74定格光束(Lm)3270比較水銀灯100Wクラスエコロジー商品省エネ
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ディープブラック 5XL
フェリック¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷色ディープブラックサイズ5XL混率(%)綿100肩幅(cm)58.5袖丈(cm)25身幅(cm)67生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)88



















![キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17506868-220524-02.jpg)