カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 電動工具(3)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「dbs-13」の検索結果

55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DBS-13 ドリルシャープナ用砥石 京セラインダストリアルツールズ

    DBS-13 ドリルシャープナ用砥石

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)50
  • 交換用ビットセット ベッセル

    交換用ビットセット

    ベッセル
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    交換用ビットセット5本組(トルクス)。マグネットなし。電動工具で使える18V 対応。保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
    セット内容ビットT10H,T15H,T20H,T25H,T30H×25.4mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)120×55×20全長(mm)25.4本体長さ(mm)63
  • 木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO

    木工用ドリル(ショートタイプ)

    TRUSCO
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
  • 電動油圧式差し筋ベンダー DIAMOND

    電動油圧式差し筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    差し筋を瞬時に加工可能です。作業者の腰への負担を軽減します。スイッチを押すだけで、素早い連続作業が可能です。壁際より45mm、高さは50mmまでの差し筋を曲げられます。差し筋曲げが一人でできる、高速度・連続作業性に優れた差し筋ベンダーです。50mmから150mmまで、曲げ高さ調整自在です。
    トラスコ品番112-7547セット内容工具セット 油圧オイル 専用ケース 延長コード3m質量(kg)7.3電源(V)AC100消費電力(W)1010曲げ能力SD345/D13曲げ角度範囲0°~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
  • ネオエコシート #2500 環境配慮型 ユタカメイク

    ネオエコシート #2500 環境配慮型

    ユタカメイク
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    翌々日出荷
    材質に再生プラスチックを60%以上使用した、環境配慮型の新規格シートです。 エコマークを取得し、SDGs取組商品となります。 山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適な色合いのシートです。 従来の#2500シートと比較し対候性、耐久性をアップ、使用期間目安約1年程の商品となります。
    用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア材質シート:再生ポリエチレン(60%以上))、ハトメ:アルミエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)約90ハトメ内径(Φmm)約12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 128 010
  • 差筋ベンダー DIAMOND

    差筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    差し筋を瞬時に加工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。 壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。
    付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210曲げR15曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
  • Portable Power Station DABBSSON

    Portable Power Station

    DABBSSON
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
    セット内容本体,AC充電ケーブル,ソーラー充電ケーブル,シガーソケット充電ケーブル,取扱説明書,保証書周波数50Hz/60Hz自動切替バッテリー半固体リン酸鉄リチウムイオン保証期間本体5年波形純正弦波RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
  • 一次遅れ変換器 渡辺電機工業

    一次遅れ変換器

    渡辺電機工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    7日以内出荷
    応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    ¥63税込¥69
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • シーニングアタッチメント 京セラインダストリアルツールズ

    シーニングアタッチメント

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DBS-13
  • SS5Q13-03 SMC

    SS5Q13-03

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    連数6連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    連数4連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    連数8連
  • SS5Q13-04 SMC

    SS5Q13-04

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • S Series(SS5Q13-03) SMC

    S Series(SS5Q13-03)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    連数4連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    連数6連
  • ドラゴンボールスーパー丸シールワッペン 稲垣服飾

    ドラゴンボールスーパー丸シールワッペン

    稲垣服飾
    ¥599税込¥659
    1枚
    6日以内出荷
    ドラゴンボールの丸型ワッペンです。シール、アイロン接着両用タイプです。
    材質レーヨン、ポリエステル
  • 保育所等[認定こども園・幼稚園]のための就業規則 日本法令

    保育所等[認定こども園・幼稚園]のための就業規則

    日本法令
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    7日以内出荷
    概要。令和8年度処遇改善加算に対応!。こども性暴力防止法やカスハラ対策義務化にも対応した就業規則がつくれる!。1 保育所・認定こども園・幼稚園に特化した就業規則がつくれる!。就業規則は、処遇改善等加算や人事院勧告分などを考慮した保育所等に特化した内容になっています。就業規則の逐条解説書がついているので、解説内容を確認しながら就業規則の編集をすることで、誰でも保育所等向けの就業規則が作成できます。2 保育所等のトラブル回避のための就業規則の運用方法がわかる!。自ら保育園・認定こども園を運営している著者が、子どもと接する保育所等ならではのトラブルを解決するための規定の定め方と運用について具体的に解説しているので、保育所・認定こども園・幼稚園を運営するうえでの必要な知識が身につきます。3 パート社員就業規則も収録!。保育現場にかかせないパート社員の就業規則や育児・介護休業規程、就業規則チェックリスト、こども性暴力防止法対応チェックリスト、継続雇用制度適用対象者の基準に関する協定書なども収録されています。改正対応。令和7年4月・10月改正 育児介護休業法対応「育児・介護休業規程」収録。さらに便利な機能追加!。スタイルの設定(章・条数の自動採番、目次作成)、参照条文が設定されたWordひな形を提供。2025年現在、就業規則のみ設定されています。[2025/9/26アップデート]。・「第1編 5 処遇改善等加算と就業規則」解説を全面リニューアル。・ 就業規則本文に「第65条(ベースアップ手当)」を新設、その他文言もより適切な表現に修正。・ ご要望多数の「賃金テーブル例」も新規収録。[2026/9/10アップデート]。・就業規則の解説書、第1節全面改正。・就業規則に追加。 第12章 こどもの安全確保。 第13章 顧客等からの著しい迷惑行為等の防止。 第14章 多様な働き方及び健康支援。・賃金規程 別規程に変更。・日本版DBS対応チェックシートを追加
    用途詳細。[解説書目次]。第1編 保育所等の就業規則作成のポイント。 1 就業規則の意義と効力。2 就業規則の作成。3 就業規則の届出。4 パート職員の労働条件。5 処遇改善等加算と就業規則。第2編 就業規則本則と逐条解説。第1章 総則。第2章 人事。第3章 休職及び復職。第4章 定年、退職及び解雇。第5章 労働時間、休憩、休日。第6章 休暇・休業等。第7章 賃金。第8章 服務規律。第9章 安全及び衛生。第10章 懲戒。第11章 災害補償。第12章 こどもの安全確保。第13章 顧客等からの著しい迷惑行為等の防止。第14章 多様な働き方及び健康支援。[収録資料]。正規社員用就業規則。パート職員用就業規。育児・介護休業規程。就業規則チェックリスト。継続雇用制度適用対象者の基準に関する協定書。キャリアパス・手当一覧。賃金テーブル例。日本版DBS対応チェックシート。【動作環境】。本商品はインターネットを使って”シリアルナンバー”を登録して書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただく為には、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。【ソフトウェア要件】。Microsoft Windows 11日本語版。Microsoft Edge.44 以降で最適化されています。Microsoft word 2021/2024。Adobe Acrobat Readerが必要です。【ハードウェア要件】。CPU Pentium4以降推奨 。メモリ 512MB以上推奨 。空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上。画面 解像度1024ドット×768ドット以上推奨 。プリンタ Windows対応のプリンタを推奨。【その他要件】。本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続には光回線を推奨します。
  • SS5Q14 SMC

    SS5Q14

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    9日以内出荷
    連数4連
  • S Series(SS5Q13-06) SMC

    S Series(SS5Q13-06)

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • SS5Q13-S SMC

    SS5Q13-S

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    9日以内出荷
    連数6連
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SQ1000シリーズ SS5Q13 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SQ1000シリーズ SS5Q13

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷
    連数8連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    連数4連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    連数2連
  • S Series(SS5Q13-02) SMC

    S Series(SS5Q13-02)

    SMC
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • SS5Q13-07 SMC

    SS5Q13-07

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • SS5Q13-02 SMC

    SS5Q13-02

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • SS5Q13-01 SMC

    SS5Q13-01

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • SS5Q13-1 SMC

    SS5Q13-1

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • SS5Q13-09 SMC

    SS5Q13-09

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • SS5Q13-08 SMC

    SS5Q13-08

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
    連数9連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    連数8連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷
    連数6連