カテゴリ

  • 制御機器(3,003)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(402)
  • パソコン/周辺機器(311)
  • カー用品(248)
  • バッテリー・電装(219)
  • 防犯用品(177)
  • 測定用品(114)
  • トラック用品・パーツ(113)
  • 防災用品(82)
  • 船舶用品・漁業資材(75)
  • 家電(44)
  • メカニカル部品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 電気材料(34)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 安全用品(22)
  • 建築金物(20)
  • バイク部品(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 測定関連サービス(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 学童・教育用品(10)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 機構部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc/dc 12v」の検索結果

5,086件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DC コンバーター 12V 24V 出力電圧12V 入力電圧20V~60V IP67相当 防水 防塵 トラック 自動車 頑丈 小型 変換 ブロードウォッチ

    DC コンバーター 12V 24V 出力電圧12V 入力電圧20V~60V IP67相当 防水 防塵 トラック 自動車 頑丈 小型 変換

    ブロードウォッチ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    DC20~60VをDC12Vに変換コンバーター。小型でも変換効率90%以上と高い性能。IP67相当の防水機能がついているのでトラックはもちろん太陽光発電やオーディオ、防犯カメラなど多岐にわたる利用が可能。
    寸法(mm)約64×58×22質量(g)100使用温度(℃)-25~65出力電圧(V)12出力電流(A)3変換効率(%)>90定格出力電力(W)36コード長さ(cm)13入力電圧DC20~60V防水IP67相当
  • DC/DCコンバータ TDKラムダ

    DC/DCコンバータ

    TDKラムダ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力) 5面を金属シールドした低ノイズ設計 樹脂充填しない軽量設計 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応
    定格入力電圧(V)DC5仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状SIP入力電圧範囲(V)DC4.5~9
  • 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ

    絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    849税込934
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
    実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ

    DC入力電源(DC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)
    定格入力電圧(V)DC12/24仕様非絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数1
  • DC/DCコンバーター 日動工業

    DC/DCコンバーター

    日動工業
    8,298税込9,128
    1台
    3日以内出荷
    キャンピングカーやバス・トラックなどでDC12Vカーエレクトロニクス製品が使えます。
    入力電圧DV24V出力電圧DC13.8V
  • DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    当日出荷
    DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
  • TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 12V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    599税込659
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    ミニ平型ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(20個)
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源が取り出せます
    用途電源の取り出しに
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台ほか
    当日出荷から69日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)

    スイッチングパワーサプライ S8VK-S

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台ほか
    当日出荷
    世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
    保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
  • DC-DCコンバーター New-Era(ニューエラー)

    DC-DCコンバーター

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
    定格出力電圧(V)DC13.5定格入力電圧(V)DC24入力方式専用ケーブル(付属品)回路方式スイッチングPWM方式
  • 降圧DC/DCコンバータ 5V/3A SPARKFUN

    降圧DC/DCコンバータ 5V/3A

    SPARKFUN
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    DC8V~12Vを入力し、5V/3A(最大)を出力する降圧DC/DCコンバータです。優れた熱性能と保護機能を備え、入力が変化している間(バッテリーの充電/放電)でもUSBや5Vデバイスに電力を供給することができます。
    仕様●入力電圧:8~20VDC●出力電圧:5VDC●出力電流:3A(max)●出力電力:15W●静止電流:12.5mA●効率:89%●出力電圧精度:±1%●負荷調整:±2%●リップル:30mVp-pアズワン品番67-0397-97
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W

    TRACO POWER
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆる
    仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:19.5mmアズワン品番65-7218-91
  • DC-DCコンバータ TDKラムダ

    DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式直取付
  • DCDCコンバーター Meltec(大自工業)

    DCDCコンバーター

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]
    定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12.8±0.2使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(mm)約1450保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート入力電圧範囲(V)DC21~30高電圧カット(V)30±1低電圧カット(V)18.5±1待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
  • スイッチング電源 PBA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガス

    DC/DCコンバータ(直流電圧変換器)

    アーガス(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    DC24V→DC12Vに。 イルミ用入出力回路搭載!
    入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8
  • DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
    端子形状ねじ端子出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC12V→DC24 昇圧コンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC12V→DC24 昇圧コンバーター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
    用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC24ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25
  • Renogy 12V 40A DC-DC 走行充電器 RENOGY JAPAN

    Renogy 12V 40A DC-DC 走行充電器

    RENOGY JAPAN
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    スマートコントロールで、充電体験を次のレベルへ!。過酷な環境でも安心充電。高温時に自動で出力電力を調整し、安全で効率的な充電を提供します。バッテリー寿命を長持ちさせる。DC Homeアプリでリチウムバッテリーの活性化機能をオン/オフにし、寿命を延ばします。シンプルで効率的なスマート制御。BT-2モジュールと組み合わせて使用することで、充電パラメーターの遠隔監視と制御が簡単に行えます。冷却性能と静音性を両立。自然な熱放散と30dBの低騒音で、パフォーマンスが向上します。長期間使用に強い耐腐食性。コンパクトで耐腐食性に優れたこの充電器は、狭い船室や湿気の多い海洋環境での設置に最適です。簡単に取り付けできるアクセサリー。付属の温度センサーがデータを提供し、充電パラメーターを調整して最適なパフォーマンスを実現します。
    電圧(V)システム:12-12出力電圧(V)9~16消費電流(mA)無負荷:15バッテリーメインバッテリー:GE、サブバッテリー:SLD、AGM、FLD、GEL、LI、ユーザーモード通信方法Bluetooth保護機能サブバッテリー: 過電圧、過放電遮断、過温度、短絡保護メインバッテリー: 逆接続、短絡保護変換方式バルク - ブースト充電電流(A)最大定格:40入力電圧範囲(V)9-16最大入力電力(W)600 @ 40A
  • 昇降圧DC/DCコンバータ 12V/3A SPARKFUN

    昇降圧DC/DCコンバータ 12V/3A

    SPARKFUN
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    DC8V~40Vを入力し、12V/3A(最大)を出力する工業用グレードの昇降圧DC/DCコンバータです。大きなヒートシンクと保護機能を備え、入力が変化している間(バッテリーの充電/放電)でも安定して負荷(12VルーターやWi-Fi機器など)に電力を供給することができます。
    仕様●入力電圧:8~40VDC●入力電流:1~6.8A●静止電流:25mA●効率:85%●出力電圧精度:±1%●ラインレギュレーション:±0.2%●リップル:100mVp-p●スイッチング周波数:160kHzアズワン品番67-0397-98
  • DC/DCコンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC/DCコンバーター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。
    用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12材質アルミブラック材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24使用電源(V)24V保護回路パルス幅変調
  • DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V DELTA(デルタ)

    DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V

    DELTA(デルタ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
    用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)455出力電圧DC12V本体寸法(mm)120×86×45消費電力20W/約1.5A出力電流(A)10※連続使用8まで保証期間1年間防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V
  • DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ TUHSシリーズ

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    形状オンボードシリーズTUH入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • PULS 絶縁DC-DCコンバータ PULS

    PULS 絶縁DC-DCコンバータ

    PULS
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付け方法DINレール接続端子ねじ込み端子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 60W フエニックス・コンタクト

    DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 60W

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:60W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7227-33
  • TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 30W, CCG30-24-12S TDKラムダ

    TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 30W, CCG30-24-12S

    TDKラムダ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 25.4mm。シリーズ CCG 30。ロードレギュレーション 48mV。効率 89%。TDKラムダ CCG30 シリーズ 30 絶縁型DC-DCコンバータ. CCG30シリーズDC-DCコンバータは、ノイズをより低く抑えるために6面シールドの金属ケースに収められており、強い衝撃や振動に耐えられるようにカプセル化されています。この高効率コンバータは、-40~+85℃の周囲温度で動作します。このシリーズは、計測器、放送、通信、一般的な産業、ファクトリオートメーション、プロセス制御の用途に使われています。. 特長. 幅広い DC 入力: 9-36 又は 18-76 業界標準サイズ:1 1 インチ、フットプリント対応 高効率 最大91 リモートオン オフ 出力を調整可能 6面シールド システムの熱管理が簡単 輻射ノイズを抑制 2 1 インチのコンバータに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (82680)コンバーターASSY.DC-DC12V ホンダ

    (82680)コンバーターASSY.DC-DC12V

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • (72636)コンバーターASSY.DC-DC12V ホンダ

    (72636)コンバーターASSY.DC-DC12V

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm

    山洋電気
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●高さ:40mm●幅:40mm●奥行:28mm●風量:37.1cfm●コード番号:217-6662アズワン品番65-8079-73
  • 絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
    形状取付:基板質量(g)3端子形状DIP耐電圧入力 - 出力: 1500DC: 1min,入力 - 出力: 1000AC: 1min.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.7×11.5×10.4絶縁方式絶縁安全規格(準拠)CE/UKCAマーキング、(認定)IEC62368-1CSA62368-1EN62368-1UL62368-1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~100リップルノイズ最大:200mV
  • DC/DC MINIコンバーター 10A はくでん

    DC/DC MINIコンバーター 10A

    はくでん
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
    サイズL74×W74×H32出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24(18-32容量(A)最大:10
  • 昇降圧 DC-DCコンバータ TDKラムダ

    昇降圧 DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    【ワイド入出力・昇降圧タイプ 非絶縁型 DC-DCコンバータ】 高効率(最大97%)、入力電圧範囲:9~53VDC 出力電圧範囲:9.6~48VDCタイプ、5~28VDCタイプ 小型:業界標準サイズの1/16ブリックピン配置で、300W出力を実現 バッテリからの駆動に最適(シームレスな昇圧、降圧切り替え) 軽量:業界トップクラスの25g
    用途バッテリ(二次電池)からの供給用途 測定機器、FA、半導体製造装置、通信機器、医療機器 ロボット、サイネージ、非常用電源 ドローン、無人搬送車、自立走行搬送ロボット幅(mm)34奥行(mm)36.8端子形状スルーホール入力電圧(V)9~53(DC)最大出力電力(W)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DC MINIコンバーター 20A はくでん

    DC/DC MINIコンバーター 20A

    はくでん
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
    サイズL74×W74×H32出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24(18-32容量(A)最大:20
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力 現場監督

    DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力

    現場監督
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
    用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)100出力電圧DC12V本体寸法(mm)40×57×22出力電流(A)5保証期間1年間防水性簡易防水(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V~DC15V
  • トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水 モノタロウ

    トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水

    モノタロウ(32件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
    用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に取付穴径(Φmm)12.2コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm)種類トグルスイッチ使用温度範囲-25℃~70℃定格電圧(V)DC12/DC24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)取付板厚(mm)3.5mmまで防水性IP67販売区分業務用
  • 絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノイズを考慮した6面シールド構造 業界標準、フットプリント対応
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体定格出力電力(W)15形状オンボード幅(mm)25.4取付基板搭載高さ(mm)9.9質量(g)20奥行(mm)25.4耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分保存温度(℃)-55~125冷却方式自然空冷/強制空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH)安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間過電流保護105%動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲)過電圧保護なし温度変動0.02%℃出力電圧精度±2RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490.3m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)出力数1保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
...