カテゴリ

  • 制御機器(763)
    • 産業用ACアダプタ(75)
    • 基板用コネクタ(179)
    • 丸型コネクタ本体(82)
  • 電気材料(51)
    • 電気部品その他関連用品(9)
  • 防犯用品(33)
    • ACアダプター・電源 防犯カメラ用(2)
    • コネクター 防犯カメラ用(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(239)
  • パソコン/周辺機器(120)
  • カー用品(115)
  • 測定用品(105)
  • 防災用品(73)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 家電(42)
  • 空調・電設資材(27)
  • 照明(23)
  • バッテリー・電装(18)
  • 電動工具(17)
  • 安全用品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 梱包用品(7)
  • エンジン工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 作業服(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcプラグ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
1,790件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCプラグ マル信無線電機DCプラグマル信無線電機(52件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状オス
DCプラグ ELPADCプラグELPA(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
外径5.5mm、内径2.1mm用
DCプラグ付ケーブル 共立電子産業DCプラグ付ケーブル共立電子産業(13件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から15日以内出荷
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)1.8
DCアダプターケーブル マル信無線電機DCアダプターケーブルマル信無線電機(11件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.8
DCジャック マル信無線電機DCジャックマル信無線電機(20件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷
仕様DCジャック種類丸型コンタクト形状メス
パネルマウント DCジャック マル信無線電機パネルマウント DCジャックマル信無線電機(27件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
DCジャック&プラグ ELPADCジャック&プラグELPA(1件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格:DC3.15V以下 極性統一形
DCプラグ・ジャック 車載機器用 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 車載機器用マル信無線電機
379税込417
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状オス仕様DCプラグ種別DCプラグ車載機器用形状ストレート定格電圧(V)DC24定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×3.1
ACアダプター 12V bitstrongACアダプター 12Vbitstrong
999税込1,099
1個
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
充電式LEDヘッドライト センサータイプ EARTH MAN充電式LEDヘッドライト センサータイプEARTH MAN(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に電球の種類LED全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)電源タイプ充電式使用電池専用充電池連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時保護等級IPX3使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)入力電流(A)1(充電プラグ)質量(g)70バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1バッテリー容量(mAh)1200バッテリー電圧(V)DC3.7
AC/DCマルチアダプター ELPAAC/DCマルチアダプターELPA(21件のレビュー)
2,278税込2,506
1個
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー  コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC発光色昼光色色温度(K)6000電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)電源タイプ充電式使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80照射角度(°)120
AC/DC 変換ソケット電源 2A カシムラAC/DC 変換ソケット電源 2Aカシムラ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
ブラック質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC12V最大電流(A)2入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)コード長さ(cm)約10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
ACアダプタ DC9V 1.2A 共立電子産業ACアダプタ DC9V 1.2A共立電子産業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)9出力電流(A)1.2定格出力DC9V 1.2A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-57プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付仙台銘板(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)マキタ(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)関連資料メーカーチラシ(3.2MB)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキットACアダプタ用DCプラグ変換ケーブルワンダーキット(19件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
ACアダプター 24V bitstrongACアダプター 24Vbitstrong
1,498税込1,648
1個
当日出荷
防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)DC:24入力電圧(V)100-240プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型極性センタープラス定格出力電圧(DC V)24各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB、WEEEプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
電源プラグ エーモン電源プラグエーモン(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。材質本体/ポリカーボネート
ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源 ダイヤトレンドACアダプタ DC24V出力 AC100V電源ダイヤトレンド
2,790税込3,069
1台
当日出荷
入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力 : DC24V、0.5A動作温度 : 0~40℃コード長 : 1.5m
出力(W)12出力DC24V-0.5Aコード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
799税込879
1個
当日出荷
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/1A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:5W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
ACアダプター ノートパソコン充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) 65W エレコムACアダプター ノートパソコン充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) 65Wエレコム
5,298税込5,828
1個
当日出荷
さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 ※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 ※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 ※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 ※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品変換コネクター×4ブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約178使用温度範囲(℃)0~35適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状【1】F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm・対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、【2】Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、【3】Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm・対応メーカー:Dell) ※付属品、【4】D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm ・対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×28.5×63(ケーブルを除く)定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)65使用地区日本定格出力電圧(V)19プラグ形状90度スイング構造定格出力電流3.42A
ポータブル電源スターター Meltec(大自工業)ポータブル電源スターターMeltec(大自工業)(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000
DCパワープラグmini A×2 SEIWA(セイワ)DCパワープラグmini A×2SEIWA(セイワ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。
幅(mm)24高さ(mm)24奥行(mm)43ポート数2出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)入力電圧(V)DC12・24ポートUSB(Type-A)
ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付 オーム電機ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付オーム電機
3,598税込3,958
1個
当日出荷
DC3V~12V(最大2000mAまで)の外部電源端子付家庭用製品にお使いいただけます本体のスイッチにより、出力電圧を6段階に切り換えることが可能です接続端子の形状規格に応じて、7タイプの変換プラグが付属しています安定化回路内蔵、両極性対応
付属品変換プラグ…Φ3.5mmミニプラグ、Φ3.5mm(1.35mm)、Φ4.0mm(1.7mm)、Φ4.8mm(1.7mm)、Φ5.0mm(1.0mm)、Φ5.5mm(2.1mm)、Φ5.5mm(2.5mm)※( )内は内径、Φ5.5mm(2.5mm)は本体に装着済みコード長さ(m)約1.8入力/出力【入力】AC100V 50/60Hz 30VA【出力】DC3V・4.5V・6V…2000mA、DC7.5V・9V・12V…1200mA
2.4A ACアダプター MAKER2.4A ACアダプターMAKER
637税込701
1個
当日出荷
コンパクトなUSB-AポートのACアダプタープラグを本体にコンパクトに収納できる、ACアダプターです。定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 定格出力:DC5.0V 最大出力:2.4A材質:ポリカーボネート。サイズ:プラグ展開時:26×45×62mm、プラグ収納時:26×45×45mm
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)プラグ展開時:26×45×62、プラグ収納時:26×45×45
YCBL-DC3M PCスピーカーYVC-300用連結ケーブル[Φ3.5ミニプラグ] YAMAHA(ヤマハ)YCBL-DC3M PCスピーカーYVC-300用連結ケーブル[Φ3.5ミニプラグ]YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
YVC-300用連結ケーブル
入力端子3.5mmステレオミニプラグブラックケーブル長(m)3端子形状ステレオミニ×2 - ステレオミニ×2
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
電源ソケット(プラグロックタイプ) エーモン電源ソケット(プラグロックタイプ)エーモン(54件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) マキタ充電式保冷温庫(50L大容量タイプ)マキタ(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷
大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」 ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減 インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能) ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能 90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能 USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード質量(kg)27(BL4050F×2装着時)消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320出力電圧(V)直流5出力電流(A)直流2.4保護等級本体:IPX4冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:37g)圧縮収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15感電保護クラスClass3断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン)保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時)関連資料(5.24MB)USBタイプUSB-Aタイプ保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W)Jackery(ジャクリ)
190,727税込209,800
1台
当日出荷
2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。
仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A寸法(mm)約335×264×292質量(kg)約17.9容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
インバーター発電機 1.6KVA 工進インバーター発電機 1.6KVA工進(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格電流(A)(交流)16、(直流)8交流定格出力(kVA)1.6トラスコ品番818-4618定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)4.6連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)始動方式リコイルスターター方式エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(9.4MB)
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色)エスコ(2件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
当日出荷
シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグSUZUKID(スズキッド)
84,980税込93,478
1セット
当日出荷
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
USB DC 電源供給ケーブル 8種プラグ付き ZATTAUSB DC 電源供給ケーブル 8種プラグ付きZATTA
449税込494
1個
当日出荷
USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属します。
用途DC電源を必要とする機器との接続付属品8種変換プラグケーブル長(m)1オス形状USB Type-A ,DC
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
家庭用コンセントから2AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/2A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:10W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
VIBRA電子天秤専用ACアダプター VIBRA(新光電子)VIBRA電子天秤専用ACアダプターVIBRA(新光電子)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
VIBRA電子天秤専用電源
用途適合製品型式:XFR・ALE・ALE-H・RJ・CJ・CJ-S・CJR・CJ-A・PJ-W・PJ-H・CUX・PCX3000・PCX6000・PCX12000
ACアダプター 6V bitstrongACアダプター 6Vbitstrong
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック入力電圧(V)100-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1)入力周波数(Hz)50/60電極フォーク(音叉)型ケーブル長(cm)120プラグ形状コンセントプラグ一体型(2ピン)/PL03Bプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
DCDCコンバーター Meltec(大自工業)DCDCコンバーターMeltec(大自工業)(7件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12.8±0.2使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(mm)約1450保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート入力電圧範囲(V)DC21~30高電圧カット(V)30±1低電圧カット(V)18.5±1待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
フラットフレキライト USB 槌屋ヤックフラットフレキライト USB槌屋ヤック(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。 眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ブルーLEDを3個搭載。 ヒューズ付き(内臓1A) 全長:約200mm(プラグ部除く) USBプラグタイプ。 DC5V 高輝度LED採用。 ブルー光
...