カテゴリ
- 農業機械(16)
- 電動工具(13)
- 清掃用品(2)
絞り込み
「dc18rd」の検索結果

ジユウデンキ(DC18RD)
BIGM(丸山製作所)¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷部品名称ジユウデンキ(DC18RD)図解NoMB360B 駆動部、付属品部品_No.35、MCV350B MCV350B部品_No.66
2口急速充電器
マキタ(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.1出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B約24分:バッテリ BL1820B約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850充電可能本数2USBタイプA型
コードレス高周波バイブレータECV-Mパワーソースキット
エクセン¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷バッテリーBL860BX4個、2口急速充電器DC18RD、マックパックA-60523のセット品です。用途コンクリート打設として。トラスコ品番261-3560セット内容バッテリーBL860BX4個、2口急速充電器DC18RD
充電式草刈機
マキタ(3件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から3日以内出荷圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
350mm充電式チェンソー
マキタ(15件のレビュー)¥88,980税込¥97,8781台当日出荷高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ長さ(mm)(ガイドバー)350質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8
充電式高圧洗浄機 MHW080
マキタ(3件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷AC100V機同様のパワー吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4吐出水量(L/min)常用標準:5.5、常用静音:4.0給水方式水道/自吸付属品トリガガン、高圧ホース5m、バリオスプレーノズル、エクステンション、洗浄ブラシ、サイクロンジェットノズル、泡ノズル、耐圧ホース3m(水道ホース)、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント(2個)、ホースクランプ、ノズル穴掃除ピン自吸ホースセット(ストレーナ・吸水フィルタ付)質量(kg)6.7※バッテリ含む、高圧ホース、トリガガン等除く。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438×218×269常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0機能ハイパワーブラシレスモータ:○、防じん・防水 :WG作業量(目安)(標準/静音)15分/34分※BL1860B×2本使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。最高許容圧力(MPa)8※本ポンプが作り出せる最大圧力。吸込全揚程(m)最高1水温(℃)40以下最大吐出水量(L/min)6.3
充電式草刈機
マキタ(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781台当日出荷アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
充電式ロボットクリーナ
マキタ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ロボットクリーナRC200D クリーン業務を「ロボット」でサポート、オフィス、店舗、倉庫のお掃除に ・18Vバッテリ2本で大面積を掃除「バッテリ1本でも運転可能」 約600m2の掃除が可能「6.0Ah×2本使用時」3.0Ah使用時は約300m2(カバー率80%) 1充電あたりの連続運転時間 (目安) 6.0Ah×2本使用時:約4時間。タイルカーペットは約3時間20分 ・プロの現場で使える優れた清掃性能大容量2.5L、ダストボックス マキタ・業務用集じん機同等の、高性能フィルタ内蔵 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集じん構造を採用。 ・選べる清掃パターン パターン走行モード:障害物の少ない、広いスペース。整理された倉庫や工場内などに。 ランダム走行モード:障害物が多く、入り組んだ場所。オフィスや店舗などに。 ・自動走行制御を搭載 センサウォール機能(走行エリア制限機能)入って欲しくない場所を制限したり、一度に清掃できない広いスペースを複数に分けて清掃させることが可能。 ・簡単メンテナンス 1.ダストボックスのゴミすてもラクラク。 2.ブラシは外せて水洗い可能。 3.フィルタやダストボックスは丸ごと水洗い可能。 ・タイマー機能 運転スタート、運転停止の予約時間を設定可能。「入タイマー」1/3/5時間後に清掃運転を開始 ・リモコン 本体のブザー音とパイロットランプが点滅。ロボットクリーナの位置がカンタンに確認できます。 ・その他の機能 落下防止用赤外線センサー(4ヶ所)搭載、障害物検知用 超音波センサ(8ヶ所)&バンパセンサ、スタック検知用車輪センサ(2ヶ所)&地磁気センサ、直進性確保用ジャイロセンサ用途クリーン業務を「ロボット」でサポート、 オフィス、店舗、倉庫のお掃除に付属品リモコン、センサウォールテープ電圧(V)18集塵容量(L)2.5連続使用時間(分)6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分)適合面積(m2)600太さ(Φmm)50充電器形名DC18RD(別売)ブラシ幅(mm)260タイマー入/切適合バッテリーBL1860B(別売)商品タイプ本体のみ
充電式レシプロソー
マキタ¥84,980税込¥93,4781台当日出荷から3日以内出荷充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6
充電式草刈機
マキタ(2件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷から7日以内出荷圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 楽らくモード+3スピード AFT キックバック時に刃物がストップ カラミトリ機能付 電子ブレーキ付 後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス 先端部が軽い、軽快な操作性 ハイパワーブラシレスモータ 連続作業に強い 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
350ミリ充電式チェンソー
マキタ¥86,980~税込¥95,678~1台当日出荷から3日以内出荷高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズ
パワーソースキット2
マキタ¥109,800税込¥120,7801セット当日出荷セット内容バッテリBL1860B×4本、2口急速充電器DC18RD(2本同時55分充電)、マックパックタイプ3バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18![充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付] マキタ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58279394-210315-02.jpg)
充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付]
マキタ(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷から3日以内出荷付属品バキュームキット、フラットノズル、ブロワパイプ、エンドノズル、ショルダーベルト仕様バキュームキット付き質量(kg)6.6電圧(V)直流36集塵容量(L)50風量(m3/min)ブロア:13.4、集じん:最大12.7風速(m/s)最大65、平均54使用時間(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min真空度(kPa[mm水柱])最大3.2
充電式ブロワ
マキタ¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷低騒音&低振動、ハイパワー エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。 伸縮ノズル[3段階] 使用者の体格に合わせて調整可能。 ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階) トリガ変速スイッチ 高出力・高耐久。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。 ショルダーベルト取付可能。付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD種別バッテリ・充電器セット長さ(mm)830~930(ノズル無595)幅(mm)205質量(kg)4.1(バッテリ装着時)高さ(mm)295電源(V)直流36(18+18)風量(m3/min)13.4~6.9(ダイヤル6~1)風速(ノズル付)(m/s)54~27(ダイヤル6~1)バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55分(2本同時)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
250ミリ充電式チェンソー
マキタ¥91,980税込¥101,1781台当日出荷高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色青ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)バッテリーリチウムイオン本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
充電式せん定ハサミ
マキタ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場 トリガ連動+素早い切断+パワー 思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替 防塵・防滴「アプト」 体にぴったりフィット 手元で電源操作可能 左右から引き出せる機能オートパワーオフ本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33
300ミリ充電式チェンソー
マキタ¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD長さ(mm)300厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.7(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色青ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)バッテリーリチウムイオン本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×562×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
充電式チェンソー
マキタ(1件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付質量(kg)5.2(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電圧(V)36(18×2)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×215×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm約650本(BL1860B[2個])充電時間(分)約55分充電(2本同時)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式91PX-46E振動3軸合成値(m/s2)4商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)300
180ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷180mm 充電式グラインダ誕生 AC機同等のパワーと、充実の安心機能 落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付仕様ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)ランプ点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時バッテリーリチウムイオン(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18V X 2本作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm)研削砥石寸法(mm)(内径)22
350ミリ充電式チェンソー
マキタ¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷高出力+高回転 レッドボディ&25AP仕様登場。ガイドバー長さも充実。 プロユースに最適な、優れた操作性。 ワンタッチで電源ON サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 工具レスチェーン調整付属品チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:0.050”質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色赤ピッチ1/4”電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)215×761×235チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)4.8
400ミリ充電式チェンソー
マキタ¥86,980税込¥95,6781台3日以内出荷高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)400質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色赤電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×812×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8
充電式シャーレンチ
マキタ¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。 コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。 マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値) ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]付属品アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD長さ(mm)296幅(mm)130質量(kg)7.1高さ(mm)377締付け能力(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20締付トルク(N・m)804バッテリー容量(Ah)6作業量(目安)ボルト径M22:約380本充電時間(分)約55(2本同時)アズワン品番64-8774-84
180mm充電式ディスクグラインダ
マキタ¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。 負荷に合わせて自動で最適作業。 軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35(782407-9)、バッテリBL1860B×2本・充電器(DC18RD)、ケース対応製品ポータブル電源:PDC01、PDC1200長さ(mm)499幅(mm)200質量(kg)5.5(バッテリー含む)高さ(mm)158回転数(min-1[r.p.m])6000モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動対応、キックバック低減機能、ブレーキ、自動変速、ソフトスタートバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流36(18×2本)充電器形名DC18RD防塵防水性能APT充電時間(分)55適合バッテリーBL1860BBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)、サンディングモード:2.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ20mm):約7.2m
350ミリ充電式チェンソー
マキタ(1件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)350質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色赤電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×761×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)4.8
250ミリ充電式チェンソー(赤)
マキタ¥91,980税込¥101,1781台3日以内出荷高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色赤ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)バッテリーリチウムイオン本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
300ミリ充電式チェンソー(赤)
マキタ¥91,980税込¥101,1781台3日以内出荷高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD長さ(mm)300厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.7(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色赤ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)バッテリーリチウムイオン本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×562×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
28ミリ充電式ハンマドリル 集じんシステム付
マキタ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)付属品集じんシステムDX03、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール仕様ハツリ可能3モード(集じんシステム取り外し時)長さ(mm)566幅(mm)126質量(kg)5.7(バッテリ含む)高さ(mm)313回転数(min-1[r.p.m])0~980打撃数(min-1[回/分])0~5000穴あけ能力(mm) コンクリート28バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18V×2本)作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約200本、Φ18mm深さ60mm:約90本充電時間(分)約55(2本同時)シャンク形状SDSプラスシャンク振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
充電式チェンソー
マキタ(1件のレビュー)¥92,980税込¥102,2781台4日以内出荷高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電圧(V)36(18×2)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm 約610本(BL1860B[2個])充電時間(分)約55分充電(2本同時)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)400
28ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)電圧(V)直流36バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)4.3(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×、DC18RD長さ(mm)373幅(mm)134高さ(mm)232打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)373×134×232モーターブラシレスモーター機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、AFT振回され低減、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトモード切替3モードバッテリーリチウムイオンバッテリー蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RD充電時間(分)約55シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~980適合バッテリーBL1860B安全機能モーター自動停止振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約225本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。

















![充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付] マキタ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58279394-210315-02.jpg)