カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc18wc」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電器DC18WC マキタ

    充電器DC18WC

    マキタ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)110幅(mm)137質量(kg)0.4高さ(mm)67出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.1入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約40から160(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)54適合バッテリーマキタLi-ionバッテリ18V/14.4V用充電器
  • 400ミリ充電式生垣バリカン マキタ

    400ミリ充電式生垣バリカン

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    バッテリBL1830B、充電器DC18WC付き
    刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式
  • 360ミリ充電式生垣バリカン マキタ

    360ミリ充電式生垣バリカン

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    バッテリBL1830B、充電器DC18WC付
    刈込み幅(mm)360電源タイプ充電式
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    風量(m3/min)ブロワ:4.2最大風量(m3/min)集じん:6.1集じん量(L)25
  • 460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ

    460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 160ミリ充電式芝刈機 マキタ

    160ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    35,980税込39,578
    1箱
    3日以内出荷から4日以内出荷
    「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
  • 300ミリ充電式ポールバリカン マキタ

    300ミリ充電式ポールバリカン

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリ(BL1830B×1本)・充電器(DC18WC)・ブレードカバー・チップレシーバ質量(kg)3.3刈込み幅(mm)300連続使用時間(分)80(無負荷時/3Ah時/目安)電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800(往復)最大切断径(Φmm)15(樹木の種類により変わる場合があります)カット数3600回(min-1)