カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「de-c39-12000bk」の検索結果

モバイルバッテリー 12000mAh PD対応 20W リン酸鉄リチウムイオン電池 おまかせ充電
エレコム¥6,398税込¥7,0381個当日出荷充電サイクル1000回以上の長寿命と高い安全性を実現する、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用!USB Power Delivery規格に準拠し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できる、12000mAhモバイルバッテリーです。電気自動車などにも使われる安全性の高い電池により、従来品と比べて発火の危険性が低く、長く安心して使えます。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×17×159対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4Aバッテリー電圧(V)3.2保証期間1年間定格入力電流(A)2.4/2.22/1.67バッテリー容量(mAh)12000コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×1その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約310バッテリー充電式リン酸鉄リチウムイオン電池規格○PSE 特定以外の電気用品付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.1m)ケーブル長(m)0.5定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V、USB-Aは5V充電時間(時間)約3※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合使用可能回数【くり返し】1000回バッテリー容量(Wh)38.4