カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「deh-tx5qc」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載 ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載

    ダイヤトレンド
    12,900税込14,190
    1台
    当日出荷
    耐環境性、耐久性に優れた10Base-T/100Base-TXタイプの産業用イーサネットスイッチングハブです。QoS機能を搭載しているため、ネットワークが高負荷な状態でも上位側で設定された優先度に従い優先制御を行います。また、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINETのQoSにも対応しています。
    仕様QoS:IEEE802.1p、Diffserv(DSCP)、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINET材質スチール電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)接続方式100Mbps電源供給方式ACアダプターマグネットなしインターフェイス10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70