カテゴリ
- 安全保護具(23)
- 作業服(23)
- 手袋(20)
- 溶接用品(6)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「delta plus」の検索結果

WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋
Delta Plus(デルタプラス)(1件のレビュー)¥889税込¥9781双当日出荷完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!。コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。完全防水仕様。タイプ滑り止め付コーティング発泡ニトリルゴム
GALERAS CLEAR/安全ゴーグル(パノラマスクリーン)
Delta Plus(デルタプラス)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷180度パノラマスクリーン設計で視野が広く作業性、安全性向上! 耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ。 正面・側面からの液体、個体、飛来物防止対策に。 眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ。 通気孔+防曇加工でもレンズが曇りにくく作業性UP。 PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます。 デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】PVC+ナイロンタイプ一眼型レンズ色クリアアズワン品番64-3725-56
BALBI2/かぶり型防災面(透明PCシールド)
Delta Plus(デルタプラス)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷飛沫、粉末、飛来物などから顔面を保護するかぶり型防災面。かぶり型+ヘッドバンド付きでサイズに合わせて調整可。ハンドルを回すだけで簡単サイズ調整。シールド厚さ約2mm、約260gと軽く長時間の使用もでき快適性持続。視界を遮らない透明ポリカーボネート製シールドで作業の邪魔をしません。取り扱い簡単なシンプル構造。用途飛沫、粉末、飛来物からの顔面保護。材質【かぶり部】ABS形状防災面厚さ(mm)(シールド)約2質量(g)約260寸法(cm)(シールド)39×20材質(シールド)【透明シールド】ポリカーボネートアズワン品番64-3725-60
ツナギ フード付き 使い捨てタイプ 個包装
Delta Plus(デルタプラス)(1件のレビュー)¥499税込¥5491着当日出荷通気性に優れた不織布(30g/m2)製の使い捨てツナギ作業服です。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムで保護性UP。着脱しやすいフロントジッパー開閉。フード付き。衛生的な個包装使い捨てタイプです。用途清掃作業や異物混入防止仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ種別つなぎ材質PP不織布色ホワイト規格EN ISO 13688:2013、1935/2004商品番号PO016機能通気性
INTERLAGOS2 ヘッドバンド型イヤーマフ(29dB)
Delta Plus(デルタプラス)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。軽量約286g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。保管用巾着袋と携帯用フック付属。用途工事現場・工場内等での騒音対策に。色グレー質量(g)約286タイプヘッドバンド型規格EN352-1:2002材質(カップ部)ABS材質(ヘッドバンド)POMSNR値29dB
EOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブ
Delta Plus(デルタプラス)(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391双欠品中EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラス。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨保護に効果を発揮。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブル。全ての縫い目にはケブラ糸を使用。仕様シリコンフリー、DMFフリー、手洗い、すべり止め、耐衝撃性、EUカットレベル5/Dアズワン品番64-3726-01
VENICUTD04
Delta Plus(デルタプラス)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷EUカットレベルDの耐切創耐油・耐熱性に優れたニトリル2重コーティング。高い耐切創性を持つ機能性ポリエステル繊維DELTAnocut使用。二重のニトリルゴムコートでグリップ性、保護力を高め耐久性にも優れます。耐油性、グリップ性能を持たせ、耐熱性にも優れた高機能モデル。材質ポリエステル樹脂色ブラック入数(双)1機能耐切創性/耐油性/耐熱性/耐久性耐切創性EUカットレベルD
VE733/防水ピュアラテックスコートフィット手袋
Delta Plus(デルタプラス)(3件のレビュー)¥699税込¥7691双当日出荷ピュアラテックスコートでしっかり防水し熱にも強い。ポリエステル100%に、PUREラテックスコーティングでしっかりグリップ。掌部ラテックス表面エンボス加工で高い防水性とグリップ性。約250℃耐熱(短時間の接触)。REACH規制準拠の衛生材料で環境配慮。タイプすべり止め付コーティングピュアラテックス
PETRO VE766/PVC耐化学品・耐油ロング62cmロング手袋 ブルー色
Delta Plus(デルタプラス)¥3,198税込¥3,5181双6日以内出荷仕様蒸れにくい、シリコンフリー、人間工学設計、手洗い、すべり止め材質【裏地】コットンニット、【コート部】PVC色ブルーサイズXL入数(双)1機能耐油性・耐化学品性全長(cm)62中指長(cm)8手の平幅(cm)11ゲージ数13袖口仕様ゴムタイプ
WINTER CAP/ヘルメット用防寒キャップ
Delta Plus(デルタプラス)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷寒冷地や冬季、冷凍冷蔵庫内作業などに重宝するあったか防寒アイテムです。ヘルメット内側に装着し頭部から耳周り、顔周りを防寒します。一般的な大部分のヘルメット着用時にご使用いただけます。(ヘルメットの形状によってはご使用いただけない場合がございます)。本製品単体での使用も可能です。あご下バックル固定でき着脱も簡単です。用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場、冷凍冷蔵庫内作業など材質【外側】合成皮革(PU) 【内側】ポリエステル色ブラックサイズフリーサイズアズワン品番64-6360-39
APOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋
Delta Plus(デルタプラス)¥389税込¥4281双6日以内出荷ニトリルにTPUの2重コートでしっかりグリップ。ポリアマイド+Spandex素材にニトリルゴム+TPUの2層コートでしっかりグリップ。軽く肌ざわりが良く、通気性にも優れ、長時間の使用でも快適。蛍光色で周囲の作業者への視認性が高く、紛失防止にも!仕様指先作業、フィット、洗える(30度×5回)、軽量、通気性、すべり止めゲージ数15
TC008 防水バックパック 55L PVC 反射ライン
Delta Plus(デルタプラス)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷PVC製で防水性能に優れたバックパック。大容量約55Lで必要なものを十分に収納できます。サイドハンドルや防水性を高める開口部設計と高機能です。鮮やかなオレンジカラーにブラックロゴとラインでスタイリッシュです。安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納に便利です。アウトドアやサイクリング、旅行や登山だけでなくタウンユースとしてもおススメです。用途安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納。材質PVC色オレンジ高さ(mm)600容量(L)約55規格CE開口寸法(mm)450底径(Φmm)300アズワン品番64-6360-35
作業用使い捨て ボタンダウンシャツ型コート不織布 フード無 個包装
Delta Plus(デルタプラス)¥399税込¥4391着当日出荷通気性に優れたPP不織布(30g/m2)製の使い捨てボタンダウンシャツ型業服です。前面ボタンで簡単着脱、前面にポケット2か所あり便利です。衛生的な個包装使い捨てタイプ。用途清掃など汚れが気になる作業に仕様ボタンダウンシャツタイプ、使い捨てタイプ材質PP不織布色ホワイト商品番号BLOUSPO機能通気性
防護服 SMS不織布フード付き 使い捨てタイプ 個包装
Delta Plus(デルタプラス)¥779~税込¥857~1着6日以内出荷EN 1149-1適合品 EN 1149-5適合品。SMS不織布3層構造(50g/m2) 使い捨てタイプの防護服です。着脱が容易なフロントジッパー開閉です。ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。用途異物混入防止や感染対策などに。仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ材質PP不織布色ホワイト規格【ENISO13982-1】タイプ5、【EN13034】タイプ6商品番号DT215
RUIZ1/安全ゴーグル(ベンチレーター付きタイプ)
Delta Plus(デルタプラス)¥729税込¥8021個6日以内出荷上下4か所のベンチレーターで曇りを逃し快適使用。 耐衝撃性の高いポリカーボネート製黒透明レンズ、ゴーグル型安全メガネ。 正面・側面からの液体、固体、飛来物防止対策に。 PVCフレームと、調整できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく快適着用。 眼鏡をかけたままでもご使用いただけます。 上下の4か所にベンチレーターがあり、曇を逃して作業性UP。 鼻のあたりを和らげるノーズパット。用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。材質ポリカーボネートタイプ一眼型レンズ色クリアアズワン品番64-3725-54
THRYM VV736/防水ニトリルコートすべり止め手袋(防寒タイプ)
Delta Plus(デルタプラス)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷マイナス30度環境対応!ニトリル2層コート防寒手袋。アクリル100%裏地に、全面ニトリルゴムコーティング、更に手の平部発砲ニトリルコート。高い防水性とグリップ効果、手袋内への水分浸透をブロック。起毛アクリル裏地で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冬場の作業に最適です。DMFフリー。仕様防水、DMFフリー、冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温材質【裏地】アクリル100%、【コート部】ニトリルゴム、【コート部】発泡ニトリルゴム色ブルー×ブラック入数(双)1機能防寒・防水ゲージ(内側)10ゲージ(外側)15ゲージ
CHEMSAFE PLUS VV836/3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋
Delta Plus(デルタプラス)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷厚手で丈夫、ニトリルコートで高いグリップ力と耐溶剤性。ポリアマイド裏地にPVCコート、更に掌&甲から指先までをニトリルコートの三層構造。高耐水性、付着した水分油分が手袋内部に浸透しにくい。しっかりとした作りながら細かい作業がしやすいしなやかな質感。PVCコート部(手首部)は厚さ1.0mm、袖口は波型カットで着脱しやすい。仕様指先作業、すべり止め、シリコンフリー、DMFフリー、軽量ゲージ数18アズワン品番64-3725-76
SAJAMA/安全ゴーグル(ワイドビューコンフォートタイプ)
Delta Plus(デルタプラス)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷デザイン性の高いスタイリッシュな外観ながら、キズに強く高耐紫外線性。 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズゴーグル。 サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に。 調節できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく、TPEフレームで長時間の着用でも快適性が持続。 通気口+防曇加工で曇りにくく、広視野ワイドビュー設計。 柔らかなTPEフレームで鼻部のあたりも優しく快適なつけ心地。 デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観。 キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】TPEタイプ一眼型レンズ色クリアアズワン品番64-3725-55
ECONOCUTDM1GR/耐切創アームカバー
Delta Plus(デルタプラス)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷高機能防切創アラミド繊維ECONOCUTを使用。親指ホール付きで、手の甲までカバーでき、ゴム紐締めでずり落ちにくい。用途腕部の保護などに。色グレーサイズフリータイプ2023更新版規格ANSI-ISEA 105 A4 ・ EN388 2 X 4 X D内容1組全長(cm)約55素材アラミド繊維ゲージ13特性耐切創(EUカットレベルD)
MILO CLEAR/安全メガネ(超軽量約18g)
Delta Plus(デルタプラス)(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷約18gと超軽量!メタルフリー 一眼型安全メガネ。耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ。サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止。鼻のあたりを和らげるノーズパッド。超軽量18gでつけていることを忘れるほどの快適使用。メタルフリー。用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番64-4010-49
PETRO VE766/PVC耐化学品・耐油ロング62cmロング手袋
Delta Plus(デルタプラス)¥3,398税込¥3,7381双当日出荷重油、切断油、潤滑油などに優れた耐油性を発揮。油、切断油、潤滑油などを使用する作業で優れた耐油性を発揮。耐油性・耐化学品性にも優れ、グリップ力もあるので幅広い使用用途に。コットンニット裏地にPVCコート、表面に付着した油分が内部に浸透しにくい。立体構造&全長約62cm超ロング丈で腕全体をカバー。袖口ゴム入りでずり落ちにくい。仕様蒸れにくい、シリコンフリー、人間工学設計、手洗い、すべり止めゲージ数13袖口仕様ゴムタイプ
BARRIER2/液晶式自動遮光溶接面
Delta Plus(デルタプラス)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷溶接モード、研磨モード切替機能により1台で溶接&研磨に対応。溶接前は透明フィルターで手元をしっかり見ることができます。独立した4つの高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池を併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。67×100mmのワイドビューで視覚を広く確保。遮光スピード約1/25,000秒。感光度、色相、スイッチ時間調整。ワイドスクリーン、独立した4つのセンサー、目の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整、頭にピッタリフィットし快適性持続。用途溶接作業、研摩作業 など材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネートサイズフリーサイズ(調整可)質量(g)約500種類自動溶接遮光面電源ソーラー+バックアップ電池2個センサー4個遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#5~#9, #9~#13視野92×42mmアズワン品番64-3725-58
MAIMA2 耐熱アームカバー(片手)
Delta Plus(デルタプラス)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷溶接作業をしっかり保護するアームカバーです。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。溶接の熱や電気から腕周りを保護します。※注意※内容量は1枚(片手分)となります。用途溶接作業におすすめです材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)色ネイビーサイズフリーサイズ規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】内容1枚(片手)全長(cm)約40
SUMMAN 溶接牛革腕カバー
Delta Plus(デルタプラス)¥2,698税込¥2,9681組当日出荷溶接作業に便利な牛革腕カバーです。溶接時の火花や切傷などから腕を保護します。伸縮ゴムタイプで簡単着用。片腕のみの使用も可能です。用途溶接作業におすすめです仕様袖口伸縮性あり材質牛革厚さ(mm)約1.2~1.3色グレーサイズフリーサイズ規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2幅(cm)約18全長(cm)約41
HERCULE VV750/防寒ニトリルコートフィット手袋
Delta Plus(デルタプラス)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷マイナス30度環境にも対応する3/4面ニトリルコート、グリップ性も抜群です!。アクリル100%裏地にポリアマイドの2層構造表面。3/4面ニトリルゴムコーティングを施し高いグリップ効果。アクリル裏起毛地とポリアマイドの二層でしっかり保温。手首部ゴムでフィットし手袋内部への外気流入をシャットダウン!。手袋内を温かく保ち寒冷地や冬冷凍環境、冬場の作業に最適です。仕様冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温、すべり止め、洗える(30度×5回)材質【繊維部】ポリアマイド、【裏地】アクリル起毛、【コート部】ニトリルゴム色ブラック入数(双)1機能防寒・保温中指長(cm)8.5ゲージ13ゲージ
SUMGUE 溶接牛革靴カバー
Delta Plus(デルタプラス)¥3,298税込¥3,6281足当日出荷面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します。溶接時の火花や切傷などから靴や脚を保護します。靴底固定用ベルト付きでズレにくく着脱も容易です。靴を履いたまま装着し面ファスナーで固定。用途溶接作業におすすめです仕様面ファスナーとベルト固定タイプ材質牛革厚さ(mm)約1.2~1.3色グレーサイズフリーサイズ規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
CASOUD3/溶接用遮光かぶり面
Delta Plus(デルタプラス)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷遮光プレート装着済みですぐにご使用いただけるヘッドバンドタイプの溶接用遮光かぶり面。内側保護プレート(透明)と外側遮光度#11プレート装着済みですぐにご使用いただけます。外側窓が上下に開閉します(※溶接時は必ず下げてご使用ください)。湿気に強いポリプロピレン製で発汗時も安心感。遮光度#11要求の各種溶接時に最適。かぶり型タイプなので両手が使える。フリーサイズ(調整可)。用途溶接作業材質【溶接面本体】ポリプロピレン、【内側保護プレート】ポリカーボネート、【外側遮光プレート】ポリカーボネートサイズフリーサイズ(調整可)質量(g)約440種類溶接面(かぶり式)アズワン品番64-3725-62
GALERAS SMOKE/安全ゴーグル(パノラマスクリーン(スモーク))
Delta Plus(デルタプラス)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷180度パノラマスクリーン設計で視野が広く作業性、安全性向上! 耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ。 正面・側面からの液体、個体、飛来物防止対策に。 眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ。 通気孔+防曇加工でもレンズが曇りにくく作業性UP。 PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます。 デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】PVC+ナイロンタイプ一眼型レンズ色スモークアズワン品番64-3725-57
TER250 牛革耐熱手袋 全長400mm
Delta Plus(デルタプラス)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷耐熱処理された牛床革製で、熱接触耐性に強い作業用グローブです。高温環境での使用に最適です。全長約40cmで手首をしっかりガード。約100℃耐熱(短時間接触に限る)材質(本体)牛床革、(裏地)合成繊維厚さ(mm)1.2~1.4色ブラウンxグレー規格【EN388】3243X、【EN407】413×4X、【EN12477】TypeA(heavy welds)サイズ(mm)全長約400
MEIA CLEAR/安全メガネ(軽量約22g)
Delta Plus(デルタプラス)¥699税込¥7691個当日出荷ツル先端PVCコートで滑りにくく、約22gと軽量な一眼型安全メガネ。耐衝撃性の高いポリカーボネイト製透明レンズ一眼型安全メガネ。ノーズパッドで鼻のあたりを和らげ快適性持続。軽量約22g。ツルの先端にPVCコートを施し、滑りにくく耐久性UP。用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。仕様防疵硬化、防紫外線材質【ツル部コート】PVC形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番64-4010-50
SUMTAB 溶接牛床革エプロン
Delta Plus(デルタプラス)¥2,598税込¥2,8581着当日出荷溶接作業に便利な牛床革製エプロンです。溶接時の火花や切傷などから作業者を保護します。用途溶接作業におすすめです。仕様胸付きタイプ、ポケット無し材質牛床革厚さ(mm)約1.2~1.3色グレーサイズ(cm)フリーサイズ(横幅約60、着丈約90規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ)
Delta Plus(デルタプラス)¥4,198税込¥4,6181箱(200組)当日出荷仕様●NRR:33dB●SNR:37dB材質PU高さ(mm)約26.7包装個包装
VENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋 サイズL 1双 D0045-L
Delta Plus(デルタプラス)¥3,798税込¥4,1781双当日出荷高い耐切創性を持つ超高強度ポリエチレン繊維HEATnocut製。 手の平から指先部に牛革を縫い付けました。 ECカットレベル5をEUカットレベルDに修正をお願いします 手の平部の牛革で少々の油分に触れてもグリップ性が持続。 約100℃耐熱(短時間の接触)。 耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。仕様EUカットレベルD、耐熱接触材質【繊維部】ポリエチレン繊維、【突刺しコート】牛革色グレーサイズL入数(双)1機能耐切創・耐突刺し・耐熱全長(cm)25中指長(cm)8手の平幅(cm)11.5ゲージ数10アズワン品番64-3725-88耐切創性EUカットレベルD
INTERLAGOS LIGHT ヘッドバンド型イヤーマフ(26dBスタンダードタイプ)
Delta Plus(デルタプラス)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷クッションで装着時の違和感を軽減、高さ調整でき快適装着。軽量約200g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。用途工事現場・工場内等での騒音対策に。材質ABS色グレータイプヘッドバンド型規格EN352-1:2002、ANSI S3.19-1974NRR値21dBSNR値26dB
VENICUT F XTREM CUT/耐切創2重ニトリルコート手袋
Delta Plus(デルタプラス)¥2,498税込¥2,7481双当日出荷新EUカットレベルFの高い耐切創ニトリル2重コーティングでしっかりグリップ。高い耐切創性機能性ポリエステル繊維Xtrem CUT。EUカットレベルFの高い耐切創性。手の平部ニトリルゴムコートでしっかりグリップ。耐久性に優れ耐油性も持ち合わせたハイエンドモデル。仕様EUカットレベルF、すべり止め
NITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋
Delta Plus(デルタプラス)¥389税込¥4281双当日出荷耐油・耐溶剤性、全長33cmニトリル長手袋。軽作業向けのニトリルコート長手袋、全長33cmで腕下全体をカバー。耐油・耐化学品性に優れ、シリコンフリー。手の平から指先部はエンボス加工でグリップ性を持たせています。コットンフロッキング裏地でやさしい着け心地。手洗いで、複数回ご使用いただけます。仕様指先作業、手洗い、すべり止め
KPG10 耐切創+耐熱手袋
Delta Plus(デルタプラス)¥4,298税込¥4,7281双当日出荷高機能防切創アラミド繊維HETAnocutを使用した作業用手袋です。EUカットレベルDの高い耐切創性。高温環境での使用に最適です。約250℃耐熱(短時間接触に限る)。左右兼用材質アラミド繊維色イエロー規格【EN388】1×4XD、【EN407】42XXXXサイズ(mm)(手のひら周り)約229、(手長)約192ゲージ7
INTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB)
Delta Plus(デルタプラス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。カップ部をヘッドバンド内に格納でき、コンパクトに収納できるタイプ。高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。軽量約282g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。保管用巾着袋と携帯用フック付属。用途工事現場・工場内等での騒音対策に。色グレー質量(g)約282タイプヘッドバンド型規格EN352-1:2002、ANSI S3.19NRR値25dB材質(カップ部)ABS材質(ヘッドバンド)POMSNR値30dB
CA515R 牛床革溶接手袋5本指
Delta Plus(デルタプラス)¥2,298税込¥2,5281双当日出荷耐熱処理された牛革スプリットレザー(HR)製手袋です。手の平裏地はコットンフリースで柔らかな手ざわり。全長35cmで手首をしっかりガードします。用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。材質牛スプレッドレザー全長(mm)約350色赤サイズ10(XL)規格【EN ISO 21420:2020】4 【EN388:2016+A1:2018】3132X 【EN408:2020】413X4X 【EN12477:2001/A1:2005】TYPE A入数(双)1機能耐熱中指長(cm)約9アテ有無アテ無
NYSOS VV904/防振動グローブ
Delta Plus(デルタプラス)¥4,498税込¥4,9481双当日出荷人間工学に基づき設計された防耐振動中骨保護手袋。厚さ8mmのラバーパッドと細部にこだわった設計により高い振動軽減効果を発揮。100%ポリエステル手袋の掌から指先までを強化ラバーパッドコート。甲部分は熱可塑性樹脂TRPで中手骨をしっかりプロテクト。グラインダー、ドリル操作、刈払機などの手腕に振動を与える作業時の振動軽減に。しっかりした厚みをもちながらもグリップ性に優れます。シリコンフリー、ウォッシャブル。仕様耐振動、シリコンフリー、手洗い、人間工学設計、耐衝撃性材質【繊維部】ポリエステル、【甲・指保護部】TPRゴム、【コーティング】ラバーコート色ブラック×イエローサイズXL入数(双)1全長(cm)26.5中指長(cm)8.5アズワン品番64-3726-02ゲージ7ゲージ手のひら長さ(cm)10